絞り込み
  • 色ホワイト(5)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(1)
  • 3~4未満(5)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 16
  • 8(4)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(5)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 17(4)
  • 18(4)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 21(3)
  • 22(4)
端子形状
端子形状
閉端接続子(3)
全長(mm)
  • 15.2(1)
  • 16.5(1)
  • 18(2)
  • 20(1)
  • 21(3)
  • 23(1)
特性
  • 耐熱(2)
耐熱
種類
  • 絶縁付圧着端子(3)
絶縁付圧着端子
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • ニチフ(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
TRUSCO・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ホワイト
ホワイト(5)
  • 絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)

    ニチフ(56件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
    JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子特性難燃
  • 絶縁被覆付閉端接続子 (EC形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)

    ニチフ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    当日出荷
    定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V2種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
  • 絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO

    絶縁被覆付閉端接続子

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(40個)ほか
    当日出荷
    絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
    用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子乳白色定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具閉端接続子用工具質量(g)45
  • 絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO

    絶縁被覆付閉端接続子

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
    用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。JIS規格定格電圧(V)300乳白色使用温度範囲(℃)-40~90規格JIS C2807規格品
  • 閉端接続子(袋入) [[R1]]形 JST(日本圧着端子製造)

    閉端接続子(袋入) [[R1]]形

    JST(日本圧着端子製造)
    689税込758
    1袋(100個)
    当日出荷
    絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
    用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン乳白色定格電流(A)600JIS規格

閉端接続子』には他にこんなカテゴリがあります

  • 絶縁被覆付閉端接続子
絶縁被覆付閉端接続子