絞り込み
色
ホワイト(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(4)
電線抱合範囲AWG(#)
- 18
- 8(4)
- 9(1)
- 10(4)
- 11(4)
- 12(5)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(5)
- 17(4)
- 19(4)
- 20(4)
- 21(3)
- 22(4)
端子形状

閉端接続子(3)
全長(mm)
- 15.2(1)
- 18(2)
- 20(1)
特性
- 耐熱(2)
耐熱
種類
- 絶縁付圧着端子(3)
絶縁付圧着端子
ブランド
- TRUSCO(2)
- ニチフ(2)
TRUSCO・ニチフ
「色」から絞り込む

ホワイト(4)

絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)
ニチフ(56件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(100個)当日出荷JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2色白種類絶縁付圧着端子特性難燃
絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)
ニチフ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V2色白種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(40個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子色乳白色定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具閉端接続子用工具質量(g)45
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。JIS規格〇定格電圧(V)300色乳白色使用温度範囲(℃)-40~90規格JIS C2807規格品
『閉端接続子』には他にこんなカテゴリがあります
- 絶縁被覆付閉端接続子