カテゴリ
絞り込み
呼び径
- 2S
- 1.0S(391)
- 1.25S(104)
- 1.5S(465)
- 1.5S×1.0S(56)
- 2.0S(457)
- 2.0S×1.0S(51)
- 2.0S×1.5S(56)
- 2.5S(450)
- 2.5S×1.5S(58)
- 2.5S×2.0S(55)
- 3.0S(419)
- 3.0S×2.0S(45)
- 3.0S×2.5S(49)
- 3.5S(149)
- 4.0S(344)
- 4.5S(43)
- 8A(78)
- 10A(99)
- 15A(113)
- 200A(47)
- 呼び径をもっと見る
材質
- ステンレス(13)
ブランド
- コンサス(12)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
サニタリー継手とは、食品や医薬品を製造する工場内など、一般の配管よりも高い衛生度を求められる場所で使われる継手です。ヘルールガスケットは、そのようなサニタリー配管に使われる、ヘルールフランジに適合したガスケットのことを言います。サニタリー配管用の継手の、レジューサ、エルボ、ソケット、クランプなど金属製のものはどれも、汚れや埃が付きにくいよう内外ともに表面を研磨加工してツルツルに仕上げたものです。また、使用される場所の性格上、定期的な洗浄も必要となり、継手にも、軽量化など様々な工夫が施されています。
商品豆知識

キャップヘルール L型取っ手 FCLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷から5日以内出荷ガスケットやクランプバンドを使って接続する配管継手です。大きいサイズのキャップヘルールも片手で持つことができます。脱着の際に力を加えやすく、ヘルールと密着しても簡単に取り外しできます。側面・底面など、脱落しやすい部分への使用に最適です。表面処理バフ研磨材質(キャップ)SUS316L材質(取手)SUS304
シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。両側ともへルール接続なので、着脱が簡単です。PTFEパッキンにより、スムーズにスライドできます。バルブの誤開閉を防止するロック機能付きです。用途ホッパーやタンクの排出部に取り付けて、粉粒体の排出・供給をスムーズに。材質(本体)SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)PTFE使用条件大気圧(加減圧不可)