107件中 81107
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1.5mカット 500本セット 特価品 デンカエレクトロン

    スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1.5mカット 500本セット 特価品

    デンカエレクトロン
    1,398税込1,538
    1箱(1.5m×500本)
    5日以内出荷
    強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。作業が楽な軽量タイプです。自己消化性に優れています。延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン幅(mm)2.3 (±0.2)ピッチ(mm)3.2 (±0.2)使用温度範囲(℃)-40~110肉厚(mm)0.35 (±0.1)外径(mm)19.7 (±0.4)内径(mm)15.1 (±0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンフレキROBO保護用 三桂製作所

    サンフレキROBO保護用

    三桂製作所
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBO を可動等で使用した場合に、他との接触等によるフレキの摩耗や破損を防ぐために使用するプロテクションスリーブです。配管したフレキへの取付が可能です。
    温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V2主材質PA6色調黒色
  • コルゲートチューブ(内径13.2mm) デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ(内径13.2mm)

    デンカエレクトロン
    239税込263
    1本(1m)
    3日以内出荷
    スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)17.5±0.4内径(mm)13.2±0.4スリットRoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ(内径7.4mm) デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ(内径7.4mm)

    デンカエレクトロン
    179税込197
    1本(1m)
    3日以内出荷
    スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)10.2±0.4内径(mm)7.4±0.4スリットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 不燃性裸フレキ 大阪電具(ODK)

    不燃性裸フレキ

    大阪電具(ODK)
    13,980税込15,378
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    亜鉛メッキ綱製インターロック式構造で、樹脂被覆のない非防水タイプです。裸フレキに使用するコネクタは通常の中ゴムパッキンに替わり金属製の専用カラーです。コネクタ注文時には必ず裸フレキ用コネクタとお知らせください
  • 耐熱型イーグルフレキ 大阪電具(ODK)

    耐熱型イーグルフレキ

    大阪電具(ODK)
    49,980税込54,978
    1巻(50m)ほか
    4日以内出荷
    亜鉛メッキ綱製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。標準色は黒色です。耐熱性に優れた被覆(周囲温度100℃)を使用した耐熱型イーグルフレキ(PTF)もあります。耐熱型イーグルフレキ(PTF)の標準色はグレーです。被覆に難燃性のポリ塩化ビニルを使用した難燃性フレキ(受注生産)もあります。
  • イーグルフレキ 大阪電具(ODK)

    イーグルフレキ

    大阪電具(ODK)
    16,980税込18,678
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    亜鉛メッキ綱製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。標準色は黒色です。耐熱性に優れた被覆(周囲温度100℃)を使用した耐熱型イーグルフレキ(PTF)もあります。耐熱型イーグルフレキ(PTF)の標準色はグレーです。被覆に難燃性のポリ塩化ビニルを使用した難燃性フレキ(受注生産)もあります。
    質量(kg)定尺:11フレキ長(mm)10
  • ワイヤーハーネス・スペーサー DESCO

    ワイヤーハーネス・スペーサー

    DESCO
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    追加電線を結束済みのワイヤーハーネスに入れるためのスペースを作ります。
    質量(g)16
  • コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし

    PANDUIT(パンドウイット)
    14,980税込16,478
    1巻
    9日以内出荷から30日以内出荷
  • コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    12,980税込14,278
    1巻ほか
    9日以内出荷から30日以内出荷
  • 電線保護材 パンラップ PANDUIT(パンドウイット)

    電線保護材 パンラップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ケーブルを素早く簡単に挿入、取り外しできます。 独自のスロット形状になっており、必要に応じてどこからでもケーブルの引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
    用途ケーブルの保護。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
  • コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし 黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,598税込9,458
    1巻ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
    用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止材質耐熱性ナイロン6
  • 28.0mmx10m コルゲートチューブ(黒) エスコ

    28.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)

    エスコ
    7,490税込8,239
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BV-28
  • 19.0mmx10m コルゲートチューブ(黒) エスコ

    19.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)

    エスコ
    4,910税込5,401
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BV-19
  • 15.0mmx10m コルゲートチューブ(黒) エスコ

    15.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)

    エスコ
    3,640税込4,004
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BV-15
  • 13.0mmx10m コルゲートチューブ(黒) エスコ

    13.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)

    エスコ
    3,480税込3,828
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BV-13
  • 13.2mmx50m コルゲートチューブ(黒) エスコ

    13.2mmx50m コルゲートチューブ(黒)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BV-113A
  • 13mmx 30m コルゲートチューブ(黒) エスコ

    13mmx 30m コルゲートチューブ(黒)

    エスコ
    9,030税込9,933
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BT-13
  • 10mmx 50m コルゲートチューブ(黒) エスコ

    10mmx 50m コルゲートチューブ(黒)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BT-10
  • ケーブルグランド用レンチ Felca ワイドミュラー

    ケーブルグランド用レンチ Felca

    ワイドミュラー(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    スパナが使えないようなケーブルグランドが密集した場合でもしっかりと締め付けられます。 確実な締め付けによって品質の向上に貢献します。
    用途手の届きにくいケーブルグランドのまし締めに
  • 耐熱型イーグルフレキ 大阪電具(ODK)

    耐熱型イーグルフレキ

    大阪電具(ODK)
    82,980税込91,278
    1巻(50m)ほか
    3日以内出荷
    亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
    標準色グレー特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性
  • イーグルフレキ 大阪電具(ODK)

    イーグルフレキ

    大阪電具(ODK)
    31,980税込35,178
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
    標準色特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性
  • グリップチューブ 芝軽粗材

    グリップチューブ

    芝軽粗材
    17,980税込19,778
    1箱(20m)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 15mm用 装着工具 エスコ

    15mm用 装着工具

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    スリットチューブ専用工具です。
    適合15mmエスコ品番EA944BS-15T
  • 細径用支線ガード 黄・黒 東京富士商会

    細径用支線ガード 黄・黒

    東京富士商会
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    内径(mm)30×1600(キャップなし)
  • ステンレス製イーグルフレキ 大阪電具(ODK)

    ステンレス製イーグルフレキ

    大阪電具(ODK)
    61,980税込68,178
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    ステンレス製のイーグルフレキで耐腐食性に優れており、道路や架橋、塩害地域や食品工場等の配線保護に適しています。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
    材質フレキ:ステンレス(SUS304)、被覆:軟質ポリ塩化ビニル
  • スパスリットチューブ TGK(東京硝子器械)

    スパスリットチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    8,101税込8,911
    1巻(50m)ほか
    18日以内出荷
    カット部分を手で押し広げるだけでコード類の収納が可能です。 複数のスリットを設けることにより、曲げやすく応力を分散し破断しにくい構造になっています。
    材質ポリエチレン
コルゲートチューブ