107件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • バーディ・フレキ 大阪電具(ODK)

    バーディ・フレキ

    大阪電具(ODK)
    18,980税込20,878
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。 工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。
    特性軽量、柔軟性
  • ケーブル保護ゴム ネグロス電工

    ケーブル保護ゴム

    ネグロス電工
    839税込923
    1個
    当日出荷
    材質軟質塩化ビニル質量(kg)0.12長さ(m)2
  • パンラップスプリットハー PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップスプリットハー

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
    用途電線およびケーブルの保護(屋内用)。使用温度範囲-20~75℃特性柔軟性
  • コルゲートチューブオレンジ色 デンカエレクトロン

    コルゲートチューブオレンジ色

    デンカエレクトロン
    9,998税込10,998
    1巻(50m)
    欠品中
    ・EV車用ハーネス・高電圧ケーブル保護に最適なオレンジ色難燃性PPコルゲートチューブです。・縦スリット入りの為、後付け取り外し・線材の収納が容易です。
    用途・EV車用ハーネス保護や高電圧ケーブルの保護として使用されております。材質難燃性ポリプロピレンオレンジ長さ(m)50使用温度範囲(℃)-40~110肉厚0.40±0.09外径(mm)25.0±0.5内径(mm)20.5±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ 10m スリットあり ナイロン 日機

    コルゲートチューブ 10m スリットあり ナイロン

    日機
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    表面に波形の細工を施した保護チューブ
    用途ケーブルの保護材質ナイロン使用温度範囲(℃)-10~100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • コルゲートチューブ(内径15.2mm) デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ(内径15.2mm)

    デンカエレクトロン
    289税込318
    1本(1m)
    3日以内出荷
    スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)19.5±0.4内径(mm)15.2±0.4スリットRoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ オレンジ デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ オレンジ

    デンカエレクトロン
    1,498税込1,648
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から43日以内出荷
  • 10.0mmx10m コルゲートチューブ(黒) エスコ

    10.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    仕様スリット入りエスコ品番EA944BV-10内径(Φmm)10.7外径(Φmm)14.1
  • コードプロテクター専用工具 タカチ電機工業

    コードプロテクター専用工具

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 支線ガード (茶)2M 東京富士商会

    支線ガード (茶)2M

    東京富士商会
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    茶色
  • コルゲートチューブオレンジ色 デンカエレクトロン

    コルゲートチューブオレンジ色

    デンカエレクトロン
    3,398税込3,738
    1巻(50m)
    43日以内出荷
    ・EV車用ハーネス・高電圧ケーブル保護に最適なオレンジ色難燃性PPコルゲートチューブです。・縦スリット入りの為、後付け取り外し・線材の収納が容易です。
    用途・EV車用ハーネス保護や高電圧ケーブルの保護として使用されております。材質難燃性ポリプロピレンオレンジ長さ(m)50使用温度範囲(℃)-40~110肉厚0.27 (±0.05)外径(mm)10.0 (±0.3)内径(mm)7.0 (±0.3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1.5mカット  10本セット 特価品 デンカエレクトロン

    スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1.5mカット 10本セット 特価品

    デンカエレクトロン
    398税込438
    1袋(1.5m×10本)
    5日以内出荷
    強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。作業が楽な軽量タイプです。自己消化性に優れています。延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン幅(mm)2.3 (±0.2)ピッチ(mm)3.2 (±0.2)使用温度範囲(℃)-40~110肉厚(mm)0.35 (±0.1)外径(mm)19.7 (±0.4)内径(mm)15.1 (±0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ(内径19.5mm) デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ(内径19.5mm)

    デンカエレクトロン
    299税込329
    1本(1m)
    3日以内出荷
    スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)23.8±0.4内径(mm)19.5±0.4スリットRoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ(内径25mm) デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ(内径25mm)

    デンカエレクトロン
    539税込593
    1本(1m)
    3日以内出荷
    スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)30.0±0.4内径(mm)25.0±0.1スリットRoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ(内径10.7mm) デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ(内径10.7mm)

    デンカエレクトロン
    199税込219
    1本(1m)
    3日以内出荷
    スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)14.1±0.4内径(mm)10.7±0.4スリットRoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ(内径5.2mm) デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ(内径5.2mm)

    デンカエレクトロン
    149税込164
    1本(1m)
    3日以内出荷
    スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)7.6±0.4内径(mm)5.2±0.4スリットRoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ 黒 1m オーム電機

    コルゲートチューブ 黒 1m

    オーム電機
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    電線をまとめて、配線をすっきりさせます。 電線を入れたり、出したりが自由にできます
    材質難燃性PP長さ(m)1
  • コルゲートチューブ カメダデンキ

    コルゲートチューブ

    カメダデンキ
    31,980税込35,178
    1箱(120m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    各種ワイヤーハーネス、配線の保護及び結束のための屈曲性に優れた、新しいチューブです。
    材質難燃性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1巻ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
    用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
  • コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,698税込6,268
    1巻ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。 スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
    用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
  • 7.0mmx10m コルゲートチューブ(黒) エスコ

    7.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BV-7
  • 22.0mmx10m コルゲートチューブ(黒) エスコ

    22.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BV-22
  • 7mmx 50m コルゲートチューブ(黒) エスコ

    7mmx 50m コルゲートチューブ(黒)

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BT-7
  • 15mmx 30m コルゲートチューブ(黒) エスコ

    15mmx 30m コルゲートチューブ(黒)

    エスコ
    9,710税込10,681
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BT-15
  • 10mmx 50m コルゲートチューブ(黒) エスコ

    10mmx 50m コルゲートチューブ(黒)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BT-10
  • コルゲートチューブ用フィッティング PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブ用フィッティング

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    当日出荷
    素早く、簡単に取り付けられるので、作業性の向上及び作業の軽減ができます。 テーピングと比較して外観がきれいに仕上がります。 ロッキングクラッチデザインにより、チューブを確実に保持できます。 丈夫なポリエチレン製ですので、電線を確実に保護できます。
    材質ポリプロピレン
  • パンラップ専用取付工具 PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップ専用取付工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    パンラップ専用取付工具です。
    用途屋内用。電線およびケーブルの保護。材質ABS樹脂使用温度範囲-29~49℃
  • コルゲートチューブ 三和[店舗什器・備品]

    コルゲートチューブ

    三和[店舗什器・備品]
    4,698税込5,168
    1巻(25m)ほか
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ7Φ 10m KSS

    コルゲートチューブ7Φ 10m

    KSS
    1,398税込1,538
    1巻
    3日以内出荷
    配線をあとから包み込むように簡単に装着できるため、後付け作業やDIYで最もよく使われます。
    用途配線束、ケーブルなどの保護や結束用に使用できます。材質PPブラックサイズ(mm)7Φ×10m
  • コルゲートチューブ5Φ 10m KSS

    コルゲートチューブ5Φ 10m

    KSS
    1,398税込1,538
    1巻
    3日以内出荷
    配線をあとから包み込むように簡単に装着できるため、後付け作業やDIYで最もよく使われます。
    用途配線束、ケーブルなどの保護や結束用に使用できます。材質PPブラックサイズ(mm)5Φ×10m
  • コルゲートチューブ15Φ 10m KSS

    コルゲートチューブ15Φ 10m

    KSS
    1,998税込2,198
    1巻
    3日以内出荷
    配線をあとから包み込むように簡単に装着できるため、後付け作業やDIYで最もよく使われます。
    用途配線束、ケーブルなどの保護や結束用に使用できます。材質PPブラックサイズ(mm)15Φ×10m
  • コルゲートチューブ13Φ 10m KSS

    コルゲートチューブ13Φ 10m

    KSS
    1,698税込1,868
    1巻
    3日以内出荷
    配線をあとから包み込むように簡単に装着できるため、後付け作業やDIYで最もよく使われます。
    用途配線束、ケーブルなどの保護や結束用に使用できます。材質PPブラックサイズ(mm)13Φ×10m
  • コルゲートチューブ11Φ 10m KSS

    コルゲートチューブ11Φ 10m

    KSS
    1,598税込1,758
    1巻
    3日以内出荷
    配線をあとから包み込むように簡単に装着できるため、後付け作業やDIYで最もよく使われます。
    用途配線束、ケーブルなどの保護や結束用に使用できます。材質PPブラックサイズ(mm)11Φ×10m
  • スリットチューブEX ELPA

    スリットチューブEX

    ELPA
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    テレビ・パソコン・オーディオ機器などの散らばる配線をひとつにまとめてお部屋すっきり。専用工具で取付簡単。チューブの端を上に引っ張るだけで簡単に取外しができます。
    付属品専用工具(ABS樹脂)材質ポリエチレンホワイト質量(g)94内径(Φmm)20全長(m)1長さ(cm)26外径(Φmm)23
  • コルゲートチューブオレンジ色 デンカエレクトロン

    コルゲートチューブオレンジ色

    デンカエレクトロン
    9,698税込10,668
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    ・EV車用ハーネス・高電圧ケーブル保護に最適なオレンジ色難燃性PPコルゲートチューブです。・縦スリット入りの為、後付け取り外し・線材の収納が容易です。
    用途・EV車用ハーネス保護や高電圧ケーブルの保護として使用されております。材質難燃性ポリプロピレンオレンジ長さ(m)50使用温度範囲(℃)-40~110肉厚0.35±0.08外径(mm)20.0±0.4内径(mm)16.0±0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃コルゲートチューブ ニックス

    難燃コルゲートチューブ

    ニックス
    34,980税込38,478
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    電線の結束。配線の保護ができます
    材質難燃性ポリプロピレン寸法A(mm)28.2±0.6寸法F(mm)2.5寸法D(mm)0.8寸法E(mm)0.55寸法B(mm)34.0±0.5寸法C(mm)4.4寸法G(mm)0.35±0.1
  • コルゲートチューブ 25m スリットなし ナイロン 日機

    コルゲートチューブ 25m スリットなし ナイロン

    日機
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    スリットなしのタイプで、屋外でも使用可能
    用途ケーブルの保護材質ナイロン使用温度範囲(℃)-10~100難燃性UL1696 VW-1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • コルゲートチューブ 100m スリットなし ナイロン 日機

    コルゲートチューブ 100m スリットなし ナイロン

    日機
    52,980税込58,278
    1本
    5日以内出荷
    スリットなしのタイプで、屋外でも使用可能
    用途ケーブルの保護材質ナイロン使用温度範囲(℃)-10~100難燃性UL1696 VW-1外径(mm)28.5内径(mm)21.9RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • コルゲートチューブ 50m スリットなし ナイロン 日機

    コルゲートチューブ 50m スリットなし ナイロン

    日機
    35,980税込39,578
    1本
    5日以内出荷
    スリットなしのタイプで、屋外でも使用可能
    用途ケーブルの保護材質ナイロン使用温度範囲(℃)-10~100難燃性UL1696 VW-1外径(mm)34.5内径(mm)27.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1mカット 500本セット 特価品 デンカエレクトロン

    スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1mカット 500本セット 特価品

    デンカエレクトロン
    1,398税込1,538
    1箱(1m×500本)
    5日以内出荷
    強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。作業が楽な軽量タイプです。自己消化性に優れています。延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン幅(mm)2.3 (±0.2)ピッチ(mm)3.2 (±0.2)使用温度範囲(℃)-40~110肉厚(mm)0.35 (±0.1)外径(mm)19.7 (±0.4)内径(mm)15.1 (±0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ