絞り込み
  • グレー(1)
  • ブラック(2)
  • ホワイト(1)
ブランド
  • WRITEBEST
  • モノタロウ(1)
  • 馬印(90)
  • ベルク(71)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(29)
  • TRUSCO(25)
  • 日学(19)
  • ナイキ(10)
  • LION (ライオン事務器)(10)
  • Asmix(アスカ)(9)
  • 東京シンコーレザー(8)
  • 内田洋行(7)
  • カシイ(7)
  • DURABLE(6)
  • プラス(VISION)(5)
  • 日本緑十字社(4)
  • コクヨ(3)
  • (3)
  • ユニット(3)
  • つくし工房(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外寸法・幅(mm)から絞り込む
  • ディスプレイフレームスタンド タテヨコ兼用 WRITEBEST

    ディスプレイフレームスタンド タテヨコ兼用

    WRITEBEST(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    アルミニウム製です。上から下に見やすい角度設計です。四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。縦、横兼用で使用できます。屋内でも屋外でも使用出来ます。
    仕様組立品材質アルミニウム2018年トラスコ掲載ページ10 0625
  • ディスプレイスタンド WRITEBEST

    ディスプレイスタンド

    WRITEBEST
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    高さ調節可能です。エポキシエナメル仕上げで、耐久性に優れています。高さ調節可能です。エポキシエナメル仕上げで、耐久性に優れています。
    質量(g)6.5全高(mm)950~1300パネルサイズ(mm)450×310ベース寸法(mm)Φ3402018年トラスコ掲載ページ10 0625
  • フリップチャート WRITEBEST

    フリップチャート

    WRITEBEST
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    折りたたみができ、保管時も場所を取りません。非常に軽量です。ホワイトボードに直接書き込むこともできます。クリップで用紙を取り付けできます。
    材質板面:ホワイト色(本体)ホワイト2018年トラスコ掲載ページ10 0628
  • フリップチャート用 パッド WRITEBEST

    フリップチャート用 パッド

    WRITEBEST
    1,498税込1,648
    1セット(25枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    専用のフリップチャート本体の交換用用紙として使用できます。
  • 屋内掲示板 WRITEBEST

    屋内掲示板

    WRITEBEST(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    カギ付きで掲示物を安全に管理できます。コルクボートで掲示しやすいです。アクリルのカバー付で掲示物を外部環境から保護できます。横向き、縦向きどちらの方向でも掲示可能です。
    付属品カギ2個、ネジ4本、ネジ用プラグ4個材質板面:茶色、フレーム:アルミ2018年トラスコ掲載ページ10 0614
  • アルミ製案内版 片面 黒板 WRITEBEST

    アルミ製案内版 片面 黒板

    WRITEBEST
    4,698税込5,168
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    片面に書くことができます。エナメル加工を表面に施すことで長い製品寿命があります。シンプルな案内板で使いやすいです。
    仕様組立式材質板面:黒板質量(kg)8.5全高(mm)1300枠の色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0629
  • メニューボード コンパクト 両面 WRITEBEST

    メニューボード コンパクト 両面

    WRITEBEST
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    なめらかな表面で簡単に消すことができます。簡単に設置できます。
    材質板面:ホワイト2018年トラスコ掲載ページ10 0629
  • メニューボード 両面 黒板 WRITEBEST

    メニューボード 両面 黒板

    WRITEBEST
    4,998税込5,498
    1台
    10日以内出荷
    両面に書くことができます。エナメル加工を表面に施すことで長い製品寿命があります。シンプルなメニューボードで使いやすいです。
    材質板面:黒板2018年トラスコ掲載ページ10 0624

掲示用品』には他にこんなカテゴリがあります

掲示板/コルクボード