絞り込み
耐熱温度(℃)
- 700
- 150(2)
- 200(1)
- 310(2)
- 660(1)
- 1000(2)
ブランド
- 武蔵ホルト(4)
マフラー補修とは、車のマフラーの穴あきやひび割れなどを補修するためのパテやテープなどの補修材です。耐熱シール材は、マフラーの接合部のシールに使われます。300℃の高温に耐える超耐熱粘着素材使用の高耐熱のテープは、航空機エンジンの補修用にも使用可能です。コーキング材は高い濃度で、乾燥後に容積の収縮率が少なく、使いやすいことで好評。不燃性で耐熱性は1000℃であることも特長です。ガンガムの大容量のボトルタイプは、使用頻度の高い業務用に適しています。
「耐熱温度(℃)」から絞り込む
150(2)
200(1)
310(2)
660(1)
700
1000(2)

ガンガムチューブ
武蔵ホルト(63件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(150g)当日出荷チューブ式の耐熱パテです。耐熱温度700℃で、排気ガスの漏れを防ぎます。硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。熱硬化タイプなので、排気熱で短時間で固めることが出来ます。用途幅約5mmのヒビの補修に色グレー耐熱温度(℃)700危険物の類別非危険物
ガンガムバンテージ
武蔵ホルト(30件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷包帯状のマフラー補修剤で、大きな穴から小さな穴まで、マフラーが簡単に補修できます。用途マフラーの穴・亀裂の補修。(穴の場合、直径3cm以内)(亀裂の場合、幅0.5cm以内)(タイコ部の外周76cmまで)仕様アイドリング加熱の場合30分(80℃)材質特殊耐熱素材テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1.1耐熱温度(℃)700硬化時間(時間)8(20℃)危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)10~30
ガンガム(缶)
武蔵ホルト(25件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個(200g)当日出荷マフラー専用に開発された耐熱性の優れたマフラーパテです。 耐熱温度700℃で、排気ガスの洩れを防ぎます。 硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。 熱硬化タイプなので、排気熱により短時間で固めることができます。用途ヒビの場合(幅5mm、長さ70~80mmのヒビに)。穴の場合(直径30mm以内の穴に)色グレー耐熱温度(℃)700危険物の類別非危険物














![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)