絞り込み
ブランド
- G&Yu
- モノタロウ(8)
- TAKEGAWA(武川)(6,398)
- DAYTONA(デイトナ)(3,313)
- MAD MAX(マッドマックス)(2,944)
- KITACO(2,845)
- CF POSH(2,552)
- POSH Faith(2,357)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,843)
- KIJIMA(キジマ)(1,525)
- PMC(1,510)
- ハリケーン(1,319)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,271)
- AFAM(アファム)(1,244)
- brembo(1,238)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,077)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1,033)
- ベビーフェイス(975)
- OVER RACING(833)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(806)
- ALCANhands(686)
- ブランドをもっと見る

バイク用AXEL(アクセル)シリーズ
G&Yu¥9,998~税込¥10,998~1台6日以内出荷【完全メンテナンスフリー】。VRLA採用により、充電時に発生するガスを吸収することで減液を抑制、寿命までの液面点検・補水などが必要ありません。【衝撃に強く長寿命】。特殊PPを採用した耐圧セル設計により、過酷な使用環境でも優れた耐久性を発揮します。AGM(特殊ガラス繊維マット)採用により、高容量・高性能を実現しました。【優れたスターティングパワー】。自己放電の少ない特殊カルシウム合金を採用して、長期間の保管後においても優れた始動性を発揮します。【安心の品質補償体制】。海外で生産される小型バッテリーの”バラツキ”を厳しく検査します。現在小売店では、液同梱での販売が出来なくなっており納入業者による液入れが一般的になっています。AXELシリーズは、液入れ後の独自検査方式で初期不良品を検出し、店頭での安心した品質を御提供します。長さ(mm)150電圧(V)12横幅(mm)87