絞り込み
ブランド
- ラフアンドロード
- モノタロウ(25)
- TAKEGAWA(武川)(6,416)
- DAYTONA(デイトナ)(3,332)
- MAD MAX(マッドマックス)(2,949)
- KITACO(2,848)
- CF POSH(2,553)
- POSH Faith(2,363)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,960)
- KIJIMA(キジマ)(1,529)
- PMC(1,522)
- ハリケーン(1,320)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,273)
- brembo(1,240)
- AFAM(アファム)(1,239)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,081)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1,070)
- ベビーフェイス(975)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(893)
- OVER RACING(833)
- ALCANhands(686)
- ブランドをもっと見る
特価

ラリー690 SPオフロードミラー
ラフアンドロード(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷可倒ステー・フルアジャスト機能・三次元ステーと機能満載。転倒時のダメージを研究し尽くしたミラーです。RALLY独自のユニバーサル機能によりミラーの細かな位置調節が可能。ライダー・車体にあったミラー位置を見出せるため、後方視認性もUP! ベーシックな左右10mm正ネジ仕様に加えて、SEROWやWR250R/XなどのYAMAHA車にも対応する右側10mm逆ネジ仕様(RY690R2)もラインナップ。
R&R ガジェットP.A.S.バーパッド
ラフアンドロード¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷ナビ、スマホ対応の角度調節が可能なハンドルブレース対応ポーチ。ラフ&ロードならではのバーパッドベース付きポーチ。ナビ、スマホ等の収納に最適。前面がガジェットスペース、その後ろに小物収納スペースがあります。マグネットを使用しないのでガジェットの磁力による影響の心配も要りません。簡易レインカバー付き。※注意 バーパッドを装着するハンドルブレースの長さや、位置関係、またタンクの形状等によってハンドル操作時、製品と車体が干渉して引っかかる恐れがありますので運転に支障がないことをご確認の上使用してください。また、摩擦により車両に傷ができることが考えられるので保護テープ等を使用してください。※バーパッドはマジックテープ付きバーパッドカバーにより、簡単に取付可能。用途品番: RR9805。品名: ガジェットP.A.S.バーパッド。COLOR: BLACK、SILVER。SIZE: W18×D5×H12cm(最大) バーパッド/Φ4.5×18cm。容量: 1L(ポケット容量込)色ブラック寸法(cm)バーパッド/Φ4.5×18寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×5×12(最大)
HARDY EZアタッチハンドルブレース LONG
ラフアンドロード(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷クランプ部はヒンジ式で大きく開閉するのでハンドルを外さずにに簡単装着可能。 ブレースとしてハンドル強度の向上の役割以外にも、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースとしても使用できます。 美しいハードアルマイト加工を施した豊富なカラーとサイズ設定が魅力です。 ノーマルのバーハンドルに強度を持たせ、ドレスアップパーツとしてもアクセントの利いた簡単取付のブレース。 オンからオフまで対応できる4サイズを用意。カラーもHARDYハンドルバーに合わせた全7色(CHROMEはSHORT、MEDIUMのみ)をラインナップ。 ブレースのなかった車体にスマホホルダー、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースと等が取り付け可能になります。 ヒンジクランプなのでスロットルグリップ、スイッチ、レバーホルダー、ミラーホルダー等を外すことなく5mmヘキサゴンレンチのみでそのままポン付け可能。寸法(mm)308タイプロングハンドル幅(mm)(適合)750~850
ラフ&ロードカナステッカー 小 5枚セット
ラフアンドロード¥499税込¥5491セット6日以内出荷ラフ&ロードカナ文字ステッカーに、ヘルメットや曲面に貼りやすい大きさの16mm×54mmのサイズを用意いたしました。サポートライダーの皆さんに必ず貼っていただいているカナ文字ステッカーの最小サイズです。 ごらんの通りどこでも貼れるコンパクトサイズなので、ヘルメットの曲面やバイザーの下のスペースなどにも簡単に貼れます。高い耐候性により色あせも少ないタイプとなっています。用途品番 RR020Y。品名 ラフ&ロードカナステッカー 小。カラー イエロー。サイズ 16mm×54mm (1シート5枚セット)寸法(mm)16×54色イエロー入数5枚
ラリー790 メーターバイザー
ラフアンドロード¥9,798税込¥10,7781セット6日以内出荷ノーマルライトカバーに取り付けるメーターバイザー。2mm厚の超硬アクリルキャスト板を採用。不意の飛石等からメーター周りやライダーを守ります。走行風圧を遮断することにより、疲労を軽減。また、直射日光を遮ることでメーターの視認性が向上! 歪み・傷・曇りを徹底排除したハイクオリティ。ラリーレイドを思わせるルックスがオリジナリティを主張します。適合SEROW225W/WE, 250SB, '98~KLX250, ~’07D-TRACKER, SUPER SHERPA ,etc色SMOKE寸法(高さH×幅W)(mm)217×250
ラリー491ノンスリップショートレバーセット
ラフアンドロード(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット5日以内出荷から6日以内出荷RALLY491レバーは、RALLY490レバーにノンスリップ加工を施したバージョンアップモデル。490レバーの優れた特徴を受け継ぎながら、機能をさらに充実!レバーに施されたディンプル加工がマディーなレースや雨天ツーリングでの滑りをなくし、確実なレバーワークを約束します。左右区別左右セット
HARDY 振動緩衝ハンドルバーウエイト
ラフアンドロード¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から6日以内出荷バーエンドのウエイト重量を可変できる画期的パーツ。 ハンドルの”ビビリ”はハンドルの長さ、形状、材質がエンジンによる振動と複雑に絡み合って生じます。 そんな嫌な振動を、このHARDYハンドルバーウエイトは吸収し緩衝します。 真鍮製ウェイトを分割式にすることで、3つの重量を選択できるので、好みに合わせた選択が可能です。質量(g)(片側/真鍮部)127取付穴径(Φmm)14・19
HARDY ロードバー HIGH
ラフアンドロード(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷から5日以内出荷現代の多様化するバイクシーンにハンドルバーも常に進化しなければならない。ハンドルバーの性能には高剛性、振動吸収性、しなり特性などが要求される。 超硬アルミスプロケット材に使用されるA7075材は剛性レベルは高いが、振動吸収性、しなり特性は材質が硬すぎてレベルが落ちてしまう。 そこでHARDYロードバーは剛性、振動吸収性、しなり特性のバランスがとれたアルミA6063、4m厚のスペシャル材を採用。 A7075材と比較すると硬すぎず適度なしなりと高剛性の両立を実現。 更に標準装備の削り出しハンドルブレースは車体重量、加速、減速G、エンジンパワーに対応しハンドルの剛性を向上させる。 また特殊アルマイト加工を施し色褪せや腐食の発生を最小限に抑えたカラーバリエーションは全6色。 全ユーザーのポジショニングに合わせられるサイズは5タイプをラインナップ。名ばかりのアルミハンドルとは一線を画すHARDYロードバー。パイプ外径(Φmm)22パイプ内径(Φmm)14
HARDY ロードバー MID
ラフアンドロード¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷から6日以内出荷現代の多様化するバイクシーンにハンドルバーも常に進化しなければならない。ハンドルバーの性能には高剛性、振動吸収性、しなり特性などが要求される。 超硬アルミスプロケット材に使用されるA7075材は剛性レベルは高いが、振動吸収性、しなり特性は材質が硬すぎてレベルが落ちてしまう。 そこでHARDYロードバーは剛性、振動吸収性、しなり特性のバランスがとれたアルミA6063、4m厚のスペシャル材を採用。 A7075材と比較すると硬すぎず適度なしなりと高剛性の両立を実現。 更に標準装備の削り出しハンドルブレースは車体重量、加速、減速G、エンジンパワーに対応しハンドルの剛性を向上させる。 また特殊アルマイト加工を施し色褪せや腐食の発生を最小限に抑えたカラーバリエーションは全6色。 全ユーザーのポジショニングに合わせられるサイズは5タイプをラインナップ。名ばかりのアルミハンドルとは一線を画すHARDYロードバー。パイプ外径(Φmm)22パイプ内径(Φmm)14
X-GRIP アンダー&リンクガード TE250/EC250 24-25 SX250/TC 23-25
ラフアンドロード¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷極厚8mmの低摩擦PE素材で走破率を高めるアンダー&リンクガード。メイン素材にポリエチレンを使用することで摩擦係数を低くし、ステアケースなど腹下に障害物がヒットする展開でも車体を滑らせてクリア率を高めるアンダー&リンクガード。極厚8mmPE素材で強度も充分、過酷なレースでもエンジンをしっかりガードします。色ブラック適合車種【メーカー:KTM】車種/年式:SX250/2023-2025、SX300/2023-2025、【メーカー:HUSQVARNA】車種/年式、TE250/2024-2025、TE300/2024-2025、TC250/2023-2025、TC300/2025、【メーカー:GASGAS】車種/年式、EC250/2024-2025、EC300/2024-2025、MC250/2024-2025、MC300/2025
ラフパームツリーステッカー(小)5枚セット
ラフアンドロード¥499税込¥5491セット6日以内出荷中心にパームツリーをあしらった黒ベースにミラーロゴのステッカー。曲面にも貼りやすいコンパクトな 70mm×18mm サイズで1シート5枚セット。ヘルメットの曲面やバイザーの下のスペースなどにも簡単に貼れます。高い耐候性により色あせも少ないタイプです。用途品番 RR025。品名 ラフパームツリーステッカー(小)5枚セット。カラー ミラー。サイズ 70mm×18mm (1シート5枚セット)寸法(mm)小/70×18
ロゴZIPタブ 4ヶセット
ラフアンドロード¥399税込¥4391セット6日以内出荷グローブをしたままでもラクラク開閉。グローブをしたままラクラク開閉が出来るジップタブ。お手持ちのバッグやジャケットなどのジップスライダー部分に装着できます。※使用法 ジッパースライダーの穴にスリットのある側を差し込みスリットまで通したら反対側の端をスリットに通し最後まで引っ張ります。ジップスライダーの形状によっては装着できない場合もあります。ご確認の上お求め下さい。用途品番: RR9977。品名: ロゴZIPタブ 4ヶセット。COLOR: ゴールド、ガンメタ。内容: 4ヶセット。SIZE: 全長6.5cm全長(cm)6.5
ラフ&ロードカナステッカー
ラフアンドロード¥299税込¥3291枚6日以内出荷ラフ&ロードの定番カナ文字ステッカーで、カウルやリアボックス、トランポなどに貼りやすい大きさの 110mm×32mm サイズ。サポートライダーやアンバサダーの皆さんにも必ず貼っていただいているカナ文字ステッカーで黄色ベースに黒いロゴは遠くからでも視認性バツグン。高い耐候性により色あせも少ないタイプです。用途品番 RR006。品名 ラフ&ロードカナステッカー。カラー イエロー。サイズ 110mm×32mm寸法(mm)110×32色イエロー
R2ステッカー
ラフアンドロード¥199税込¥2191枚6日以内出荷ウエアの刺繍などに使われることが多いRマーク×ロゴの定番ステッカー。カウル、リアボックス、トランポなどの平面に貼りやすい 80mm×38mm サイズ。マットブラックベースにホワイトロゴ、艶のあるホワイトベースにブラックロゴのシンプルなモノトーン2色を用意。高い耐候性により色あせも少ないタイプです。用途品番 RR027。品名 R2ステッカー。カラー マットブラック×ホワイト、ホワイト×ブラック。サイズ 80mm×38mm寸法(mm)80×38
ラフパームツリーステッカー(大)
ラフアンドロード¥299税込¥3291枚6日以内出荷中心にパームツリーをあしらった黒ベースにミラーロゴのステッカー。カウルやリアボックス、トランポなどのフラットな面に貼りやすい大きさの110mm×28mmサイズ。高い耐候性により色あせも少ないタイプです。用途品番 RR026。品名 ラフパームツリーステッカー(大)。カラー ミラー。サイズ 110mm×28mm寸法(mm)大/110×28
R&R タンデムグリップ
ラフアンドロード¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷タンデムツーリングが楽しくなります。ウエストバッグ等のベルトや普段使っているベルトをこのRR6098に通して取り付けるだけで、簡単にパッセンジャーの掴まりベルトがライダーの腰部に設置できます。一体感がアップし運転が楽になります。コストパフォーマンスに優れたタンデムグリップ。用途品番: RR6098。品名: タンデムグリップ。COLOR: ブラック。SIZE: 9×21cm色ブラック寸法(cm)9×21
ラリー790 マルチスクリーン WIDE
ラフアンドロード¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷から6日以内出荷ツアラーモデルのヘッドライトのアルミフレームガードに直接取り付けるボルトオン設計。空力特性に優れ、空気の壁からライダーを遮断、ロングライドでの疲労を軽減する効果があります。素材は3mm厚の超厚アクリルキャスト板を採用(ワイドは軽量化のため2mm厚)、高い強度を誇るとともに歪み、濁りのないハイクオリティを実現しています。ラウンド用とストレート用の2タイプ、旅の性格と好みに合わせて選択が可能です。色SMOKE
ラリー492 リプレイスレバー
ラフアンドロード¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から6日以内出荷RALLY490・491レバーと同素材超硬アルミマグネシウムを採用したRALLY492レバーは、強度・軽量を誇るRALLYレバーの特徴を受け継ぐ純正サイズのリプレイスレバー。純正と同形状のためレバータッチも変化なく使用できます。スペアレバーとしても便利です。(汎用性を持たせているため、車種により純正形状と若干異なる場合がございます。)
HARDY バーエンドスライダー テーパード
ラフアンドロード¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷グリップエンド、スロットルチューブ、ハンドルの破損を防ぎます。 ハンドルバーエンドとしてはもちろんのこと、ハンドガードのエンドスライダーとしても装着可能。 形状はストレート・テーパードの2つのスタイルで取付車種を選ばないユニバーサルデザイン。 マシンのハンドル周りをレーシーにドレスアップします。適合アルミハンドルタイプテーパード取付内径(Φmm)14~14.4
HARDY バーエンドスライダー ストレート
ラフアンドロード¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷グリップエンド、スロットルチューブ、ハンドルの破損を防ぎます。 ハンドルバーエンドとしてはもちろんのこと、ハンドガードのエンドスライダーとしても装着可能。 形状はストレート・テーパードの2つのスタイルで取付車種を選ばないユニバーサルデザイン。 マシンのハンドル周りをレーシーにドレスアップします。適合アルミハンドルタイプストレート取付内径(Φmm)14~14.4
HARDY EZアタッチハンドルブレース ベリーSHORT
ラフアンドロード(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷クランプ部はヒンジ式で大きく開閉するのでハンドルを外さずにに簡単装着可能。 ブレースとしてハンドル強度の向上の役割以外にも、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースとしても使用できます。 美しいハードアルマイト加工を施した豊富なカラーとサイズ設定が魅力です。 ノーマルのバーハンドルに強度を持たせ、ドレスアップパーツとしてもアクセントの利いた簡単取付のブレース。 オンからオフまで対応できる4サイズを用意。カラーもHARDYハンドルバーに合わせた全7色(CHROMEはSHORT、MEDIUMのみ)をラインナップ。 ブレースのなかった車体にスマホホルダー、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースと等が取り付け可能になります。 ヒンジクランプなのでスロットルグリップ、スイッチ、レバーホルダー、ミラーホルダー等を外すことなく5mmヘキサゴンレンチのみでそのままポン付け可能。寸法(mm)198タイプベリーショートハンドル幅(mm)(適合)650~680
HARDY EZアタッチハンドルブレース MED
ラフアンドロード(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から6日以内出荷クランプ部はヒンジ式で大きく開閉するのでハンドルを外さずにに簡単装着可能。 ブレースとしてハンドル強度の向上の役割以外にも、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースとしても使用できます。 美しいハードアルマイト加工を施した豊富なカラーとサイズ設定が魅力です。 ノーマルのバーハンドルに強度を持たせ、ドレスアップパーツとしてもアクセントの利いた簡単取付のブレース。 オンからオフまで対応できる4サイズを用意。カラーもHARDYハンドルバーに合わせた全7色(CHROMEはSHORT、MEDIUMのみ)をラインナップ。 ブレースのなかった車体にスマホホルダー、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースと等が取り付け可能になります。 ヒンジクランプなのでスロットルグリップ、スイッチ、レバーホルダー、ミラーホルダー等を外すことなく5mmヘキサゴンレンチのみでそのままポン付け可能。寸法(mm)248タイプミディアムハンドル幅(mm)(適合)700~750
HARDY EZアタッチハンドルブレース SHORT
ラフアンドロード¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷クランプ部はヒンジ式で大きく開閉するのでハンドルを外さずにに簡単装着可能。 ブレースとしてハンドル強度の向上の役割以外にも、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースとしても使用できます。 美しいハードアルマイト加工を施した豊富なカラーとサイズ設定が魅力です。 ノーマルのバーハンドルに強度を持たせ、ドレスアップパーツとしてもアクセントの利いた簡単取付のブレース。 オンからオフまで対応できる4サイズを用意。カラーもHARDYハンドルバーに合わせた全7色(CHROMEはSHORT、MEDIUMのみ)をラインナップ。 ブレースのなかった車体にスマホホルダー、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースと等が取り付け可能になります。 ヒンジクランプなのでスロットルグリップ、スイッチ、レバーホルダー、ミラーホルダー等を外すことなく5mmヘキサゴンレンチのみでそのままポン付け可能。寸法(mm)228タイプショートハンドル幅(mm)(適合)650~700
HARDY ロード バーエンドキャップ
ラフアンドロード¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ハーディーロードバーと同様に超硬ジュラルミンに特殊アルマイト加工のハード仕様。 ハーディーロードバーにベストマッチのデザインは、ロードバーとともにハンドル周りを、スパルタンに演出します。取付穴径(Φmm)14~19
HARDY エクストリームバーエンドキャップ
ラフアンドロード¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から6日以内出荷車種を選ばない、オリジナリティ性の高いテーパー形状を持つエクストリームバーエンドキャップ。 テーパー外側部分にスクリューの渦巻き型の削りを入れ、前から見たときに左右対称になるようそれぞれ専用デザインを採用。 グリップエンドにアクセントを生み出す新型エクストリームバーエンド、カラーは従来色にクロームを加えた全7色、選択の幅がさらに広がります。対応アルミバー・スチールバー取付穴径(Φmm)14~19
HARDY ロードバー INMED
ラフアンドロード(3件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷現代の多様化するバイクシーンにハンドルバーも常に進化しなければならない。ハンドルバーの性能には高剛性、振動吸収性、しなり特性などが要求される。 超硬アルミスプロケット材に使用されるA7075材は剛性レベルは高いが、振動吸収性、しなり特性は材質が硬すぎてレベルが落ちてしまう。 そこでHARDYロードバーは剛性、振動吸収性、しなり特性のバランスがとれたアルミA6063、4m厚のスペシャル材を採用。 A7075材と比較すると硬すぎず適度なしなりと高剛性の両立を実現。 更に標準装備の削り出しハンドルブレースは車体重量、加速、減速G、エンジンパワーに対応しハンドルの剛性を向上させる。 また特殊アルマイト加工を施し色褪せや腐食の発生を最小限に抑えたカラーバリエーションは全6色。 全ユーザーのポジショニングに合わせられるサイズは5タイプをラインナップ。名ばかりのアルミハンドルとは一線を画すHARDYロードバー。パイプ外径(Φmm)22パイプ内径(Φmm)14
HARDY ロードバー LOW
ラフアンドロード(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷から6日以内出荷現代の多様化するバイクシーンにハンドルバーも常に進化しなければならない。ハンドルバーの性能には高剛性、振動吸収性、しなり特性などが要求される。 超硬アルミスプロケット材に使用されるA7075材は剛性レベルは高いが、振動吸収性、しなり特性は材質が硬すぎてレベルが落ちてしまう。 そこでHARDYロードバーは剛性、振動吸収性、しなり特性のバランスがとれたアルミA6063、4m厚のスペシャル材を採用。 A7075材と比較すると硬すぎず適度なしなりと高剛性の両立を実現。 更に標準装備の削り出しハンドルブレースは車体重量、加速、減速G、エンジンパワーに対応しハンドルの剛性を向上させる。 また特殊アルマイト加工を施し色褪せや腐食の発生を最小限に抑えたカラーバリエーションは全6色。 全ユーザーのポジショニングに合わせられるサイズは5タイプをラインナップ。名ばかりのアルミハンドルとは一線を画すHARDYロードバー。パイプ外径(Φmm)22パイプ内径(Φmm)14
HARDY MXハンドルバー PRO タイプ2
ラフアンドロード(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷苛酷なエンデューロレースやモトクロスなどのデータをもとにHARDYが自信をもって放つオフロード用ハンドルバー。 ダブルクランプと4mm厚超硬ジュラルミン素材からなるHARDY独自のシステムFSS(Flexible Stabilized Suspension)システムが理想の強度としなりを実現!
HARDY MXハンドルバー MID タイプ2
ラフアンドロード¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷苛酷なエンデューロレースやモトクロスなどのデータをもとにHARDYが自信をもって放つオフロード用ハンドルバー。 ダブルクランプと4mm厚超硬ジュラルミン素材からなるHARDY独自のシステムFSS(Flexible Stabilized Suspension)システムが理想の強度としなりを実現!
HARDY MXハンドルバー LOW タイプ2
ラフアンドロード(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷苛酷なエンデューロレースやモトクロスなどのデータをもとにHARDYが自信をもって放つオフロード用ハンドルバー。 ダブルクランプと4mm厚超硬ジュラルミン素材からなるHARDY独自のシステムFSS(Flexible Stabilized Suspension)システムが理想の強度としなりを実現!
PASマウントホルダー
ラフアンドロード¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ラフ&ロード製のP.A.S.対応商品をハンドル周りへ取り付ける為のマウントベース。別売のP.A.S.ポーチやスマホ収納ホルダー(スマ・ホルダー)などが取付け可能になります。
HARDY マルチマウントブレース
ラフアンドロード(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から6日以内出荷クランプ部はヒンジ式で開閉するので、マスターやスイッチ類を外すことなく5mmヘキサゴンレンチで簡単装着可能。ブレースとしてハンドルの剛性アップ以外にも、マウントスペースとして、P.A.S.対応ポーチ、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付けに便利です。サイズ22Φ
PR135 パワーレバースリーブ
ラフアンドロード¥599税込¥6591個6日以内出荷装着することで冬の凍てつく、冷たいレバーから開放されるレバースリーブです。フォームタイプなので操作性も向上し、やわらかいレバータッチを実現します。もちろん一年を通してご使用いただけます。※消耗品なので定期的な交換が必要です。色BK