カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- TAKEGAWA(武川)(6,405)
- DAYTONA(デイトナ)(3,326)
- MAD MAX(マッドマックス)(2,949)
- KITACO(2,848)
- CF POSH(2,557)
- POSH Faith(2,364)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,943)
- KIJIMA(キジマ)(1,532)
- PMC(1,522)
- ハリケーン(1,318)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,275)
- brembo(1,240)
- AFAM(アファム)(1,239)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,082)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1,070)
- ベビーフェイス(975)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(893)
- OVER RACING(833)
- ALCANhands(686)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

MADMAX 汎用 スロットルアシスト
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥379税込¥4171セット4日以内出荷から5日以内出荷手の平でスロットルコントロールができるパーツです。 手の平で押すようにしてアクセルを開けられるので、手首などの疲れが減ります。 取付・取り外しも容易に行えます。内径(Φmm)21
スーパーグリップ 120mm 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥879税込¥9671セット(2本)ほか4日以内出荷から19日以内出荷貫通タイプ 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用 樹脂製バーエンドキャップ付属 飽きのこないシンプルなデザインです。内径 22.2mm/24mm(スロットル側)
ピリオンシート
HEAVEN'S¥4,798~税込¥5,278~1個6日以内出荷から11日以内出荷スタイリング抜群! 大きなタンデムシートもデザインがいま一つ。かといってシングルシートだとタンデムが出来ず不便だったり。。。 そんな悩みも一気に解決!インジェクション発泡ウレタンフォームを使用し、小さいながらも快適な乗り心地に仕上げております。 高品質素材で生産 表皮にはデザイン性と耐久性にも優れた高品質レザーを採用。 シートベースは軽量で頑丈な強化FRPを使って成型しております。 ※必ず車体との固定を行ってください材質合皮寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)225×120×35適合ボルト径M6ボルト対応(ボルトは付属しておりません)
アルミライセンスプレート(250cc~)L 新基準適合タイプ(ツメ無し)
POSH Faith¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷新基準適合品(ツメ無し) 振動防止クッションテープ付属 ナンバープレート裏面、ライセンスプレート表面に貼ることで振動によるひび割れを軽減します。 250cc~クラス用、アルミ製で軽量!フェンダーへの負担が少ない ナンバープレートの保護!振動によるひび割れ軽減・接触による変形防止に 表面加工で腐食防止! アルマイト仕上げ大きすぎないベストサイズ周辺パーツとの干渉を考えたコンパクトサイズ材質/仕上アルミ/アルマイト外形寸法(横×縦)(mm)234×132内寸法(横×縦)(mm)231×129
ターボフィルターシート Lサイズ 250mm×400mm 標準タイプ
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷粗目(黄色面)のフィルターと細目(黒色面)のフィルターのコンビネーション。ノーマルサイズに合わせ、カットして使用。厚さ20mm。乾式タイプ。厚さ(mm)20寸法(mm)250×400サイズ20
チタンフランジロックナット
ZETA RACING(ジータレーシング)(5件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷ロックナットには金属フリクションプレートを使った"Uナット"や、ナイロンを使った"ナイロンナット"が一般的だが ZETA チタニウム フランジロックナットは、端面に独自加工を施すことでプレートを使うことなくフリクションを得ることに成功。 ボルトへの攻撃性はUナットとナイロンナットの中間程度で、安定した締め付けが可能。
チタンフラットワッシャー
ZETA RACING(ジータレーシング)(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷Ti-6AL-4Vに全面CNC加工を施したワッシャー。 一般的なプレス機による打ち抜き加工とは異なり、精度(平行度)に優れた一品。 チタンワッシャーに交換することで重量の軽減、強度アップだけでなく、ビジュアル面も向上。
520ERS3 ZJ G&G ジョイントのみ
DID(4件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷520サイズのチェ-ン中では最軽量、トライアル・レースでは圧倒的なシェア持つ定番レースチェーン。 ノンシールチェ-ンなので、ほぼフリクション・ゼロ、かつてはGP250でも使用されていました。(トライアル・JP250向け) ロードレースで使用の場合は「カシメジョイント」をご使用ください。色ゴールドサイズ520リンク数ジョイントのみ継手カシメ
バッテリー充電器
大橋産業(BAL)(13件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(原付などのカプラタイプを除く) つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。 充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。用途原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適仕様バッテリー回復機能搭載、低温時モード搭載、丸型端子、脱着式充電クリップ質量(g)495消費電力(W)70ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)DC14.4/DC14.7(低温時モード)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)(自動車モード)最大3.5、(オートバイモード)0.8対応オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×198×51バッテリー容量(Ah)オートバイモード:2~14(10時間率容量)、自動車モード/低温時モード:20~40(5時間率容量)防塵防水性能IEC規格IP65適合適合バッテリーDC12V
オイルフィルターカートリッジマグネットイン
KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。適合DUCATI4440035Aタイプ/DIAVELシリーズ、HYPERMOTARDシリーズ、MONSTERシリーズ、MULTISTRADAシリーズ、SCRMBLERシリーズ、SUPERBIKEシリーズ(959/1199/1299・S/Rパニガーレ除く<12y->)、SUPERSPORTSシリーズ
OptiMate1 PLUS バッテリーメンテナー
tecMATE(4件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷最新モデル~旧車まで様々なバッテリーを1台でカバー!。。 【商品特徴】。 多種バッテリーに対応。 12V/6V鉛(MF、開放、AGM、GEL)・12Vリチウムバッテリー(リン酸鉄リチウム)に対応。 切替操作の手間無く繋ぐだけで、12V/6Vの充電モードを自動選択。 12V/6Vの充電モードを充電器が自動で判断するため、ボタン操作の手間が無い。 エコノミーモデルとなります。 長期間接続しても消費電力が少なく、お財布にやさしい。 フロート充電。 オプティメートの定番機能。毎時バッテリーの診断と補充電を行い、満充電を維持。用途バイク用全自動充電器付属品車両側ケーブル/ワニ口ケーブル幅(mm)60容量対応:2~20Ah(バイク)高さ(mm)98質量(g)約230奥行(mm)55入力電圧(V)6・12保護等級防塵:IP50最大出力0.6(A)ケーブル長(mm)(入力・出力)約220適合バッテリー12V/6V/開放型/AGM/GEL/リチウム最低起動電圧(V)4
ライセンスランプ タイプ2 ホワイトLED
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷車検を考慮し、装着時から後方に光源が見えないポジション設計。寸法(mm)15×40×10LED使用数(個)3
コネクター(MT防水)
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1セット当日出荷から3日以内出荷カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。種別MT防水色(カプラー)白適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
スライドピースセット スーパーJOG ZR/Z〈3YK〉系用
DAYTONA(デイトナ)¥589税込¥6481個当日出荷純正部品番号:4NG-17653-00/23Y-17653-00/1NT-17653-00相当品。適合車種リモコンJOG/C/ZR(5PT/5SW/5SU)、スーパーJOGZR/Z(3YK)、JOG(5KN/5SU)、JOGZⅡ(5SW)、7PSJOG/Z/ZS(3YK)、BASICJOG(5XN)、JOGアプリオ(4JP)、JOGアプリオEX/TYPE-Ⅱ(4LV)、VINO(5AU)
バイク専用電源用 中間接続コネクター
DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷デイトナ製充電器や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。●適用電線範囲0.5~1.25 AWG20~16●電線被膜外径1.9~3.4●定格電流 MAX10A(AC/DC)●定格電圧 MAX300V(AC/DC)●適応温度範囲-25℃~90℃●接触抵抗 7mΩ以下セット内容中間コネクター(オス/メス)×各1、ターミナル(オス/メス)×各2定格電圧(V)MAX300(AC/DC)定格電流(A)MAX10(AC/DC)仕様(適合温度範囲℃)-25~90接触抵抗(mΩ)7以下電線被覆外径(mm)1.9~3.4適合電線範囲 AWG(#)0.5~1.25 20~16
プラグコードナンバープレート
PMC(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷プラグコードの気筒番号を識別する為の番号標。プラグ交換時の接続ミスを防ぎます。 Φ6~Φ8のプラグコードに対応。 1.2.3.4.の4個セットでのデリバリーです。
フランジボルト(アルミ製)
DRC(ディーアールシー)(8件のレビュー)¥579~税込¥637~1ケース(4個)当日出荷から4日以内出荷7000系アルミニウムを更に粘り強くさせる鍛造製法と、精度なネジ山部の加工に不可欠な転造製法をすることで、引っ張り強度に優れ、緩みにくい超軽量アルミボルトが完成。純正スチールボルトより約50%以上軽量。ボルト頭部は美しい切削加工し、表面処理は耐腐食性に優れるアルマイト加工。推奨する締め付けトルク M6ボルト/0.6kg-m材質アルミ頭部寸法(mm)8ねじの呼びM6
ステップラバー カブ ブラック LRセット
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷スーパーカブ(リトルカブ含む)50/70/90(ビジネス、スタンダード、デラックス、カスタム12V車)及びAPE50/100(typeB含む)に対応します。(カブ110は使用不可)左右セット。
グリップラバー ドクター 120 OPエンド ブラック
KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(2本)当日出荷最高のフィット感と握り心地!振動吸収を考慮した軟質スペシャルラバーをブレンド。全長(mm)120タイプ貫通タイプ最大径(Φmm)31
オイルフィルター Oリング S 09280-72001
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】09280-72001 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99) 400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00) 650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)
イリジウムパワー スパークプラグ
DENSO(デンソー)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から8日以内出荷世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。レジスタ(kΩ)5
バッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応)
AZ BATTERY(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ソフトスタートの充電方法によりリチウムイオンバッテリーを回復。マイクロプロセッサ搭載。診断機能つき。メンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ。2Vから充電可能(2V状態の場合:完全放電状態であるため、充電器をつないでも回復するとは限りません。)出力電流(A)最大/2防塵防水性能IP65適合バッテリー12V、2~28Ah、開放型・AGM・GEL・LiFePO4(リチウム)
ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm)
TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。又、イグニッションコイル本体の形状及び配線はノーマルと同形状の為、取付けスペースもノーマルと同じです。 TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。色ブラックコード長さ(mm)500主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~)