絞り込み

ブリーザーホースフィルター
KIJIMA(キジマ)(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ホースエンドに装着して、オイルなどが飛び散るのを防ぐブリーザーフィルターです。また、ドレスアップ効果も高いアイテムです。バンド付。
ブリーザーフィルター
KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷クランクケースから取り出すダイレクトマウントタイプのブリーザーで各車種に合わせ設定しました。寸法(mm)51×61
ブリーザーホースLタイプ 73654
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:73654。・耐油性に優れるNBR素材を使用。 ・全長:約800mm ・内径:Φ8.0 ・外径:Φ12.0 ※ガソリン用としての使用は不可。 ※ホースクリップは付属しておりません。別途ご購入ください。
キャッチタンク
NOJIMA ENGINEERING¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷付属品ホース、ホースバンド等備考ステージ4/NJ-2に使用加工要(ホースカット)主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200R , カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200S![ブリーザー用コニカルエアフィルター BMC[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76171561-260417-02.jpg)
ブリーザー用コニカルエアフィルター
BMC[バイク用品]¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷通気ラインを確実に守るブリーザーフィルター。エンジン周辺のブリーザーホース先端に取り付けるための汎用フィルターです。エアクリーナーボックスを取り外した車両やカスタム車において、クランクケースへの異物侵入を防ぎながら、適切な通気を確保します。また、ブローバイガスに含まれるオイルミストの飛散を抑える効果もあります。フィルター部にはコットンガーゼ素材を使用しており、コンパクトながら確実なフィルトレーション性能を発揮します。取付部には耐熱性・耐振動性に優れたラバー素材を採用しており、エンジン周辺の高温環境でも変形しにくく安定した固定が可能です。製品特徴。・ブリーザーホース先端に取り付け、異物侵入を防ぎながら適切な通気を確保。・コットンガーゼ素材による安定したフィルトレーション性能。・ブローバイガスに含まれるオイルミストの飛散を抑える効果。・耐熱・耐振動性に優れたラバー素材で、エンジン周辺でも変形しにくい構造。・コンパクト設計でスペースの限られた車両にも装着しやすい汎用タイプ。・ホース径に合わせて選択可能なユニバーサル仕様。【注意事項】。・本製品は汎用タイプのブリーザーフィルターです。必ずホース径や取付スペースをご確認ください。・ブリーザーホースの仕様や車両の構造により、装着できない場合があります。用途【通気ラインを確実に守るブリーザー用コニカルフィルター】 エンジン周辺のブリーザーホース先端に装着する汎用ブリーザーフィルター。クランクケース内の通気を確保しながら、異物の侵入を防ぎます。【ブローバイガス中のオイルミスト飛散を抑制】 ブリーザーから排出されるオイルミストの飛散を軽減。エンジン周辺の汚れ防止やカスタム車両の美観維持に貢献します。【コットンガーゼ素材による安定したフィルトレーション性能】 コンパクトサイズながら、コットンガーゼ素材を採用することで、通気性とろ過性能をバランス良く両立。【耐熱・耐振動性に優れたラバー構造】 取付部には耐熱・耐振動性に優れたラバー素材を採用。エンジン周辺の高温環境でも変形しにくく、安定した固定が可能です。【Φ20mm対応・省スペース設計のユニバーサル仕様】 フランジ内径Φ20mm、フィルター長48mmのコンパクト設計。スペースの限られた車両やカスタム車にも装着しやすい汎用タイプです。装着前に必ずホース径・取付スペースをご確認ください。材質【トップ】プラスチックサイズフランジ角度:0°フランジ内径(Φ1):20mmベース外径(Φ2):51mmトップ外径(Φ3):41mmフィルター長(H1):48mm全長(H2):61mmレイアウト【吸気】シングルエア![ブリーザー用コニカルエアフィルター BMC[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76171719-260417-02.jpg)
ブリーザー用コニカルエアフィルター
BMC[バイク用品]¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷通気ラインを確実に守るブリーザーフィルター。エンジン周辺のブリーザーホース先端に取り付けるための汎用フィルターです。エアクリーナーボックスを取り外した車両やカスタム車において、クランクケースへの異物侵入を防ぎながら、適切な通気を確保します。また、ブローバイガスに含まれるオイルミストの飛散を抑える効果もあります。フィルター部にはコットンガーゼ素材を使用しており、コンパクトながら確実なフィルトレーション性能を発揮します。取付部には耐熱性・耐振動性に優れたラバー素材を採用しており、エンジン周辺の高温環境でも変形しにくく安定した固定が可能です。製品特徴。・ブリーザーホース先端に取り付け、異物侵入を防ぎながら適切な通気を確保。・コットンガーゼ素材による安定したフィルトレーション性能。・ブローバイガスに含まれるオイルミストの飛散を抑える効果。・耐熱・耐振動性に優れたラバー素材で、エンジン周辺でも変形しにくい構造。・コンパクト設計でスペースの限られた車両にも装着しやすい汎用タイプ。・ホース径に合わせて選択可能なユニバーサル仕様。【注意事項】。・本製品は汎用タイプのブリーザーフィルターです。必ずホース径や取付スペースをご確認ください。・ブリーザーホースの仕様や車両の構造により、装着できない場合があります。用途【通気ラインを確実に守るブリーザー用コニカルフィルター】 エンジン周辺のブリーザーホース先端に装着する汎用ブリーザーフィルター。クランクケース内の通気を確保しながら、異物の侵入を防ぎます。【ブローバイガス中のオイルミスト飛散を抑制】 ブリーザーから排出されるオイルミストの飛散を軽減。エンジン周辺の汚れ防止やカスタム車両の美観維持に貢献します。【コットンガーゼ素材による安定したフィルトレーション性能】 コンパクトサイズながら、コットンガーゼ素材を採用することで、通気性とろ過性能をバランス良く両立。【耐熱・耐振動性に優れたラバー構造】 取付部には耐熱・耐振動性に優れたラバー素材を採用。エンジン周辺の高温環境でも変形しにくく、安定した固定が可能です。【Φ12mm対応・省スペース設計のユニバーサル仕様】 フランジ内径Φ12mm、フィルター長48mmのコンパクト設計。スペースの限られた車両やカスタム車にも装着しやすい汎用タイプです。装着前に必ずホース径・取付スペースをご確認ください。材質【トップ】プラスチックサイズフランジ角度:0°フランジ内径(Φ1):12mmベース外径(Φ2):51mmトップ外径(Φ3):41mmフィルター長(H1):48mm全長(H2):61mmレイアウト【吸気】シングルエア
ブリーザーホース 1ケ 106-0161A
エスアンドエスサイクル¥1,898税込¥2,0881個92日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-0161A。販売備考:内径:0.250 外径:0.375 長さ:1.330インチ。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-07
ブリーザーキット 900-1186
エスアンドエスサイクル¥49,980税込¥54,9781個92日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:900-1186。S&S のブリーザーキットは、ダブルOリングを採用しており、オイルの漏れを最小限に保ちます。ブレーザーキットに交換することでオイルの通過を大幅に削減し、エンジンの作動をよりクリーンかつスムーズに保ちます。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-24。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-24
ミッションブリーザーKIT タペットツキ
KIJIMA(キジマ)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷モンキーエンジンに対応したブリーザーKIT。テトロンホースタイプ。 タペット取りタイプとキャッチタンク付ミッション取りタイプの2タイプを設定。適合タペットタイプ M29~10 P1.5 D12Φ
エフィシェントブリーザーフィルタ
POSH Faith¥2,998税込¥3,2981個当日出荷FTR223/CB223S用ブリーザーフィルター取付外径(Φmm)12主な適合車種TW200/TW225E・FTR223
ブリーザータペットフィッティング(アルミ製アルマイト仕様)
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷モンキー系エンジンヘッドタペット部に使用可能。取出しの向きを自由に変えられ、無理のないホースの取りまわしができます。また、ドレスアップの効果も高いアイテムです。Oリング付。適合モンキーE/Gヘッド、ゼファー・ZI/ZⅡ・ZRX・バリオス、オイル吸入口ねじピッチ(mm)1.5ねじ長さ(mm)6ねじ径(Φmm)30適合ホース内径×外径(Φmm)9×15(テトロンホース)
ブリーザーボルト 170-0506
エスアンドエスサイクル¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0506。販売備考:M8ステルスエアクリーナー リペアブリーザーボルト
ブリーザーボルト 1ケ 17-0345
エスアンドエスサイクル¥4,398税込¥4,8381個92日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:17-0345。販売備考:ネジサイズ:3/8-16











![ブリーザー用コニカルエアフィルター BMC[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76171561-260417-02.jpg)
![ブリーザー用コニカルエアフィルター BMC[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76171719-260417-02.jpg)