バイク部品 :「チョーク」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
メーカーホンダ
種別チョークケーブル 復刻版
パーツNo.17950-GB2-711
主な適合車種シャリーCF50
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
ロング数ノーマル
ノーマル比30mmロング= EZ-FIT BAR High使用時にもジャストフィット。クオリティにもこだわりました。本体の品質はもちろん、接合部をカバーするゴムブーツ類に至るまで純正品を忠実に再現。耐久性が違います。
メーカー名:モートーン。メーカー品番:OTS007。販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。色[カラー]:ブラス。材質[素材]:真鍮。内容量[数量]:1個。製法:削り出し。備考:空冷モデル用。関連商品:品番:OTS008,OTS009,OTS003B,OTS002B,OTS004,MMU594
適合関連商品品番:OTS008,OTS009,OTS003B,OTS002B,OTS004,MMU594
材質真鍮
色ブラス
備考空冷モデル用
製法削り出し
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
主な適合車種京浜PEキャブレターΦ20(91843/91844)、Φ24(91845/91846)用補修部品
1セット
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:OTS014B。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:削り出し。備考:空冷モデル用。関連商品:品番:OTS008B,OTS017,OTS003B,OTS002B,OTS006B,MMU594
適合関連商品品番:OTS008B,OTS017,OTS003B,OTS002B,OTS006B,MMU594
材質アルミ
色ブラック
備考空冷モデル用
製法削り出し
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
KEIHIN PE24キャブレター
適合キタコ補修部品
適合本体ケーヒンPEΦ22キャブレター(KITACO)、ケーヒンPEΦ24キャブレター(KITACO)
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
1セット
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
1
2
3
4
5
6
次へ
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。