バイク部品 :「バイク バーエンド」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
ユニバーサルタイプで幅広い車種に取り付け可能です。
外径(Φmm)28
ハンドル径13mm~19mmまで対応
真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。
バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。
あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。
アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。
また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
仕様左右セット
色レッド
転倒時などハンドルの直径のダメージを防ぎます。打ち込み圧入タイプ。スチール&ステンレスハンドルは204-104/110を!アルミハンドルには204-1041/1101をご使用ください。
用途標準ハンドル(22.2mm)専用
アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
材質/仕上アルミ/アルマイト
仕様22.2mm対応
ハンドル径13mm~19mmまで対応
外径(Φmm)20
バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。
あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。
アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。
また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
仕様左右セット
色シルバー
あらゆるハンドルに対応した多重構造システム。
全種六角ボルト仕様。
デザイン性・機能性に優れた六角ボルトを全シリーズに採用。また商品に全て六角レンチを付属しました。これにより今まで煩わしかった取付け作業が格段に効率よく行うことが可能となりました。
ハイクオリティ&高性能設計。
一貫した生産体制のもと個体差の無い生産技術と精度の高いアルマイト仕上げによるハイクオリティの商品を実現。デザインだけでなくアルミニウムの品質にも拘り、転倒時や接触時に大切なマシンを守る硬度の高い材質を使用しています。また、マシンデザインに違和感なく溶け込むデザインはシンプルでいて、さりげない演出を生み出すこととなるでしょう。
多重構造システムにより殆どのハンドル内径に対応。
三層から成るスペーサーにより多くのハンドル内径に対応することが出来ます。
また、ゴム製品のスペーサーとは異なり金属締め付け止めとなっている為、取れにくい構造となっています。
用途Φ22.2用
セット内容バーエンド本体×2、六角レンチ×1
ファッション性だけではなく転倒時の衝撃を吸収し、レバーやミラーその他の損傷を最小限に抑える働きをします。
外形は同じでも取付けるハンドルによってインナー径の太さと加工の仕様が異なりますので注意して下さい。
バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。
あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。
アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。
また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
仕様左右セット
色ブルー
バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。
あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。
アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。
また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
仕様左右セット
色ゴールド
バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。
あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。
アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。
また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
色ブラック
仕様左右セット
ハンドル径13mm~19mmまで対応
外径(Φmm)28
ユニバーサルタイプで幅広い車種に取り付け可能です。
寸法(mm)約12.2×29×22
ハンドル径(Φmm)13~19まで対応
外径(Φmm)28
ハンドル廻りのドレスアップと転倒時のスライダーもかねたバーエンド。アルミハンドルなど内径の細かいタイプにも対応。
材質ナイロン
1セット
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
モタードやストリートカスタムに最適な超軽量ハンドルバー固定タイプ。エンド部分は強度の高い6061-t6アルミニウムにカラーアルマイト処理を施す。転倒時でのスロットルチューブ、グリップ損傷を軽減。グリップエンドを広く守る35mmタイプと、ガード面積は最小限にとどめエンド部分を握っても違和感のない29mmタイプをラインアップ。
適合内径(Φmm)(ハンドルバー)13.5~19
ハンドルエンドをスタイリッシュに演出し、デザイン性に優れたワンポイントドレスアップパーツです。取付けは、ラバーのストッパーを採用することで、取付け範囲を広くし、更に径の異なる2種類のラバーを付属している為、色々なハンドルに使用出来、汎用性に優れています
耐摩耗・耐候性に優れるPOM製スライダー。ターマック(アスファルト)での転倒による衝撃を最小限にとどめ、グリップやスロットルチューブの破損を防ぐ。ツーリング先のトラブル、レース中のリタイヤリスクを軽減する。
色ブラック
適合内径(Φmm)(ハンドルバー)13.5~19
1セット
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
炎のデザインがかつて無いほど、ハンドルを際立たせる。
今までに無かった躍動感溢れるハンドルエンドで、キメル!
アルミアルマイト仕上げ。
あらゆる材質のハンドル内径に対応した多重構造設計。
取付けの際に必要な六角レンチを付属。
セット内容Φ22.2mm用、バーエンド×2、六角レンチ付属
適合内径(Φmm)14~19
1セット
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
あらゆるハンドルに対応した多重構造システム。
全種六角ボルト仕様。
デザイン性・機能性に優れた六角ボルトを全シリーズに採用。また商品に全て六角レンチを付属しました。これにより今まで煩わしかった取付け作業が格段に効率よく行うことが可能となりました。
ハイクオリティ&高性能設計。
一貫した生産体制のもと個体差の無い生産技術と精度の高いアルマイト仕上げによるハイクオリティの商品を実現。デザインだけでなくアルミニウムの品質にも拘り、転倒時や接触時に大切なマシンを守る硬度の高い材質を使用しています。また、マシンデザインに違和感なく溶け込むデザインはシンプルでいて、さりげない演出を生み出すこととなるでしょう。
多重構造システムにより殆どのハンドル内径に対応。
三層から成るスペーサーにより多くのハンドル内径に対応することが出来ます。
また、ゴム製品のスペーサーとは異なり金属締め付け止めとなっている為、取れにくい構造となっています。
用途外径Φ22.2(適合ハンドル内径Φ14~19)用
セット内容バーエンド本体×2、六角レンチ×1
アルミバーエンドM5ノーマルハンドル KAWASAKIバーエンド(ボルト径5mm/外径Φ22mm) カワサキ純正5mmバーエンド穴に適合。
アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。M5X40ステンレスボルト付属。
左右セット
※メーカーステンレスハンドルにも適合。 ※内径17.5~19mmのハンドルに対応!
※取り付けの際、脱落防止の為、ネジロック剤の塗布を推奨致します。
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。