バイク部品 :「パイプ 22.2」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ハンドル周りのドレスアップ効果抜群。スマーフォンホルダーやドライブレコーダー等の取り付けに便利なアイテムです。アルミ製なので腐食防止、耐久性に優れています。
用途オートバイ用 材質アルミ 直径(Φmm)バー:21.4 適合車種汎用 適合ハンドルパイプ径22.2mm、調整範囲:240mm~300mm
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
669 税込736
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-HD12SO1。販売備考:※純正のサブサイレンサーを取り除くためのリンクパイプです。触媒は残ります。適合情報:。ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 21-23。ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SP] 21-23。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:2.5。重量[キログラム]:0.6。材質[素材]:ステンレス。集合方式:1-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:109.1kW/9200rpm。最大出力:111.4kW/9100rpm。STD 最大トルク:122.2Nm/8300rpm。最大トルク:124.5Nm/8300rpm。関連商品:品番:S-HD12SO1-HAFT
適合【関連商品】品番:S-HD12SO1-HAFT 材質ステンレス 質量(kg)0.6、STD:2.5 ステンレス 区分オプションパーツ タイプオプションリンクパイプ 最大トルク(N・m)STD:122.2/8300rpm 方式集合:1-1 最大出力(kW)111.4/9100rpm、STD:109.1/9200rpm 最大トルク124.5Nm/8300rpm
1個
41,980 税込46,178
92日以内出荷

用途汎用(Φ22.2~Φ25.4パイプ用)
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

ナビやスマホ等の取り付けに困る車種にマウントステーが登場。 純正ハンドルに対応させた車種専用設計なのでデバイス等をバランスの取れた見やすい位置への取付けが可能。 ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用になれます。
適合YZF-R617y- 材質スチール ブラック パイプ径(Φmm)22.2
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

用途汎用品 Φ22.2mmステアリングパイプ用
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

KIJIMA(キジマ)エンジンガード
立ちゴケなど軽度なアクシデントからエンジンをガード。目立たないコンパクト設計でありながら最大限にエンジンを守るように考えました。
用途パイプ径:22.2mm。ステー:スチール製ブラック仕上げ スチール製ブラック仕上げ パイプ径(Φmm)22.2 適合車種Vストローム250SX 2023y-
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

スマホやナビやUSBもしっかり装着!発送次第で使い方無限大!? ナビやスマホやUSB等の取り付けに困る車種に大変便利なもウントステー!! 純正ハンドルに対応させた車種専用設計なのでデバイス等をバランスの取れた見やすい位置へ取付可能。 ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

スマホやナビやUSBもしっかり装着!発送次第で使い方無限大!? ナビやスマホやUSB等の取り付けに困る車種に大変便利なもマウントステー!! スマートフォンなどのデバイスを取り付ける事だけではなく、見やすい場所でなければという考えのもと目線を大きく動かさなくて良いメーター上方に設置。 固定はスクリーンステーに共締めで、スクリーンの3段階調整にも対応。 ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。
適合V-STROM650/XT ABS
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
セット内容バーホルダー×1個、バーリングワッシャー×1個 長さ(mm)(バー)100 有効長(mm)(パイプ左右共)55 パイプ径(Φmm)22.2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
付属品M8ボルト、M8ワッシャー、カラー 全長(mm)155(パイプ) ブラック パイプ径(Φmm)22.2 パイプ長(mm)55(左右ともに)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

93381 マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <ショート> DAYTONA(デイトナ) 動画あり
マルチバーホルダーにUSBソケットを組込。ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mm/高さ34.3mmのショートロータイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。
付属品M8ボルト、M8ワッシャー、カラー 全長(mm)100 ブラック 高さ(mm)34.3 電源5V2.1A 適合パイプ径(Φmm)22.2 適合ピッチ(mm)ハンドルポスト左右ピッチ:60~110
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

93387 マルチバーUSB電源5V2.1A ■ステムクランプタイプ <スタンダード> DAYTONA(デイトナ) 動画あり
セパレートハンドル車でも見やすいセンター位置にデジモノを装着できます。パイプ径Φ22.2、パイプ全長155mm/高さ64.3mmのスタンダードタイプ。急な雨でも安心の設計。車載ケーブルで充電器と接続可能。
全長(mm)155 ブラック 高さ(mm)64.3 電源5V2.1A 適合パイプ径(Φmm)22.2
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

93382 マルチバーUSB電源5V2.1A ■ステムクランプタイプ <ショート> DAYTONA(デイトナ) 動画あり
セパレートハンドル車でも見やすいセンター位置にデジモノを装着!パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mm/高さ34.3mmのショートロータイプ。急な雨でも安心の設計。車載ケーブルで充電器と接続可能。
全長(mm)100 ブラック 高さ(mm)34.3 電源5V2.1A 適合パイプ径(Φmm)22.2
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)マルチバーホルダー
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
仕様● クランプピッチ30~32mmに対応。カワサキ系の32mmオフセットタイプにも対応 タイプショート パイプ径(Φmm)(クランプバー部)22.2 ピッチ径(Φmm)(クランプピッチ)30~32
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

Φ22.2 パイプハンドル及び、フラット面へ付属の両面テープで取り付けが可能です。 H4バルブ車両のほとんどに利用できます。
取付幅(mm)(スイッチ)22
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

93386 マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <スタンダード> DAYTONA(デイトナ) 動画あり
ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長155mm/高さ64.3mmのスタンダードタイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。
付属品M8ボルト、M8ワッシャー、カラー 全長(mm)155 ブラック 高さ(mm)64.3 電源5V2.1A 適合パイプ径(Φmm)22.2 適合ピッチ(mm)ハンドルポスト左右ピッチ:60~110
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

93380 マルチバーUSB電源5V2.1A ■マスターシリンダークランプタイプ <ショート> DAYTONA(デイトナ) 動画あり
好評のマルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。クランプピッチ30~32mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mmのショートタイプ。M6ボルト、M6ワッシャー、カラー付属。
付属品M6ボルト、M6ワッシャー、カラー 全長(mm)100 ブラック 電源5V2.1A 適合パイプ径(Φmm)22.2 適合ピッチ(mm)クランプピッチ:30~32
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

ノーマルよりもスリムに、また色をスモークにすることでクロスオーバーのイメージを強くしました。実用面も考えスクリーン取付位置の2段階設定やマウントバーステー付属によるナビなどのデバイスを取り付ける位置に悩まなくて済む仕様。
用途ステー:スチール製ブラック仕上げ 。・スクリーン:ポリカーボネイト材 スモーク 。・マウントバーサイズ:パイプ径/22.2mm。・有効長/140mm。・最大積載量/1.5kg スモーク 有効長(mm)140 最大積載量(kg)1.5 パイプ径(Φmm)【マウントバー】22.2 適合車種Vストローム250SX 2023y- スクリーンポリカーボネイト材 スモーク ステー種類スチール製ブラック仕上げ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

アクセルホルダー部にスイッチを兼ね備えたスロットルホルダー。セルスタータースイッチやパッシング機能等、使用用途に合わせて設定が可能です。又Φ22.2ハンドルパイプであるならば、スイッチホルダーとして使用可能です。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)マルチマウントバー FE
ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。パイプ部、ステー:スチール黒塗装。ミラーアダプター:スチール黒塗装
材質(本体)スチール 適合車種CC110<JA10> 主な適合車種クロスカブ110(&#x27;13~&#x27;19)<JA10/JA45>
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

ナビやスマホなどの取付に困るハヤブサのコンパクトなハンドル周りにナビなどのデバイスを取り付けやすくするマウントステー。22.2mmのパイプを左右に通してデバイスを見やすく、邪魔にならない位置に取り付け出来ます。
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツーリングに出かけても疲れにくいロングタイプの、アドベンチャースタイルのスクリーンキット。 実用的な使い勝手も考え、ステー部に22.2mmのパイプを設置。これで見やすい場所にデバイスやUSBチャージャーをマウント出来ます。
適合V-STROM250
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

SP武川社製バーハンドル用トップブリッジ/ハンドルクランプ幅が90mm以下のトップブリッジに適合。ハンドルバーの角度と高さが無段階で調整できるアルミ製ステアリングハンドルパイプです。微調整が可能なので乗車姿勢や車両スタイルに合わせたハンドル位置を得ることができます。多くの国産車に対応するパイプ外径Φ22.2mmとし、SP武川社製バーハンドル用トップブリッジやハンドルクランプ幅が90mm以下の純正トップブリッジに対応。ハンドルバー、ハンドルパイプ共に両端にはデザインにこだわったエンドキャップを付けました。カラーラインナップはハンドルパイプとエンドキャップが同色の4色。(ハンドルバーはシルバー以外、すべてブラックとなります。)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナビやスマホなどの取り付けに困るニンジャ250用ナビマウントステーが登場。22.2mmのパイプを左右に通してデバイスを見やすく邪魔にならない位置に取り付け出来ます。ブラック仕上げ。純正ハンドルに対応。
ブラック
1セット
4,598 税込5,058
5日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)national cycle DEFLECTORSCREEN
小型で簡単な取り付けなのに高い防風効果が得られるミドルサイズのウインドシールド。大型スクリーンはチョットという方へ。U型クランプでハンドルに固定。Φ25.4、Φ22.2のほとんどのパイプハンドル車に適合。
仕様●U.S.A.ナショナルサイクル社製。●FMRコート、ポリカーボネート製●(財)日本車両検査協会の実施する国内の耐衝撃、透過率試験に合格。 材質FMRコート、ポリカーボネート製 ライトスモーク サイズ●高さ380mm×幅360mm、厚み3mm 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)380×360×3
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)53935 BUNDLE NOTE20
パイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、ウェザーカバーのセット。 取り付けに必要なものが全て入っているので、すぐに使用できます。 航空機に使用されるアルミ合金からCNC切削加工で削り出したマウントには、 SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。 付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、様々な径の ハンドルに取り付けが可能。
主な適合車種Note20
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

イメージ通りのポジションにアレンジ!好みのスタイルから選べます。外径Φ22.2のスチール材を採用(内径Φ18.0)。 各形状とも、クロームメッキ、ブラックメッキの2タイプ。パイプの質感に馴染むメタル調エンブレム。 ローレット加工を施し、ハンドルバーのずれを阻止。また、取り付け時のセンター出しにも寄与。 【Superbike(スーパーバイク)の特徴引き寸法小さめ。 どんなシーンにもあうナチュラルデザインと豊富なバリエーションからお選びいただけます。
外径(Φmm)22.2 内径(Φmm)18 適合車種CB1100EXTYPE1(17)、CB1100EXTYPE2(17)、CB1300SB(14~16)、MT-07(14~17)、MT-25(16~17)、SR400(01~17)、SV650(16)XJR1300(07~16)、ZEPHYR1100(92~06)
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)53931 BUNDLE S20ULTRA
パイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、 ウェザーカバーのセット。 取り付けに必要なものが全て入っているので、すぐに使用できます。 航空機に使用されるアルミ合金からCNC切削加工で削り出したマウント には、SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。 付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、 様々な径のハンドルに取り付けが可能。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

イメージ通りのポジションにアレンジ!好みのスタイルから選べます。外径Φ22.2のスチール材を採用(内径Φ18.0)。 各形状とも、クロームメッキ、ブラックメッキの2タイプ。パイプの質感に馴染むメタル調エンブレム。 ローレット加工を施し、ハンドルバーのずれを阻止。また、取り付け時のセンター出しにも寄与。 【European(ヨーロピアン)の特徴幅が広めで、押さえ込みやすいデザイン。 クルージングなどに好適。豊富なバリエーションからお選びいただけます。
内径(Φmm)18 外径(Φmm)22.2 適合車種CB1100EXTYPE1(17)、CB1100EXTYPE2(17)、CB1300SB(14~16)、MT-07(14~17)、MT-25(16~17)、SR400(01~17)、SV650(16)XJR1300(07~16)、ZEPHYR1100(92~06)
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デバイスに充電したりと活躍するUSBポートKITが登場!上下のツインポートの仕様で合わせて4Aまで出力。そんな便利なアイテムがCT125用として専用設定で登場!付属のカプラーでの接続ですぐ使用可能。クランプステーも入っているので、22.2mmと25.4mmのパイプへの取り付けが可能。 オートオフ機能付き 通電時:グリーン発光
適合CT125
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

イメージ通りのポジションにアレンジ!好みのスタイルから選べます。外径Φ22.2のスチール材を採用(内径Φ18.0)。 各形状とも、クロームメッキ、ブラックメッキの2タイプ。パイプの質感に馴染むメタル調エンブレム。 ローレット加工を施し、ハンドルバーのずれを阻止。また、取り付け時のセンター出しにも寄与。 【Daytona(デイトナ)の特徴絞り角を強め、グリップ部を手前に寄せたデザイン。 シティランなどに好適。豊富なバリエーションからお選びいただけます。
外径(Φmm)22.2 内径(Φmm)18 適合車種CB1100EXTYPE1(17)、CB1100EXTYPE2(17)、CB1300SB(14~16)、MT-07(14~17)、MT-25(16~17)、SR400(01~17)、SV650(16)XJR1300(07~16)、ZEPHYR1100(92~06)
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

前期、後期の全モデルで装着可能なアドベンチャースタイルのロングフロントスクリーンキット。 普段使いから、ツリーリングまで実用性を考え、ロングスクリーンのアドベンチャースタイルを演出。 3段階で高さの調整が出来るスクリーンとナビやスマホホルダー、USBチャージャー などを取り付けられる様に22.2mmのパイプを用いたステーが使いやすさを一気にアップさせます。
適合GROM-ALL-17Y 材質スチール シルバー
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

材質スチール パイプ径(Φmm)内18.5/外22.2 パイプ長(mm)275
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)53929 BUNDLE S20+
パイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、 ウェザーカバーのセット。 取り付けに必要なものが全て入っているので、すぐに使用できます。 航空機に使用されるアルミ合金からCNC切削加工で削り出したマウント には、SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。 付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、 様々な径のハンドルに取り付けが可能。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)53931 BUNDLE S20
パイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、 ウェザーカバーのセット。 取り付けに必要なものが全て入っているので、すぐに使用できます。 航空機に使用されるアルミ合金からCNC切削加工で削り出したマウント には、SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。 付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、 様々な径のハンドルに取り付けが可能。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)ウインドシールド
通勤快適コンセプト。スタイリッシュデザインのウインドシールドで雨・風での疲労を軽減。【スタイリッシュなエアロフォルム】。三次元立体曲面成型により、スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。【ハードコーティング仕様】。ウインドシールドは耐衝撃に強いポリカーボネートを採用。傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアーな視界を長期にわたり確保。【角度調整可能】。ウインドシールドの角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。状況に合わせ約10度の範囲内でウインドシールドの角度調整が可能。【クランプバー付属】。付属のクランプバーを装着すれば、市販のΦ22.2パイプ用クランプが使用可能。スマホホルダーなどを装着可能です。
用途適合車種:グロム(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]。雨や虫よけに効果があり、空気抵抗による疲労を軽減。三次元立体成型シールドで、特性に応じた車種専用設計 / 約10度の角度調整可能。Φ22.2mmのクランプバーでスマホホルダーなど装着可能。耐衝撃に強いポリカーボネート製シールド。ハードコーティングで傷や汚れにも強い 適合車種グロム(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります