カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • ブレーキ系(85)
        • 排気系(32)
        • 駆動系(32)
        • バイク用ケーブル(11)
        • 外装系(157)
        • エンジン系(4)
        • 吸気系(7)
        • オイル・燃料系(22)
        • バイク用メーター(1)
        • 操安系(1)
        • サスペンション(13)
        • スイングアーム(1)
        • 電装(13)

バイク部品 :「GSX250」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • gsx250r
  • gsx250s
  • gsx250e
379件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U-CPサスペンション GSX250FX U-CPU-CPサスペンション GSX250FXU-CP
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
取り付け長:約325mm※全長:約355mm※全幅:約120mmスプリング外径:約65mmスプリング線径:約8mm※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。適合車種GSX250FX
U-CPサスペンション GSX250S刀/カタナ/KATANA U-CPU-CPサスペンション GSX250S刀/カタナ/KATANAU-CP
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
取り付け長:約355mm※全長:約385mm※全幅:約120mmスプリング外径:約65mmスプリング線径:約8mm※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。適合車種GSX250S刀/カタナ/KATANA
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX250R U-KANAYAアルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX250RU-KANAYA
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
レバー本体の肉抜きによる軽快なデザインアジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造※注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。
タイプ艶あり適合車種GSX250R
パフォーマンスダンパーGSX250R 17-23(ABS車含む) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]パフォーマンスダンパーGSX250R 17-23(ABS車含む)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット
適合車種SUZUKI GSX250R 2017~2023 (ABS可)
S/O ラウンド・ステンレスサイレンサー 17-22/・23-GSX250R WR’S(ダブルアールズ)S/O ラウンド・ステンレスサイレンサー 17-22/・23-GSX250RWR’S(ダブルアールズ)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
用途17-22/・23-GSX250R
S/O ラウンド・カーボンサイレンサー 17-22/・23-GSX250R WR’S(ダブルアールズ)S/O ラウンド・カーボンサイレンサー 17-22/・23-GSX250RWR’S(ダブルアールズ)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
用途17-22/・23-GSX250R
H/B (SV)固定 W.P BALIUS Ⅱ/GSX250FX BEETH/B (SV)固定 W.P BALIUS Ⅱ/GSX250FXBEET
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用し、万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。
主な適合車種BALIUS 2/GSX250FX
S/Oラウンド・焼色チタンサイレンサー 17-22/・23-GSX250R WR’S(ダブルアールズ)S/Oラウンド・焼色チタンサイレンサー 17-22/・23-GSX250RWR’S(ダブルアールズ)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
用途17-22/・23-GSX250R
アルミビレット ステー GSX250R OVER RACINGアルミビレット ステー GSX250ROVER RACING
6,998税込7,698
1個
21日以内出荷
GSX250R レーシングスライダー BLK OVER RACINGGSX250R レーシングスライダー BLKOVER RACING
22,980税込25,278
1個
21日以内出荷
B/S GSX250R BLK OVER RACINGB/S GSX250R BLKOVER RACING
56,980税込62,678
1個
21日以内出荷
GSX250R レーシングスライダー SIL OVER RACINGGSX250R レーシングスライダー SILOVER RACING
21,980税込24,178
1個
21日以内出荷
GSX250R スポーツライディングハンドルキット SIL OVER RACINGGSX250R スポーツライディングハンドルキット SILOVER RACING
31,980税込35,178
1個
21日以内出荷
GSX250R スポーツライディングハンドルキット BLK OVER RACINGGSX250R スポーツライディングハンドルキット BLKOVER RACING
32,980税込36,278
1個
21日以内出荷
GSX250R Slip-On R-77S サイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラGSX250R Slip-On R-77S サイクロン EXPORT SPEC 政府認証ヨシムラ
78,980税込86,878
1本
16日以内出荷
R-77Sサイクロンは、GSX250Rのスポーツイメージを強めるべく、サイレンサー取付角度と位置にもこだわりました。 サイレンサーエンドに使用するドライカーボンパーツのインパクトも強く、マシンをスポーティさと高品質を兼ね備えたワンランク上のものに感じさせます。 GSX250Rのエンジンパワーをヨシムラサイクロンにより全域で増大させており、アクセルを開ける手に力強くなった2気筒エンジンの鼓動を感じます。 もちろん扱い易さは犠牲にしていない為アクセルワークに過剰に神経を使う必要も無く、ロングストロークを生かした低回転でトルクを感じながらの走りも得意とします。さらに、ひとたび右手を捻れば明らかに速くなった加速を体感できます。 ツーリングの相棒に選びたくなるGSX250R。マフラーサウンドはライダーにストレスを与え疲労の原因となる事もあるので、ヨシムラサイクロンは高速道路走行のように中・高回転をキープし長距離走行をするロングツーリングも想定して開発。 心地良さとのバランスを考慮したマフラーサウンドを作り出しています。R-11サイクロンに比べサイレンサー容量の大きなR-77Sサイクロンは、豊かな低音が効いたサウンドが特徴です。
適合メーカースズキ(SUZUKI)騒音値(dB)近接排気騒音:88(4000rpm)、加速走行騒音:78車輌型式2BK-DN11Aエンジン型式J517
GSX250R Slip-On R-11 サイクロン 1エンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラGSX250R Slip-On R-11 サイクロン 1エンド EXPORT SPEC 政府認証ヨシムラ
89,980税込98,978
1本
16日以内出荷
スズキスポーツマシンのデザインに相性抜群のR-11サイクロン。サイレンサー取付角度と位置にもこだわり、レースマシンをイメージさせるような戦闘的なレイアウトになるよう設計しました。 そのレイアウトを作り出すテールパイプはR-77Sサイクロンよりも太いものを選択していることで、サイレンサー周りのスタイルに迫力を与えています。 GSX250Rのエンジンパワーをヨシムラサイクロンにより全域で増大させており、アクセルを開ける手に力強くなった2気筒エンジンの鼓動を感じます。 もちろん扱い易さは犠牲にしていない為アクセルワークに過剰に神経を使う必要も無く、ロングストロークを生かした低回転でトルクを感じながらの走りも得意とします。 さらに、ひとたび右手を捻れば明らかに速くなった加速を体感できます。 ツーリングの相棒に選びたくなるGSX250R。マフラーサウンドはライダーにストレスを与え疲労の原因となる事もあるので、ヨシムラサイクロンは高速道路走行のように中・高回転をキープし長距離走行をするロングツーリングも想定して開発。 心地良さとのバランスを考慮したマフラーサウンドを作り出しています。サイズがコンパクトでレーシーなスタイルのR-11サイクロンは、R-77Sサイクロンに比べると高音が効いたサウンドが特徴です。
適合メーカースズキ(SUZUKI)騒音値(dB)近接排気騒音:92(4000rpm)、加速走行騒音:79車輌型式2BK-DN11Aエンジン型式J517
GSX250R TT-F フルチタン S/O OVER RACINGGSX250R TT-F フルチタン S/OOVER RACING
73,980税込81,378
1個
21日以内出荷
仕様JMCA
GSX250R TT-F RS フルチタン S/O OVER RACINGGSX250R TT-F RS フルチタン S/OOVER RACING
78,980税込86,878
1個
21日以内出荷
仕様JMCA
Suzuki GSX 250 R (2017 -) BoosterPlug (ブースタープラグ)Suzuki GSX 250 R (2017 -)BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種Suzuki、GSX 250 R (2017-2017)
IXIL(イクシル) SUZUKI DL250 V-STROM '17-'18/GSX250R '17-'18 SOVS オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) SUZUKI DL250 V-STROM '17-'18/GSX250R '17-'18 SOVS オーバル スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
59,980税込65,978
1セット
47日以内出荷
用途SUZUKI DL 250 V-STROM 17-18SUZUKI GSX250R 17-18材質ステンレスAISI304長さ(mm)393形状オーバル130×100mm質量(kg)2.1タイプSOVSコンプリートマットポリッシュ
IXIL(イクシル) SUZUKI DL250 V-STROM '17-'18/GSX250R '17-'18 XOVC オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) SUZUKI DL250 V-STROM '17-'18/GSX250R '17-'18 XOVC オーバル スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
79,980税込87,978
1セット
47日以内出荷
用途SUZUKI DL 250 V-STROM 17-18SUZUKI GSX250R 17-18材質ステンレスAISI304長さ(mm)393形状オーバル130×100mm質量(kg)2.1タイプXOVCコンプリートブラックHTペイント
IXIL(イクシル) SUZUKI DL250 V-STROM '17-'18/GSX250R '17-'18 SOVE オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) SUZUKI DL250 V-STROM '17-'18/GSX250R '17-'18 SOVE オーバル スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
69,980税込76,978
1セット
47日以内出荷
用途SUZUKI DL 250 V-STROM 17-18SUZUKI GSX250R 17-18材質ステンレスAISI304長さ(mm)493形状オーバル125×100mm質量(kg)3タイプSOVEコンプリートマットポリッシュ
IXIL(イクシル) SUZUKI DL250 V-STROM '17-'18/GSX250R '17-'18 XOVS オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) SUZUKI DL250 V-STROM '17-'18/GSX250R '17-'18 XOVS オーバル スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
69,980税込76,978
1セット
47日以内出荷
用途SUZUKI DL 250 V-STROM 17-18SUZUKI GSX250R 17-18材質6063T5アルミ長さ(mm)393形状オーバル130×100mm質量(kg)2.1タイプXOVSコンプリートブラックHTペイント
IXIL(イクシル) SUZUKI GSX250R '17-'18/DL250 V-STROM '17-'18 VTI オーバル チタン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) SUZUKI GSX250R '17-'18/DL250 V-STROM '17-'18 VTI オーバル チタン スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
89,980税込98,978
1セット
47日以内出荷
適合メーカースズキ(SUZUKI)適合SUZUKI GSX250R '17-'18/DL250 V-STROM '17-'18材質チタニウム長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)1.5タイプVTIコンプリートチタニウム
IXIL(イクシル) SUZUKI DL250 V-STROM '17-'18/GSX250R '17-'18 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) SUZUKI DL250 V-STROM '17-'18/GSX250R '17-'18 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
41,980税込46,178
1セット
47日以内出荷
用途SUZUKI DL 250 V-STROM 17-18SUZUKI GSX250R 17-18材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプRC1コンプリートマットポリッシュ
IXIL(イクシル) SUZUKI DL250 V-STROM '17-'18/GSX250R '17-'18 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) SUZUKI DL250 V-STROM '17-'18/GSX250R '17-'18 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
43,980税込48,378
1セット
47日以内出荷
用途SUZUKI DL 250 V-STROM 17-18SUZUKI GSX250R 17-18材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプRC1BコンプリートブラックHTペイント
LEDフェンダーレスキット POSH FaithLEDフェンダーレスキットPOSH Faith
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
GSX250R’17~'18LEDフェンダーレスキット。
S/A TYPE7 GSX250R OVER RACINGS/A TYPE7 GSX250ROVER RACING
99,980税込109,978
1個
61日以内出荷
フェンダーレスEDGE 25711 DAYTONA(デイトナ)フェンダーレスEDGE 25711DAYTONA(デイトナ)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:25711販売備考:1適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX250R 17
カメラステー フロント 304-5184F KIJIMA(キジマ)カメラステー フロント 304-5184FKIJIMA(キジマ)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:304-5184F販売備考:フロント適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX250R
オイルフィルター Oリング S 16518-45000 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング S 16518-45000KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】16518-45000 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】異形 線径:Φ2.4 【代表適合車種】 250cc:GF250 2/SS/S(85-86)・GS250FW S/S-Ⅱ(85-86)・GSX-R250 CH/RH/CJ/CK(87-89)・GSX-R250R K/FK(89)・GSX250E カタナ 1-5/S(83-86)・GSX250L 3-5(86)・GSX250Sカタナ SM(91)・アクロス M/P/W(90-98)・コブラ(89)・バンディット250/LTD/V(90-94)・バンディット250/V/VZ (95-98) 400cc:GS400/E/Ⅱ(77-79)・GS400E(91-94)・GSX400E M/R(80-81)・GSX400Eカタナ EW(82-83)・GSX400F/FS/Ⅱ F/F2(81-84)・GSX400FW S/S2(83-86)・GSX400L(83)・GSX400R 3/3C(86-87)*水油冷・GSX400Xインパルス X/XA/XS(86-87)・GSX-F J(88)・GSX-R400/R/SP J/FJ/K/AK(88-89)*水冷・バンディット400/LTD/V/V-LTD(89-94)・バンディット400/V/VZ S/ZS/T(95-98) 550:GS550 F1/2(78) 650:GS650 1/2(82) 750:GS750G 1/2(81)
ウインカーマウントベースセット 2コ  217-2034 KIJIMA(キジマ)ウインカーマウントベースセット 2コ 217-2034KIJIMA(キジマ)
799税込879
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:217-2034適合情報:スズキ[SUZUKI] V-STROM250 [V-ストローム250] スズキ[SUZUKI] GSX250R
コンパクトハイスロ POSH FaithコンパクトハイスロPOSH Faith
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
GROM(~'17),GSX250R('17)コンパクトハイスロットルキット型のコンパクトボディを採用したボディ分割式のハイスロットルキットです。 各車種純正キャブレター/スロットルボディ対応のワイヤーとセットでご使用頂けます。 スウェージング加工によりスロットルワイヤー表面の摩擦抵抗を減少、スムーズなアクアセルワークを補助。 ステンレス金具仕様。 アルミ削り出しスロットルボディ/ナイロンスロットルスリーブ。 スロットル巻き取り径44Φ。 更にスマートに取り付けする為のスリムキルスイッチキットは品番:900123-10GROM。 スリムキルスイッチ用車種専用変換ハーネスは品番:900123-59GSX250R(2017)。 スリムキルスイッチ用車種専用変換ハーネスは品番:900123-88。
ハンドルマウントステー KIJIMA(キジマ)ハンドルマウントステーKIJIMA(キジマ)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
日常での扱いやすさを考えたレーサースタイルのGSX250Rをさらに使いやすく出来るハンドルマウントステーが登場。 これで見やすい場所にデバイスやUSBチャージャーをマウント出来ます。
適合GSX250R材質スチールブラック有効長(mm)155最大積載量(kg)1.5取付径(Φmm)22.2
ステップアップブラケット KIJIMA(キジマ)ステップアップブラケットKIJIMA(キジマ)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
ノーマルステップを生かしステップポジションを変更出来るステップアップブラケットシリーズにスズキ GSX250R用が登場!2ポジション選択可能。 アルミ製ブラックアルマイト仕上げ ポジション 1.40mmバック/20mmアップ 2.50mmバック/35mmアップ 逆シフト不可
用途シフトアップの際にサイドスタンドの張り出し部に足先が干渉する場合がございますので注意して御使用下さい。適合GSX250R
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1600件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(130件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
GSX250S カタナ SUS4-1 カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシングGSX250S カタナ SUS4-1 カーボン JMCAプレート付きヤマモトレーシング
119,800税込131,780
1個
74日以内出荷
仕様カーボン98×416質量(kg)5.1タイプSUS4-1適合車種GSX250S カタナ音量(dB)95
GSX250S カタナ SUS4-1 アルミ JMCAプレート付き ヤマモトレーシングGSX250S カタナ SUS4-1 アルミ JMCAプレート付きヤマモトレーシング
119,800税込131,780
1個
74日以内出荷
仕様アルミ98×416質量(kg)5.1タイプSUS4-1適合車種GSX250S カタナ音量(dB)95
MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)MotoDXスパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(82件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
端子形状ネジ型ねじ径(mm)10

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品