カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • ブレーキ系(4)
        • 駆動系(2)
        • 外装系(9)
        • 吸気系(2)
        • オイル・燃料系(2)
        • バイク用メーター(1)
        • 電装(2)
        • タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン(18)

バイク部品 :「R10-R25」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
二輪車用ブレーキパッド NTB二輪車用ブレーキパッドNTB(133件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1セット(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ハンドルレバー NTBハンドルレバーNTB(87件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)ワイヤーロックドレンボルトKIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
付属品銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー
リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)リアスプロケット スチールSUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)
7,198税込7,918
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
リアスプロケット 520-43 17500-43 AFAM(アファム)リアスプロケット 520-43 17500-43AFAM(アファム)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:17500-43。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番16500-43)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] GPZ400R 85-89。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-07。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 85-86。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-10。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-15。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ歯数43Tハードアルマイトチェーンサイズ520
レーシングブレーキパッド SUNSTAR(サンスター)レーシングブレーキパッドSUNSTAR(サンスター)
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷から14日以内出荷
本製品はサーキットでの使用を前提としたレース専用品です。上記製品特徴は、ブレーキに負荷のかかるサーキット走行やレースで使用した場合に、性能が発揮されるように設計されています。
ミドルウエイトバーエンド ファインカット DAYTONA(デイトナ)ミドルウエイトバーエンド ファインカットDAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。1400GTR(08ー16)、ZZR1400(06ー11)、Ninja ZX-14R/ABS(12ー20)、ZRX1200DAEG(09ー16)、ZRX1200R(01ー08)、ZRX1200S(01ー04)、。ZZR1200(02ー05)、ZEPHYR1100/RS(92ー06)、ZZ-R1100(99ー01)、ZRX1100(97ー00)、ZRX1100 2(97ー00)、Ninja1000(11ー19)、。Z1000/ABS/R EDITION(03ー22)、ZX-10R(11ー15)、Z900(18ー22)、Z900RS(18ー25)、Z900RS CAFE(18ー25)、GPZ900R(91ー03)、。Z800(13ー16)、Z750/S(04ー10)、Z650RS(22ー24)、ER-6n(06ー14)、ZX- 6R(19ー 22)、ELIMINATOR/SE(24ー25)、。Ninja400(14ー24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11ー13)、ZZR400(90ー06)、Ninja250(13ー24)、Ninja250R(08ー12)、。Ninja ZX25R/SE/SE KRT Edition(21ー22)、Z250(13ー17)
用途スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。カワサキ車M8タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約110g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セットタイプカワサキ(M8)
F 350-17 GLD [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 GLD [TYPE-GP1S]GALESPEED(ゲイルスピード)
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
R 600-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)R 600-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート]GALESPEED(ゲイルスピード)
149,800税込164,780
1本
3日以内出荷
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
リプレイスメントエアフィルター BMC[バイク用品]リプレイスメントエアフィルターBMC[バイク用品]
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
純正交換だけで体感できる、確かな吸気効率。日常走行での扱いやすさと性能向上を両立した、純正交換タイプのコットンエアフィルターです。純正フィルターと入れ替えるだけで吸気効率が向上し、ろ過性能をしっかり確保しながら、よりスムーズで快適な走りを実現します。独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない一体構造の高耐久ラバーを採用。車種ごとのエアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性を発揮します。フィルター素材には多層構造のコットンガーゼを使用し、低粘度オイルを浸透させることで高い通気性を確保しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉します。さらに、コットンガーゼ表面を覆うエポキシコーティングされた合金メッシュがガソリン蒸気や湿度による劣化を抑え、長期間安定した性能を維持します。エアクリーナーは専用のメンテナンスキットで洗浄し、適切にオイルを塗布することで繰り返し使用できます。製品特徴。・純正交換タイプで扱いやすく、日常走行に最適。・コットンガーゼの多層構造により吸気効率を向上。・ISO5011試験にて97.5%のろ過効率(メーカー公表値)。・継ぎ目のない一体成形で高耐久・高密閉性を実現。・オイル塗布済みでそのまま装着可能。・洗浄・再利用でき、長期間使用可能。【注意事項】。・必ず車種、年式、純正エアフィルター品番をご確認ください。・同一車種でも年式変更や仕様違いにより純正品番が異なる場合があります。
用途【純正交換だけで吸気効率アップ、確かな体感性能】 純正フィルターと入れ替えるだけで吸気抵抗を低減。日常走行の扱いやすさを保ちながら、よりスムーズなレスポンスと快適な加速を実現します。【高いろ過効率を誇る多層構造コットンガーゼ採用】 低粘度オイルを浸透させたコットンガーゼが高い通気性を維持しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉。ISO5011試験で97.5%のろ過性能を確認(メーカー公表値)。【一体成形ラバーによる高耐久&高密閉フィッティング】 独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない高耐久ラバーを採用。エアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性と安心感を提供。【耐腐食性に優れた合金メッシュ&エポキシコーティング】 コットンガーゼを覆うメタルメッシュはエポキシコート済み。ガソリン蒸気や湿度による劣化を防ぎ、長期間安定した吸気効率をキープ。【繰り返し洗えて長期間使える経済的フィルター】 専用メンテナンスキットで洗浄・再オイル可能。高耐久で長く使えるため、ランニングコストを抑えたいライダーにも最適。
フラットスロットルスリーブ DAYTONA(デイトナ)フラットスロットルスリーブDAYTONA(デイトナ)
859税込945
1本
3日以内出荷
グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。 カスタムグリップへの交換と同時に交換することで、リブを削る必要がなくなり作業時間を短縮。 対応グリップは貫通グリップ123mm。非貫通グリップを装着する場合は2-4mm長いグリップを推奨します。 汎用品となるため純正スロットルスリーブを測定し、スロットルワイヤー巻き取り径が純正と近い物をご購入ください。
適合サイズ推奨グリップ長:貫通グリップ123mm(非貫通グリップは、2-4mm長いグリップを推奨)適合車種MT-10(20)、MT-09(20)、TRACER900(18-20)、MT-09TRACER(15-17)、XSR900(20)、YZF-R3(18-22)、MT-03(18-22)、YZF-R25(18-22)、MT-25(18-22)、TMAX500、GRAND MAJESTY、MAJESTY [4D9]、MAXAM、SKYWAVE650、SKYWAVE400、SKYWAVE250
モノフローティングディスクローター リア Φ220 T=5.0 GALESPEED(ゲイルスピード)モノフローティングディスクローター リア Φ220 T=5.0GALESPEED(ゲイルスピード)
17,980税込19,778
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
フローティングディスクをストリート向けに開発したことで誕生した、「インナーローターレス」フローティングディスク。取り付け部分にフローティングピンを採用し、優れた放熱性を実現。リアディスクを多用するライダーにも安心です。
R 600-17 GLD [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)R 600-17 GLD [TYPE-GP1S]GALESPEED(ゲイルスピード)
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S]GALESPEED(ゲイルスピード)
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷から93日以内出荷
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S]GALESPEED(ゲイルスピード)
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷から93日以内出荷
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
F 350-17 GLD [TYPE-GP1SGコート] GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 GLD [TYPE-GP1SGコート]GALESPEED(ゲイルスピード)
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷
主な適合車種YZF-R1 15-25/YZF-R1M 15-25/MT-10 17-20/SP 17-21
R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート]GALESPEED(ゲイルスピード)
149,800税込164,780
1本
3日以内出荷
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート]GALESPEED(ゲイルスピード)
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
YA-1031 エアフィルター YAMAHA NTBYA-1031 エアフィルター YAMAHANTB
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
用途1WD-E4451-00互換品メーカーYAMAHA適合車種YZF-R25/A RG10J/RG43・YZF-R3A RH07J/RH13J
超ヘビーウエイトバーエンド カワサキ(M8)用 DAYTONA(デイトナ)超ヘビーウエイトバーエンド カワサキ(M8)用DAYTONA(デイトナ)
7,998税込8,798
1セット
欠品中
純正のバーエンドに対応した、最重量級のウルトラヘビーウエイトバーエンド。ALL真鍮を使用し、今までにない重量を実現。ハンドルから伝わる不快な微振動を軽減し手のしびれを和らげます。純正のバーエンドが重い(片側200g程度)の車種でも違いを体感できます。
用途今までのない最重量クラスのウルトラヘビーウエイトバーエンド。片側重量:370gセット内容左右セット質量(g)【片側】370適合車種1400GTR(08-16)、ZZR1400(06-11)、Ninja ZX-14R/ABS(12-20)、ZRX1200DAEG(09-16)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、ZZR1200(02-05)、ゼファー1100/RS(92-06)、ZZ-R1100(99-01)、ZRX1100(97-00)、ZRX1100 2(97-00)、Ninja1000(11-19)、Z1000/ABS/R EDITION(03-22)、Ninja ZX-10R(11-15)、Z900(18-22)、Z900RS/CAFE(18-25)、GPZ900R(91-03)、Z800(13-16)、Z750/S(04-10)、Z650RS(22-24)、ER-6n(06-14)、Ninja ZX-6R(19-22)、エリミネーター/SE(24-25)、Ninja400(14-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11-13)、ZZR400(90-06)、Ninja250(13-24)、Ninja250R(08-12)、Ninja ZX-25R/SE/SE KRT Edition(21-22)、Z250(13-17)
F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-SB1]Gコート GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-SB1]GコートGALESPEED(ゲイルスピード)
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-GP1S]GALESPEED(ゲイルスピード)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
R 600-17 ソリッドWHT [TYPE-SB1] Gコート GALESPEED(ゲイルスピード)R 600-17 ソリッドWHT [TYPE-SB1] GコートGALESPEED(ゲイルスピード)
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-GP1S]Gコート GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-GP1S]GコートGALESPEED(ゲイルスピード)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
R 600-17 ソリッドWHT [TYPE-GP1S] Gコート GALESPEED(ゲイルスピード)R 600-17 ソリッドWHT [TYPE-GP1S] GコートGALESPEED(ゲイルスピード)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
R 600-17 ソリッドWHT [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)R 600-17 ソリッドWHT [TYPE-GP1S]GALESPEED(ゲイルスピード)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
R 600-17 ソリッドWHT [TYPE-SB1] GALESPEED(ゲイルスピード)R 600-17 ソリッドWHT [TYPE-SB1]GALESPEED(ゲイルスピード)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-SB1] GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-SB1]GALESPEED(ゲイルスピード)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-SB1] GALESPEED(ゲイルスピード)R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-SB1]GALESPEED(ゲイルスピード)
199,800税込219,780
1本
4日以内出荷
「マグよりも軽く」を目指したアルミ鍛造ホイール"TYPE-SB1"。加速と制動、どちらの荷重も受け止める10本のラウンドスポークと、超々ジュラルミンだからこそ可能になった徹底した肉抜きでGALE SPEEDアルミホイール史上一番の軽さを実現しました。
F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-SB1] GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-SB1]GALESPEED(ゲイルスピード)
179,800税込197,780
1本
4日以内出荷
「マグよりも軽く」を目指したアルミ鍛造ホイール"TYPE-SB1"。加速と制動、どちらの荷重も受け止める10本のラウンドスポークと、超々ジュラルミンだからこそ可能になった徹底した肉抜きでGALE SPEEDアルミホイール史上一番の軽さを実現しました。
サイズF 350-17
MOTO LEDヘッドライト YZF-R25/YZF-R3 車種専用LEDキット DELTA(デルタ)MOTO LEDヘッドライト YZF-R25/YZF-R3 車種専用LEDキットDELTA(デルタ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
車種専用LEDキット
用途YZF-R25/R3専用LEDセット仕様保安基準適合適合[R25]年式:2014~2018、型式:RG10/43J・[R3]年式:2015~2018、型式:RG17/13Jセット内容LEDヘッドライト×2、LEDポジション×1、専用防水カバー×2電圧(V)DC12消費電力(W)25色温度(K)6000明るさ(Lm)2000
LB-OP12 HMコネクターセット プロテックLB-OP12 HMコネクターセットプロテック
599税込659
1セット
5日以内出荷
仕様●プロテック製LEDヘッドライトバルブH7コントローラー用●コントローラーのヘッドライト接続カプラーをこの製品に変更する事で適合車種の接続がカプラーONになります●車両1台分のセット(Hiビーム側用&Loビーム側用のセット)●構成部品:ハウジング×2個、ターミナル端子×4個●対応車種:YZF-R3[15-17 RH07J]、YZF-R25[15-17 RG10J]適合2極メス端子2個入り
ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ DAYTONA(デイトナ)ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュDAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1セット
6日以内出荷
アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。1400GTR(08ー16)、ZZR1400(06ー11)、Ninja ZX-14R/ABS(12ー20)、ZRX1200DAEG(09ー16)、ZRX1200R(01ー08)、ZRX1200S(01ー04)、。ZZR1200(02ー05)、ZEPHYR1100/RS(92ー06)、ZZ-R1100(99ー01)、ZRX1100(97ー00)、ZRX1100 2(97ー00)、Ninja1000(11ー19)、。Z1000/ABS/R EDITION(03ー22)、ZX-10R(11ー15)、Z900(18ー22)、Z900RS(18ー25)、Z900RS CAFE(18ー25)、GPZ900R(91ー03)、。Z800(13ー16)、Z750/S(04ー10)、Z650RS(22ー24)、ER-6n(06ー14)、ZX- 6R(19ー 22)、ELIMINATOR/SE(24ー25)、。Ninja400(14ー24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11ー13)、ZZR400(90ー06)、Ninja250(13ー24)、Ninja250R(08ー12)、。Ninja ZX25R/SE/SE KRT Edition(21ー22)、Z250(13ー17)
用途スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。カワサキ車M8タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約113g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セットタイプカワサキ(M8)
DG-Y09 デジタルフューエルマルチメーター プロテックDG-Y09 デジタルフューエルマルチメータープロテック
15,980税込17,578
1セット
7日以内出荷
使用量モードでFi車のガソリン使用量を正確にデジタル表示。使用量モードのリセットはどのタイミングでも何度でもOK。トリップメーターとの併用で平均・区間・瞬間燃費等の計測に大変便利です。 ガソリンタンク容量/表示単位。・0.00Lから9.99Lまで:0.01L単位で表示。・10L以上:0.1L単位に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。残量モードでFI車のガソリン残量を正確にデジタル表示。※残量モード使用中に使用量モードに切替えても残量モードは継続されます。 ガソリンタンク容量/表示単位。・99.9Lから10.0Lまで:0.1L単位で表示。・10L未満:0.01L単位(エマージェンシーモード)に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。高精度。最新型のHONDA CBR1000RRやKawasaki ZX-10Rなどはメーカー標準装備で燃料消費計が付いていますが本製品は同等以上の精度を持った燃料計です。さらに車両固有の燃料消費データを実走行にて作成することで99.5%以上の精度を発揮します。幅広い種類の乗り物に使用できる。12Vエレクトロニックフューエルインジェクション(EFI)仕様の乗り物であれば、車・オートバイはもちろん建設機器、農業機器、船舶、水上オートバイなど幅広い種類の乗り物に使用できます。レーシングユースにピッタリ。デュアルモードで使用量&残量がわかる。見やすいLED表示で明るさ自動調整機能付き。バックライトには視認性の良いLEDを採用。またディマーセンサー(自動調光機能)を搭載しているのでLEDの明るさを昼間は明るめ・夜間は暗めに自動調節し、デジタル数字の視認性をさらに高めます。簡単設定・簡単操作。ガソリンを満タンにして走行し、燃料消費を記憶させ終えたらガソリンをもう一度満タンにし給油量と車輌の最大タンク容量を入力設定するだけの簡単設定。一度設定してしまえば、あとはガソリン満タン時にリセットボタンを押すだけの簡単操作。簡単取付け。配線3本のみで車輌からプラス、マイナス、インジェクター信号を取るだけの簡単取付け。。 注意事項。本製品は12V仕様のフューエルインジェクション車専用です。キャブ車への取付けは別途オプションパーツが必要となります。(※オプションパーツは開発中)。気筒休止タイプの車両は、別途、気筒休止アダプター(CR-01/\2000税込)が必要です。・CBR1000RRやYZF-R1などのツインインジェクター採用の車両の場合、走行条件によっての誤差が生じる場合があります。・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。本製品の使用により生じた故障・事故などの損害についてはPROTEC社で一切責任を負いかねます。修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸経費用につきましては、PROTEC社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
適合YZF-R25/R3 2015- RG10J/RH07J
ワイドステップバー  BLK  KAWASAKI系-1 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ワイドステップバー BLK KAWASAKI系-1ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
15,980税込17,578
1セット
9日以内出荷
人気の「ACTIVE ステップバー」を、より安定走行重視にしたワイドタイプのステップバー。靴底の接地面が広く、長距離ツーリングやグラベル路面でも安心です。CNC切削による複雑な滑り止め切削は、摩耗してもグリップ力が落ちにくいのが特徴。しっかりと体重を支え車体コントロール性を高めます。・ライダー側(左右セット)
主な適合車種ZX-10R 21/ZX-4RR/R SE 24/ZX-25R 21-24 etc
ワイドステップバー  SIL  KAWASAKI系-1 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ワイドステップバー SIL KAWASAKI系-1ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
15,980税込17,578
1セット
9日以内出荷
人気の「ACTIVE ステップバー」を、より安定走行重視にしたワイドタイプのステップバー。靴底の接地面が広く、長距離ツーリングやグラベル路面でも安心です。CNC切削による複雑な滑り止め切削は、摩耗してもグリップ力が落ちにくいのが特徴。しっかりと体重を支え車体コントロール性を高めます。・ライダー側(左右セット)
主な適合車種ZX-10R 21/ZX-4RR/R SE 24/ZX-25R 21-24 etc
Toe/Chain Guards R&G RACING PRODUCTSToe/Chain GuardsR&G RACING PRODUCTS
7,498税込8,248
1個
62日以内出荷
フューエルタンクキャッププロテクター Red Dynamic(レッドダイナミック)フューエルタンクキャッププロテクターRed Dynamic(レッドダイナミック)
2,998税込3,298
1個
62日以内出荷
タンクのフューエルキャップ部分をスポーティーに保護するフューエルタンクキャッププロテクター タンクキャップの傷付き・汚れ防止や、すでに付いた傷隠しに貼り付けるだけで簡単にイメージチェンジできます。 スポーティーなイメージを実現するカーボン調。 ドイツのオラフォル社(ORAFOL)製ビニール素材を使用しており、UV防止効果、柔軟性、透明感、耐熱性に優れ、あなたのバイクのフューエルキャップを保護します。
模様Carbon Fibre Effect

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品
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
バイク部品 "R10-R25" 【通販モノタロウ】