カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • ブレーキ系(27)
        • 排気系(1)
        • 駆動系(12)
        • 外装系(21)
        • エンジン系(1)
        • オイル・燃料系(7)
        • 操安系(1)
        • サスペンション(2)
        • 電装(3)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

バイク部品 :「r600a」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1605件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(827件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング K 671B2590KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
フォークオイルシール アリート(ariete)フォークオイルシールアリート(ariete)(51件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット(2個)
当日出荷から92日以内出荷
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPANFine Alloy 55 PAD セミメタルRK JAPAN(33件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から7日以内出荷
Fine Alloy 55抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。メンテナンス・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
ラバーステップ NTBラバーステップNTB(111件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から3日以内出荷
純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。 汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
879税込967特価
1セット(2個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
CB400SF(NC31) フロントステップSET MAD MAX(マッドマックス)CB400SF(NC31) フロントステップSETMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
適合車種【HONDA】CB1300SF/SB('03~'08) SC54CB1300SF('98~'02) SC40X4/LD('97~'03) SC38STX1300パン・ヨーロピアン('02~'05) SC51CBR1100XX('96~'07) SC35X11('99~'01) SC42ST1100パン・ヨーロピアン('91~'01) SC26CBR1000RR('04~'08) SC57CBR1000F('93~'00) SC31VTR1000F('97~'05) SC36VTR1000SP-Ⅰ/Ⅱ('00~'07) SC45CB1000SF('92~'97) SC30HORNET900('01~'07) SC48CBR900RR/929RR('92~'01) SC28/33/44VFR800('98~'07) RC46RVF(750)('94~'96) RC45CB750('92~'08) RC42HORNET600/S('98~'06) PC34CBR600RR('03~'06) PC37CBR600F('92~'01) PC25/35BROS650/400('88~'90) RC31/NC25RVF(400)('94~'01) NC35VFR400R('89~'93) NC30CBR400RR('88~'99) NC23/29CB400SF Spec-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Revo('99~'08) NC39/42CB400SB/Revo('05~'08) NC39/42CB400SF('92~'98) NC31CB400FOUR('97~'01) NC36CBR250R/RR('88~'99) MC19/22NSR250R('86~'99) MC16/18/21/28HORNET250('96~'07) MC31VTR250('98~'07) cMC33ゼルビス('91~'97) MC25NSR80/50('87~'99) HC06/AC10NS-1('91~'99) AC12DREAM50('97~'99 )AC15【SUZUKI】GSX1400('01~'08) GY71AGSX1300ハヤブサ('99~'09) GW71A/GX72AB-KING('08~'09) GX71Aバンディット1250/S('07~'08) GW72Aバンディット1200/S('06) GV79AGSX-R1000('03~'07)GSX-R750('00~'08)GSX-R600('01~'07)GSR400/600('06~'07)主な適合車種CB1300SF/SB('03~'08) SC54CB400SF Spec-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Revo('99~'08) NC39/42CB400SF('92~'98) NC31HORNET250('96~'07) MC31
CK シリーズ クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CK シリーズ クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
バイク用 オイルフィルター SR400/ドラッグスター400 オイルエレメント Oリング付き MAD MAX(マッドマックス)バイク用 オイルフィルター SR400/ドラッグスター400 オイルエレメント Oリング付きMAD MAX(マッドマックス)
699税込769
1個
4日以内出荷
炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
用途バイク用主な適合純正品番4X7-13440-01、4X7-13440-90、4X7-13440-10、5JX-13440-00適合車種【YAMAHA】BT1100 BULLDOG(02-06)、BW350(87)、DRAGSTAR1100 CLASSIC XVS1100A(99-07)、DRAGSTAR1100 XVS1100(99-05)、DRAGSTAR125 XVS125(00-04)、DRAGSTAR250 XVS250(01-07)、DRAGSTAR400 XVS400(96-07)、DRAGSTAR650 CLASSIC XVS650A(98-06)、DRAGSTAR650 XVS650(96-04)、FZR250(89-90)、FZR250 GENESIS(89)、MT-03(06-11)、SR250(79-08)、SR250 T(81)、SR500(78-00)、SRX400、SRX600(86-94)、SZR660(96-98)、TDM850(91-02)、TDM900(02-14)、TDM900 A(07-14)、TRX850 (96-00)、TT250(80-82)、TT500 (76-81)、TT600(83-92)、TT600 R(01-03)、TT600 RE(04)、VIRAGO125 XV125S(97-01)、VIRAGO250(95-09)、VIRAGO250 XV250S(95-06)、VIRAGO500 XV500(83-84)、VIRAGO535 XV535(87-02)、VIRAGO700 XV700(84-87)、VIRAGO750 XV750(81-99)、VIRAGO750 XV750M MIDNIGHT(83)、VIRAGO920 XV920(81-86)、VISION XZ550(82-83)、VSTAR1100 [Vスター](99)、VSTAR1100 [Vスター] CLASSIC(99-09)、VSTAR1100 [Vスター] CUSTOM(00-09)、VSTAR1100 [Vスター] MIDNIGHT CUSTOM(06-09)、VSTAR1100 [Vスター] SILVERADO(02-09)、VSTAR250 [Vスター] XV250(08-15)、VSTAR650 [Vスター](13-15)、VSTAR650 [Vスター] CLASSIC XVS650(98-10)、VSTAR650 [Vスター] CUSTOM XVS650(98-11)、VSTAR650 [Vスター] MIDNIGHT CUSTOM XVS650 (06-10)、VSTAR650 [Vスター] SILVERADO XVS650(02-11)、XC180(83-85)、XC200 RIVA(87-91)、XC200 Z RIVA(87-89)、XC250ZC(87)、XT1200Z SUPERTENERE [スーパーテネレ](89-97)、XT250(80-89)、XT250(90-92)、XT400(81-84)XT500(76-85)、XT550(82-83)、XT600(08)、XT600(83-87)、XT600(84-95)、XT600(91-03)、XT600 TENERE(88-91)、XT660 R(04-14)、XT660 X(10-11)、XT660X SUPER MOTARD(04-10)、XTZ660 TENERE [テネレ](08-13)、XTZ660 TENERE [テネレ](91-99)、XV1000SE(88-89)、XV1000ビラーゴ(81-85)、XV1100ビラーゴ(86-00)、XV250(88-95)、XV250 ROUTE 66(88-97)、XV535(82)、YD250
バイク用シールチェーン プロトバイク用シールチェーンプロト(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
BRAKING WK008L BRAKINGBRAKING WK008LBRAKING
40,980税込45,078
1個
翌々日出荷
制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(左側専用)
用途純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応適合車種Ninja ZX-12R(04) [ZX1200-B3] フロント用(左側専用)Ninja ZX-12R(05) [ZX1200-B4] フロント用(左側専用)Ninja ZX-12R(06) [ZX1200B6F] フロント用(左側専用)GPZ1100(95) [ZX1100-E1] フロント用(左側専用)GPZ1100(96) [ZX1100-E2] フロント用(左側専用)GPZ1100(96) [ZX1100-F1] フロント用(左側専用)GPZ1100(99) [ZX1100-E5] フロント用(左側専用)1000GTR(94) [ZG1000-A9] フロント用(左側専用)1000GTR(96) [ZG1000-A11] フロント用(左側専用)1000GTR(97) [ZG1000-A12] フロント用(左側専用)1000GTR(98) [ZG1000-A13] フロント用(左側専用)1000GTR(99) [ZG1000-A14] フロント用(左側専用)1000GTR(00) [ZG1000-A15] フロント用(左側専用)1000GTR(02) [ZG1000-A17] フロント用(左側専用)1000GTR(03) [ZG1000-A18] フロント用(左側専用)Z1000(03) [ZR1000-A1] フロント用(左側専用)Z1000(04) [ZR1000-A2] フロント用(左側専用)Z1000(05) [ZR1000-A3] フロント用(左側専用)Z1000(06) [ZR1000A6F] フロント用(左側専用)GPZ900R(90) [ZX900-A7] フロント用(左側専用)GPZ900R(91) [ZX900-A8] フロント用(左側専用)GPZ900R(92) [ZX900-A9] フロント用(左側専用)GPZ900R(93) [ZX900-A10] フロント用(左側専用)GPZ900R(98) [ZX900-A11] フロント用(左側専用)GPZ900R(99) [ZX900-A12] フロント用(左側専用)GPZ900R(00) [ZX900-A13] フロント用(左側専用)GPZ900R(01) [ZX900-A14] フロント用(左側専用)GPZ900R(02) [ZX900-A15] フロント用(左側専用)GPZ900R(03) [ZX900-A16] フロント用(左側専用)Z750(04) [ZR750-J1] フロント用(左側専用)Z750(05) [ZR750-J2] フロント用(左側専用)Z750S(05) [ZR750-K1] フロント用(左側専用)Z750S(06) [ZR750K6F] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(91) [ZR750-C1] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(92) [ZR750-C2] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(93) [ZR750-C3] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(94) [ZR750-C4] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(95) [ZR750-C5] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(99) [ZR750-C6] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(01) [ZR750-C7] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(02) [ZR750-C8] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(03) [ZR750-C9] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(04) [ZR750-C10] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(05) [ZR750-C11] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(06) [ZR750C6F] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(06) [ZR750C6FA] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(06) [ZR750C6S] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(06) [ZR750C6SA] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750 RS(96) [ZR750-D1] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750 RS(98) [ZR750-D3] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750 RS(99) [ZR750-D4] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750 RS(01) [ZR750-D5] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750 RS(02) [ZR750-D6] フロント用(左側専用)ZR-7(99) [ZR750-F1] フロント用(左側専用)ZR-7(00) [ZR750-F2] フロント用(左側専用)ZR-7(01) [ZR750-F3] フロント用(左側専用)ZR-7S(02) [ZR750-H2] フロント用(左側専用)ZR-7S(03) [ZR750-H3] フロント用(左側専用)ZR-7S(04) [ZR750-H4] フロント用(左側専用)ZR-7S(05) [ZR750-H5] フロント用(左側専用)Ninja ZX-6R(01) [ZX600-J2] フロント用(左側専用)Ninja ZX-6R(02) [ZX636-A1] フロント用(左側専用)Ninja ZX-6R(95) [ZX600-F1] フロント用(左側専用)Ninja ZX-6R(96) [ZX600-F2] フロント用(左側専用)Ninja ZX-6R(97) [ZX600-F3] フロント用(左側専用)
BRAKING WK021L BRAKINGBRAKING WK021LBRAKING
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(左側専用)
用途純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応適合車種XV1700PC Road Star Warrior(02) [5PX2] フロント用(左側専用)XV1700PC Road Star Warrior(03) [5PX5] フロント用(左側専用)XV1700PC Road Star Warrior(03) [5PX8] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(99) [4WM1] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(99) [5JA3] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(00) [4WM4] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(00) [5JA6] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(01) [4WM7] フロント用(左側専用)XV1600A Wild Star(00) [5JA5] フロント用(左側専用)XV1600A Wild Star(01) [5JA8] フロント用(左側専用)FJR1300(01) [5JW1] フロント用(左側専用)FJR1300(01) [5JW2] フロント用(左側専用)FJR1300(01) [5JW3] フロント用(左側専用)XJR1300(00) [5EAG] フロント用(左側専用)XJR1300(01) [5EAP] フロント用(左側専用)XJR1300(01) [5EAR] フロント用(左側専用)XJR1300(01) [5EAS] フロント用(左側専用)XJR1300(02) [5UX1] フロント用(左側専用)XJR1300(02) [5UX2] フロント用(左側専用)XJR1300(03) [5UX3] フロント用(左側専用)XJR1300(03) [5UX4] フロント用(左側専用)XJR1300(04) [5UX5] フロント用(左側専用)XJR1300(04) [5UX6] フロント用(左側専用)XJR1300(04) [5UX8] フロント用(左側専用)XJR1300(05) [5UX9] フロント用(左側専用)XJR1300(06) [5UXB] フロント用(左側専用)XJR1300(06) [5UXC] フロント用(左側専用)XJR1300(09) [5UXD] フロント用(左側専用)XJR1300(09) [5UXE] フロント用(左側専用)XJR1300(10) [5UXF] フロント用(左側専用)XJR1300(10) [5UXG] フロント用(左側専用)XJR1300(11) [5UXH] フロント用(左側専用)XJR1300(14) [5UXK] フロント用(左側専用)XJR1300SP(04) [5UX7] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(96) [4WY1] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(96) [4WY2] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(97) [4WY3] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(97) [4WY4] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(98) [4WY5] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(98) [4WY6] フロント用(左側専用)XVZ1200 Venture Royale(83) [XVZ12TDK] フロント用(左側専用)XVZ1200 Venture Royale(84) [XVZ12DL] フロント用(左側専用)XVZ1200 Venture Royale(85) [XVZ12DN] フロント用(左側専用)BT1100 Bulldog(03) [5JN2] フロント用(左側専用)BT1100 Bulldog(04) [5JN3] フロント用(左側専用)BT1100 Bulldog(05) [5JN4] フロント用(左側専用)BT1100 Bulldog(06) [5JN5] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(01) [XVS1100A_5KS6] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(02) [XVS1100A_5KSH] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(03) [XVS1100A_5KSP] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(04) [XVS1100A_5YS6] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(05) [XVS1100A_5YS6] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(06) [XVS1100A_11P1] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(06) [XVS1100A_5YSS] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(07) [XVS1100A_11P2] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(08) [XVS1100A_11P3] フロント用(左側専用)DragStar1100(99) [XVS1100_5EL4] フロント用(左側専用)DragStar1100(00) [XVS1100_5ELE] フロント用(左側専用)DragStar1100(01) [XVS1100_5PB1] フロント用(左側専用)DragStar1100(02) [XVS1100_5PBC] フロント用(左側専用)DragStar1100(03) [XVS1100_5PBH] フロント用(左側専用)DragStar1100(05) [XVS1100_3B92] フロント用(左側専用)DragStar1100(06) [XVS1100_3B94] フロント用(左側専用)DragStar1100(07) [XVS1100_3B96] フロント用(左側専用)DragStar1100(08) [XVS1100_3B98] フロント用(左側専用)YZF-R1(98) [4XV1] フロント用(左側専用)YZF-R1(98) [4XV4] フロント用(左側専用)YZF-R1(98) [4XV5] フロント用(左側専用)YZF-R1(98) [4XV6] フロント用(左側専用)YZF-R1(99) [4XV7] フロント用(左側専用)YZF-R1(99) [4XV8] フロント用(左側専用)YZF-R1(00) [5JJ1] フロント用(左側専用)YZF-R1(01) [5JJ8] フロント用(左側専用)YZF-R1(01) [5JJF] フロント用(左側専用)YZF-R1(02) [5PW1] フロント用(左側専用)YZF-R1(03) [5PW7] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(96) [4SV1] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(97) [4SV3] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(98) [4SV4] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(00) [4SV5] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(01) [4SV6] フロント用(左側専用)TDM900(02) [5PS1] フロント用(左側専用)TDM900(03) [5PS4] フロント用(左側専用)TDM900(04) [5PS6] フロント用(左側専用)TDM900(05) [5PS8] フロント用(左側専用)TDM900(06) [5PSA] フロント用(左側専用)TDM900(07) [5PSC] フロント用(左側専用)TDM900(08) [5PSE] フロント用(左側専用)TDM900(08) [5PSG] フロント用(左側専用)TDM900A(10) [2B08] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(97) [YZF600R-4TV3] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(97) [YZF600R-4WE2] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(98) [YZF600R-4TV5] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(99) [YZF600R-4TV7] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(00) [YZF600R-4TV9] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(01) [YZF600R-4TVB] フロント用(左側専用)XJ6N(98) フロント用(左側専用)XJ6N(99) フロント用(左側専用)XJ6N(00) フロント用(左側専用)XJ6N(01) フロント用(左側専用)XJ6N(02) フロント用(左側専用)XJ6N(03) フロント用(左側専用)YZF-R6(99) [5EB1] フロント用(左側専用)YZF-R6(00) [5EB5] フロント用(左側専用)YZF-R6(01) [5MT1] フロント用(左側専用)YZF-R6(01) [5MT8] フロント用(左側専用)YZF-R6(02) [5MTB] フロント用(左側専用)
ブレーキパッド spec03 Metallicoブレーキパッド spec03Metallico(3件のレビュー)
12,900税込14,190
1セット
3日以内出荷から62日以内出荷
SPEC03・Metallico[メタリカ]WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッドカーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力真夏のレースにも耐えうる耐フェード性一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ国際A級ライダーをうならせたコントロール性メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。
種類シンタードパッド
シールチェーン SUNSTAR(サンスター)シールチェーンSUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
6,890税込7,579
1本
3日以内出荷
スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
リアスチールスプロケット 530-44 14601-44 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-44 14601-44AFAM(アファム)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:14601-44販売備考:スチールスプロケット適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 530conサイズスズキ[SUZUKI] DESPERADO800/X [デスペラード800] 97-スズキ[SUZUKI] VZ800 MARAUDER [マローダ800] 97-02スズキ[SUZUKI] GSX750F [GR78A/GR7GA 油冷] 89-06スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-04スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 89-06スズキ[SUZUKI] RF600R 93-スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 油冷] 05-06
リアスチールスプロケット 530-43 14601-43 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-43 14601-43AFAM(アファム)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:14601-43販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15601-43)適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 530conサイズスズキ[SUZUKI] DESPERADO800/X [デスペラード800] 97-スズキ[SUZUKI] VZ800 MARAUDER [マローダ800] 97-02スズキ[SUZUKI] GSX750F [GR78A/GR7GA 油冷] 89-06スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-04スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 89-06スズキ[SUZUKI] RF600R 93-スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 油冷] 05-06取り付け穴径:10.5歯数[丁数]:43チェーンサイズ:530色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:110mm取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)歯数43Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)110チェーンサイズ530
リアスチールスプロケット 530-42 14601-42 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-42 14601-42AFAM(アファム)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:14601-42販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15601-42)適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 530conサイズスズキ[SUZUKI] DESPERADO800/X [デスペラード800] 97-スズキ[SUZUKI] VZ800 MARAUDER [マローダ800] 97-02スズキ[SUZUKI] GSX750F [GR78A/GR7GA 油冷] 89-06スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-04スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 89-06スズキ[SUZUKI] RF600R 93-スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 油冷] 05-06取り付け穴径:10.5歯数[丁数]:42チェーンサイズ:530色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:110mm取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)歯数42Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)110チェーンサイズ530
リアスチールスプロケット 530-48 14601-48 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-48 14601-48AFAM(アファム)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:14601-48販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15601-48)適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 530conサイズスズキ[SUZUKI] DESPERADO800/X [デスペラード800] 97-スズキ[SUZUKI] VZ800 MARAUDER [マローダ800] 97-02スズキ[SUZUKI] GSX750F [GR78A/GR7GA 油冷] 89-06スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-04スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 89-06スズキ[SUZUKI] RF600R 93-スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 油冷] 05-06取り付け穴径:10.5歯数[丁数]:48チェーンサイズ:530色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:110mm取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)歯数48Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)110チェーンサイズ530
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
889税込978
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
マルチステップホンダ クリアアルマイト DAYTONA(デイトナ)マルチステップホンダ クリアアルマイトDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。
主な適合車種CB1300SF/SB(03-08・SC54)・CB1300SF(98-02・SC40)・CB1100(SC65)・STX1300パン・ヨーロピアン(02-05・SC51)・CBR1100XX(SC35)・X11(99-01・SC42)・ST1100パン・ヨーロピアン(91-01・SC26)・CBR1000RR(04-09・SC57)・CBR1000RR(SC59)・CBR1000F(93-00・SC31)・CBR600RR(07-09)・VTR1000F(97-05・SC36)・VTR1000SP-1/2(00-07・SC45)・CB1000SF(92-97・SC30)・HORNET900(01-07・SC48)・CBR900RR/929RR(92-01・SC2/33/44)・VFR800(98-07・RC46)・RVF750(94-96・RC45)・HORNET600/S(98-06・PC34)・CBR600RR(03-06・PC37)・CBR600F(92-01・PC25/35)・BROS650/400(88-90・RC31/NC25)・RVF400(94-01・NC35)・VFR400R(89-93・NC30)・CBR400RR(88-99・NC23/29)・CB400SF Spec-1/2/3/Revo(99-12・NC39/42)・CB400SB/Revo(05-08・NC39/42)・CB400SF(92-98・NC31)・CB400FOUR(97-01・NC36)・CBR250R/RR(88-99・MC19/22)・NSR250R(86-99・MC16/18/21/28)・HORNET250(96-07・MC31)・VTR250(98-07・MC33)・ゼルビス(91-97・MC25)・NSR80/50(87-99・HC06/AC10)・NS-1(91-99・AC12)・DREAM50(97-99・AC15)・GSX1400(01-08・GY71A)・GSX1300ハヤブサ(99-09・GW71A/GX72A)・B-KING(08-09・GX71A)・バンディット1250/S(07-08・GW72A)・バンディット1200/S(06・GV79A)・GSX-R1000(03-07)・GSX-R750(00-08)・GSX-R600(01-07)・GSR400/600(06-07)・GSR250(12)・CB400SF(14-)
バイク用 オイルフィルター マグネット付き SR400/ドラッグスター400  オイルエレメント Oリング付き MAD MAX(マッドマックス)バイク用 オイルフィルター マグネット付き SR400/ドラッグスター400 オイルエレメント Oリング付きMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
マグネットが金属粒子を除去しエンジンの摩耗を軽減します。炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
用途バイク用主な適合純正品番4X7-13440-01、4X7-13440-90、4X7-13440-10、5JX-13440-00適合車種【YAMAHA】BT1100 BULLDOG(02-06)、BW350(87)、DRAGSTAR1100 CLASSIC XVS1100A(99-07)、DRAGSTAR1100 XVS1100(99-05)、DRAGSTAR125 XVS125(00-04)、DRAGSTAR250 XVS250(01-07)、DRAGSTAR400 XVS400(96-07)、DRAGSTAR650 CLASSIC XVS650A(98-06)、DRAGSTAR650 XVS650(96-04)、FZR250(89-90)、FZR250 GENESIS(89)、MT-03(06-11)、SR250(79-08)、SR250 T(81)、SR500(78-00)、SRX400、SRX600(86-94)、SZR660(96-98)、TDM850(91-02)、TDM900(02-14)、TDM900 A(07-14)、TRX850 (96-00)、TT250(80-82)、TT500 (76-81)、TT600(83-92)、TT600 R(01-03)、TT600 RE(04)、VIRAGO125 XV125S(97-01)、VIRAGO250(95-09)、VIRAGO250 XV250S(95-06)、VIRAGO500 XV500(83-84)、VIRAGO535 XV535(87-02)、VIRAGO700 XV700(84-87)、VIRAGO750 XV750(81-99)、VIRAGO750 XV750M MIDNIGHT(83)、VIRAGO920 XV920(81-86)、VISION XZ550(82-83)、VSTAR1100 [Vスター](99)、VSTAR1100 [Vスター] CLASSIC(99-09)、VSTAR1100 [Vスター] CUSTOM(00-09)、VSTAR1100 [Vスター] MIDNIGHT CUSTOM(06-09)、VSTAR1100 [Vスター] SILVERADO(02-09)、VSTAR250 [Vスター] XV250(08-15)、VSTAR650 [Vスター](13-15)、VSTAR650 [Vスター] CLASSIC XVS650(98-10)、VSTAR650 [Vスター] CUSTOM XVS650(98-11)、VSTAR650 [Vスター] MIDNIGHT CUSTOM XVS650 (06-10)、VSTAR650 [Vスター] SILVERADO XVS650(02-11)、XC180(83-85)、XC200 RIVA(87-91)、XC200 Z RIVA(87-89)、XC250ZC(87)、XT1200Z SUPERTENERE [スーパーテネレ](89-97)、XT250(80-89)、XT250(90-92)、XT400(81-84)XT500(76-85)、XT550(82-83)、XT600(08)、XT600(83-87)、XT600(84-95)、XT600(91-03)、XT600 TENERE(88-91)、XT660 R(04-14)、XT660 X(10-11)、XT660X SUPER MOTARD(04-10)、XTZ660 TENERE [テネレ](08-13)、XTZ660 TENERE [テネレ](91-99)、XV1000SE(88-89)、XV1000ビラーゴ(81-85)、XV1100ビラーゴ(86-00)、XV250(88-95)、XV250 ROUTE 66(88-97)、XV535(82)、YD250
セリエオロ ブレーキパッド SA 07SU19SA bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07SU19SAbrembo
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07SU19SA適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】GPZ900R (A12-A16)(99-03)、ZRX1100/II(97-00)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、ZX-12R(00-03)、ZX-6R ※ZX600(98-01)、ZX-7R(96-01)、ZX-9R(96)、ZX-9R(97-01)、バルカン1500ミーンストリーク(01-03)、【SUZUKI】GS1200SS(01-02)、GSX1300Rハヤブサ(99-07)、GSX1400(01-08)、GSX-R1000(01-02)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-R750(96-99)、GSX-R750SPR(94-95)、TL1000R(98-01)、バンディット1200/S(00-05)仕様:ロード 素材:シンタード 型番:07SU19
仕様ロード材質シンタード
XJR400 アルミ削り出しカスタムショートレバーセット MAD MAX(マッドマックス)XJR400 アルミ削り出しカスタムショートレバーセットMAD MAX(マッドマックス)
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
愛車のお手元のドレスアップに是非どうぞ!
主な適合車種FZ400/L(4YR)、XJR400(4HM)、XJR400R(4HM RH02J)、XJR400S(4HM)、ディバージョン(4BP)、FZS600S/SS(5DM4/7/9/A/C/E/F/H)、フェザー600
カワサキ ゼファー400/ZRX400 ウェーブ ディスクローター ブラック 1枚 MAD MAX(マッドマックス)カワサキ ゼファー400/ZRX400 ウェーブ ディスクローター ブラック 1枚MAD MAX(マッドマックス)
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
MAD MAXオリジナルウェーブディスクローター
用途オートバイ用形状フローティング厚さ(mm)5外径(Φmm)300取付寸法(mm)ホイール取付部:穴径約61、ボルト穴径約10、ピッチ約48主な適合車種ゼファー400/χ(89-08)・ZRX400(89-90)/ZRX400(94-08)・ZZR400/600(90-07)・ゼファー750/RS(90-07)・ZR-7/S(99-05)・GPZ900R(A7-)(90-)・GPZ1100(95-)・バリオス/バリオスⅡ・ZZR250(90-07)etc
カワサキ ゼファー400/ZRX400 ウェーブ ディスクローター ブラック 2枚セット MAD MAX(マッドマックス)カワサキ ゼファー400/ZRX400 ウェーブ ディスクローター ブラック 2枚セットMAD MAX(マッドマックス)
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
MAD MAXオリジナルウェーブディスクローター。2枚売りとなります
用途バイク用形状フローティング厚さ(mm)5寸法(mm)ホイール取付部:穴径 約Φ61 ボルト穴径 約Φ10 ピッチ 約48外径(Φmm)300適合車種ゼファー400/x(89-08)・ZRX400(89-90)/ZRX400(94-08)・ZZR400/600(90-07)・ゼファー750/RS(90-07)・ZR-7/S(99-05)・GPZ900R(A7-)(90-)・GPZ1100(95-)・バリオス/バリオスII・ZZR250(90-07)等※あくまでも参考車種になります。サイズや形状を確認の上、ご検討宜しくお願い致します。
LEDヘッドライト HD-H7W-CSP-80W-V8 MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト HD-H7W-CSP-80W-V8MAD MAX(マッドマックス)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CBR125(JC39A)、CBR250R(2灯車両MC41)、CBR400R(NC47)、CBR600RR(PC37)、CBR929RR(SC44)、CBR954RR(SC50)、CBR1000RR(SC57)、CBR1000RR(SC59)、ゴールドウィングGL1800(SC47)、ゴールドウィングGL1800(SC68)、NT750ドゥービル(RC59)、VTR10000SP-1/2(RC51)シルバーウィング400(NF01)、シルバーウィングGT400(NF03)【ヤマハ車】FAZER8(RN251)、TMAX500(SJ04J)、TMAX500(SJ08J)【スズキ車】BANDIT1250S【カワサキ車】ER-6F(EX650A)、ER-6F(EX650C)、NINJA250(EX250L)、NINJA250R(EX250K)、NINJA400(EX400E)、NINJA400R(ER400B)、NINJA650(EX650E)、NINJA650(EX650K)、NINJA650(EX650H)、Z250(ER250C)、Z750R(ZR750NC)、Z750S(ZR750K)、Z800(ZR800)、Z1000(ZRT00A.B.D)、Z1000SX(ZXT00)、ZX6R(ZX636B.E)光束(Lm)1600防水性IP65
オイルフィルター ALBA(アルバ)オイルフィルターALBA(アルバ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
ヤマハ/カワサキ純正タイプ ブレーキレバー バリオス/ゼファー/XJR400/ゼファー750 MAD MAX(マッドマックス)ヤマハ/カワサキ純正タイプ ブレーキレバー バリオス/ゼファー/XJR400/ゼファー750MAD MAX(マッドマックス)
1,198税込1,318
1個
欠品中
ブラックメーカーヤマハ/スズキ/カワサキ主な適合車種【カワサキ】KLE250アネーロA1/A1A<年式93>、KR-1S/RC1/C2/D1/D2<年式89-90>、ZXR250/250RA1/B1<年式89>、ZXR250/250RA2/B2/C1-2/C4/D1<年式90-92>、ZZ-R250H1-4/H6-10/H13/H15-16/H7F<年式90-93/95-07>、エストレアB1~B7A<年式92-99>、エストレアRS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F<年式95-01/04-06>、エストレアRS リミテッドエディションG1-G6F<年式02-06>、エリミネーター250VB1/B2/C1-7F<年式00-07>、バリオス/IIA1-6/B1-9/B1A/B6F<年式91-07>、EX-4B1/B2<年式94-95>、KLE400A1-4,A6<年式91-94/99>、ZRX/IIE1-10/F1/F4-10/E6F/F6F~(F7F)<年式94-08>、ZXR400/ZXR400RH1/J1<年式89>、ZXR400H2/J2/L1-5/L4A/L9<年式90-99>、ZXR400RM1-6<年式91-99>、ZZ-R400K1-3/N1-9/N6F<年式90-03/06>、ZZ-R400N10-11<年式04-05>、ザンザスD1/D3<年式92/94>、ゼファー400C1-7<年式89-96>、ゼファー400ΧG1-G3A/G4/G6<年式96-98/00-02>、バルカン/II/クラシックVN400 A1/B1/B2/C1<年式95-96>、ZX-6RF1/F2<年式95-96>、ZZ-R600E4/E5<年式96-97>、ZR-7F1/F3<年式99-'01>、ZX-7RRN1<年式96>、ZXR750H1-2<年式89-90>、ZXR750J1-2/L1-3<年式91-95>、ZXR750RK1/M2<年式91/94>、ゼファー750C1-C11/C6F/C6FA<年式90-06>、ゼファー750RSD1-D6<年式96-02>、バルカン/クラシックA2/B1<年式96>、GPZ900RA8-14<年式91-93,98-01>、ZX-9RB1-4<年式94-97>、GPZ1100E1/E2/E5<年式95-96,99>、ZRX1100/IIC1-4/D1-4<年式97-'00>、ZZ-R1100D5/D6/D7/D9<年式97-01>、ゼファー1100/RSA1-5/A7-9/B1-3/B5<年式92-99/02-04>、ZRX1200R(ZR1200)A1~A3<年式01-03>、ZRX1200S(ZR1200)B1~B3<年式01-03>、ZZR1200(ZX1200)C1~C2<年式02-03>【ヤマハ】TZ1254JT1/2<年式93-95>、FZR250R3LN3/5-7<年式90-94>、TZ2503YL1/4DP<年式91-95>、TZR250(後方排気)3MA3/5<年式90>、TZR250R/RS/R-SP/SPR3XV<年式91-95>、FZ400/L4YR-3<年式97>、FZR400RR/RR-SP3TJ1/2/6/7<年式90-94>、XJR400/S/R/RII4HM1-9/A-D<年式93-00>、ディバージョン(XJ400S)4BP1/4HK1<年式91-92>、FZS600S/SN5DM4/7/9/A/C/E/F/H<年式98-01>、YZF600R4TV<年式97-01>、FZR7503PK<年式89-90>、YZF750/R/SP4JD1/4JD2/4HD/4HS<年式93-95>、YZR750R3FV1<年式>、TRX8504NX1-4/4UN<年式95-97/99>、FZR10003GM<年式91>、FZR10003GM<年式94-95>、GTS10004BH/4HH/4FV<年式93-94/98>、サンダーエース(YZF1000/R)<年式96-00>、XJR12004KG/4PU<年式94-96>、XJR1300/SP5EA1/5EA7/5EAD-F<年式98-99>【スズキ】RG125γFN/FP/FR/FT<年式94>、ウルフ125N/R/T<年式92-95>、RG200γFN<年式92>、ウルフ200N<年式92>、GSX250SカタナSSM/SSRM<年式91-96>、RGV250γL/M/N/P/R<年式90-96>、アクロスF/FM/FP/FW<年式90-98>、イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4<年式00-04>、ウルフ250J/K/AK/L<年式88-90>、グース250N<年式92-93>、グラストラッカー/BIGBOY GY/GBK1-GBK3<年式00/01-03>、バンディット2501/N/P/NP/R/NR/S<年式90-96>、バンディット250リミテッドZM//ZP<年式91/93>、バンディット250/V/VZVS/-V/V-V/VZ-V<年式95-97>、ボルティーXT/X-ST<年式96>、ボルティーXSV/XT-W/XTX/XT-Y/-Y<年式97-00>、グース350N<年式92-99>、400刀SSN<年式92>、GS400EEM/ER<年式91-94>、GSX-R400RL/M/N/P/S/FL/FNL/FM/FNM<年式90-95>、GSX-R400RFN/FP<年式92-94>、RF400/RVP/R/VR/T/VT/V-V<年式93-99>、SV400SW/SW<年式99>、イナズマ400FSV/FSK1<年式97-98/01>、インパルス400R/ZR/-S/T<年式94-96>、インパルス400TypeS ZR<年式94>、インパルス400TypeS ZS/ZT<年式95-96>、インパルス400X<年式99>、デスペラード400V/ZV<年式97>、バンディッド400/V<年式89-96>、GSX-R600WN/P<年式92-93>、GSX-R600V/W/X/Y<年式97-00>、GSF750T/TT<年式96>、GSX-R750M<年式91>、GSX-R750SPR/WSPR/N/P<年式92-95>、GSX-R750T/V/W<年式96-98>、デスペラード800V/ZV<年式97>、RF900RR<年式94>、TL1000SSV/SW/SX/SY<年式97-00>、TL1000RRW<年式98>、GSX1100SカタナR/Y<年式95/00>、GSX-R1100WP/R/S/T/V/SKS/SKT<年式93>、GSF1200S/ST/V/SV/SAV<年式95-97>、イナズマ1200FSW<年式98>、SX1400K1<年式93>、イントルーダー1500W/X<年式98-99>位置
ホンダ車用 、変換アダプターアルマイト メインステップ MAD MAX(マッドマックス)ホンダ車用 、変換アダプターアルマイト メインステップMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
欠品中
純正ペダルと交換して見た目も機能性も抜群にUP! 足の長さや靴のサイズに合わせてステップの位置を変更可能。 ブラック、チタン、シルバーの3色のカラーをご用意しております。
適合車種CB1300SF/SB(03-08・SC54)・CB1300SF(98-02・SC40)・CB1100(SC65)・STX1300パン・ヨーロピアン(02-05・SC51)・CBR1100XX(SC35)・X11(99-01・SC42)・ST1100パン・ヨーロピアン(91-01・SC26)・CBR1000RR(04-09・SC57)・CBR1000RR(SC59)・CBR1000F(93-00・SC31)・CBR600RR(07-09)・VTR1000F(97-05・SC36)・VTR1000SP-1/2(00-07・SC45)・CB1000SF(92-97・SC30)・HORNET900(01-07・SC48)・CBR900RR/929RR(92-01・SC2/33/44)・VFR800(98-07・RC46)・RVF750(94-96・RC45)・HORNET600/S(98-06・PC34)・CBR600RR(03-06・PC37)・CBR600F(92-01・PC25/35)・BROS650/400(88-90・RC31/NC25)・RVF400(94-01・NC35)・VFR400R(89-93・NC30)・CBR400RR(88-99・NC23/29)・CB400SFSpec-1/2/3/Revo(99-12・NC39/42)・CB400SB/Revo(05-08・NC39/42)・CB400SF(92-98・NC31)・CB400FOUR(97-01・NC36)・CBR250R/RR(88-99・MC19/22)・NSR250R(86-99・MC16/18/21/28)・HORNET250(96-07・MC31)・VTR250(98-07・MC33)・ゼルビス(91-97・MC25)・NSR80/50(87-99・HC06/AC10)・NS-1(91-99・AC12)・DREAM50(97-99・AC15)・GSX1400(01-08・GY71A)・GSX1300ハヤブサ(99-09・GW71A/GX72A)・B-KING(08-09・GX71A)・バンディット1250/S(07-08・GW72A)・バンディット1200/S(06・GV79A)・GSX-R1000(03-07)・GSX-R750(00-08)・GSX-R600(01-07)・GSR400/600(06-07)・GSR250(12)・CB400SF(14-)
XJR400R/バンバン200/SV400S 右レバー ALBA(アルバ)XJR400R/バンバン200/SV400S 右レバーALBA(アルバ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容右単体シルバー適合車種XJR400R(01) /4HME、YZF-R7(00) /5FL1、YZF-R1(99-01) /4XV7-8/5JJ1-8/A-H、FZS1000フェーザー(00-01) /5LV1/8、XJR1300(00-03) /5EA9/5EAG/5EAP-Y/5UX3/4、FJR1300(01) /5JW1/3、バンバン200 (02) /RV200K2 NH41A、グラストラッカー (01) /TU250GK2 NJ47A、GSX-R400R (90-95) /L/M/N/P/S/FL/FNL/FM/FNM/FN/FP GK76A、SV400S (99) /W/SW VK53A、SV400S (00) /SY/SK1 VK53A、GSX-R600 /K1 GN7BA、SV650 /、スカイウェイブ650 (02-04) /AN650 CP51A、GSX-R1000 (01-02) /K1 GT74A、GS1200SS (01-02) /ZK1/SSK2 GV78A、GSF1200 (00) /Y/SY GV75A、GSX1300Rハヤブサ (99-01) /RX/RY/RK1 GW71A、GSX1400 (01-02) /K1/K2 GY71A、ZX-6R (00) /ZX600J1、ZX-9R NINJA (00-01) /ZX900E1/E2、ZX-12R (00) /ZX1200A1、ZX-12R (01-02) /ZX1100D5/D6、ZRX1200 /左右区別適合排気量(cc)400
GPX250R/R-Ⅱ/FX400R 等 左レバー ALBA(アルバ)GPX250R/R-Ⅱ/FX400R 等 左レバーALBA(アルバ)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーKAWASAKIセット内容左単体ブラック適合車種GPX250R/R-Ⅱ (85-87) /EX250F/G、GPZ250R (85-86) /EX250E、FX400R (85-87) /ZX400E、GPX400R (87) /ZX400F、GPZ400R (85-87) /ZX400D、GPZ400S (89-90) /ZX400A3-4、ZX-4 (88) /ZX400G、GPZ600R (05) /ZX600A1、GPZ750R (84-86) /ZX750G1-3左右区別適合排気量(cc)250
KR-1 (88) 右レバー ALBA(アルバ)KR-1 (88) 右レバーALBA(アルバ)
1,598税込1,758
1個
欠品中
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーKAWASAKIセット内容右単体ブラック適合車種KR-1 (88) /KR250B、GPX250R/R-Ⅱ (85-87) /EX250F/G、GPZ250R (85-86) /EX250E、FX400R (85-87) /ZX400E、GPX400R (87) /ZX400F、GPZ400R (85-87) /ZX400D、GPZ400S (89-90) /ZX400A3-4、ZX-4 (88) /ZX400G、GPZ600R (05) /ZX600A1、GPZ750R (84-86) /ZX750G1-3左右区別適合排気量(cc)250
GPX250R/R-Ⅱ/GPX400R 左右セットレバー ALBA(アルバ)GPX250R/R-Ⅱ/GPX400R 左右セットレバーALBA(アルバ)
3,198税込3,518
1セット
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーKAWASAKIセット内容左右1本づつ計2本入りブラック適合車種GPX250R/R-Ⅱ (85-87) /EX250F/G、GPZ250R (85-86) /EX250E、FX400R (85-87) /ZX400E、GPX400R (87) /ZX400F、GPZ400R (85-87) /ZX400D、GPZ400S (89-90) /ZX400A3-4、ZX-4 (88) /ZX400G、GPZ600R (05) /ZX600A1、GPZ750R (84-86) /ZX750G1-3左右区別左右セット適合排気量(cc)250
ゼファー400/χ等 左レバー ALBA(アルバ)ゼファー400/χ等 左レバーALBA(アルバ)
1,490税込1,639
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーKAWASAKIセット内容左単体シルバー適合車種KLE250アネーロ (93) /KLE250A1/A1A、エストレア250 (92-99) /BJ250/B1-B7A、エストレア250RS (95-01) /BJ250C1-7/C1A/C5A、エストレア250RS-LTD (02) /BJ250G1、バリオス/Ⅱ (98-01) /ZR250A1-6/B1-5/B1A、ZXR250/R (90-92) /ZX250A2/B2/C1-2/C4/D1、ZZ-R250 (90-9395-99) /EX250H1-4/H6-10、EX-4 (94-95) /EX400B1/B2、ザンザス400 (9294) /ZR400D1/D3、ゼファー400 (89-98) /ZR400C1-7、ゼファー400Χ (96-00) /ZR400G1-G3A/G4、EN400バルカン (94) /EN400C1、KLE400 (91-94/99 ) /KLE400A1-4/A6、ZRX400/Ⅱ (94-01) /ZR400E1-7/F1/F4-7、ZXR400/R (90-99) /ZX400H2/J2/L1-5/L4A/L9/M1-4、ZZ-R400 (90-99) /ZX400K1-3/N1-7 、ZZ-R600 (96-97) /ZX600E4/E5、ZX-6R (95-96) /ZX600F1/F2、ゼファー750/RS (90-01) /ZR750C1-7/D1/D3-5、ZR-7 (99-01) /ZR750F1/F3、ZX-9R NINJA (98-99) /ZX900C1/C2左右区別適合排気量(cc)250

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品