絞り込み
ブランド
- アズワン
- サンプラテック(11)
- 三商(10)
- トーリ・ハン(9)
- コスモスビード(9)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- JEIO TECH(8)
- 新光化成(7)
- ナリカ(5)
- Thermo Scientific Nalgene(5)
- Kartell(カルテル)(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- 岡野製作所(2)
- TARSONS(2)
- 伸榮産業(1)
- ケニス(1)
- 加藤産業(1)
- DWK Life Sciences(1)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(1)

真空ポリカデシケーター
アズワン(4件のレビュー)¥19,400~税込¥21,340~1個当日出荷ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。許容真空度(Pa)約133(1mmHg)付属品磁製プレート×1枚外径(Φmm)金属コック部/9材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
小型真空デシケーター
アズワン¥19,200~税込¥21,120~1個当日出荷小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)許容真空度(Pa)約133除湿方式真空バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし
真空ポリカデシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥26,000~税込¥28,600~1個当日出荷ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。真空計付きタイプです。材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)外径(Φmm)(金属コック) 9付属品磁製プレート×1枚許容真空度(Pa)約133除湿方式真空真空ゲージあり
成形真空デシケーター
アズワン¥18,400~税込¥20,240~1個当日出荷使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。棚板耐荷重(kg)5許容真空度(Pa)約133耐荷重(kg)約5材質(棚板)PP(ポリプロピレン)除湿方式真空バルブ2個(外径約Φ10mm)
真空デシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥102,000~税込¥112,200~1台当日出荷付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)容量(L)12内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)外寸法(mm)300×222×360棚板寸法(mm)257×171×4許容真空度(Pa)約133材質バルブ・真空計取付け部:PC除湿方式真空真空ゲージあり
ミニ真空容器
アズワン¥20,900~税込¥22,990~1個当日出荷小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
アクリル小型真空容器
アズワン(1件のレビュー)¥51,500~税込¥56,650~1個当日出荷天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)材質(パッキン)ニトリルゴム除湿方式真空許容真空度(Pa)約133(1Torr)バルブ2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)真空ゲージあり
成形真空デシケーター
アズワン(1件のレビュー)1台取扱停止中ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。 真空ゲージおよびバルブは、本体上面および右側面のどちらにでも取付けられます。 本体を2段に重ねての使用も可能です(MVD300)。材質PC(ポリカードネイト製)棚板耐荷重(kg)5許容真空度(Pa)約133
真空デシケーター(アクリル)
アズワン¥90,100税込¥99,1101台当日出荷密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC容量(L)7許容真空度(Pa)約133バルブ径(Φmm)大:14、小:8質量(kg)10材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)内寸法(mm)260×260×100外寸法(mm)300×300×170アズワン品番1-070-01真空計(MPa)0~0.1MPa材質(パッキング)シリコンゴム Φ8扉開閉方式パチン錠式除湿方式真空真空ゲージあり
成形真空デシケーター 360×390×385mm
アズワン¥106,000税込¥116,6001個当日出荷ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付けることができます。本体を2段に重ねての使用も可能です。材質ポリカーボネート付属品真空バルブ(Φ8mmニップル・土台部R1/4)×2個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚耐荷重(kg)本体/約50容量(L)最大32内寸法(mm)308×310×308外寸法(mm)360×390×385許容真空度(Pa)約133(1Torr)質量(kg)約13棚段数(段)5仕様【推奨真空ポンプ】1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22幅(mm)360高さ(mm)385奥行(mm)390棚板耐荷重(kg)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×390×385内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×310×308アズワン品番1-5811-11除湿方式真空バルブ2個(Φ8mmニップル・土台部R1/4)真空ゲージあり
真空デシケーター
アズワン¥199,000税込¥218,9001台当日出荷スイッチ電源スイッチ:トグルスイッチ×2個電源コード3Pプラグ付コード 約2.9m OAアダプター付材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)23材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)容量(L)30内寸法(mm)260×280×410棚段数4棚板間隔(mm)85棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)外寸法(mm)310×333×520棚板寸法(mm)257×257×4除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
真空デシケーター
アズワン¥71,500~税込¥78,650~1個当日出荷ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適しています。仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージありパッキンシリコン
真空デシケーター VXS
アズワン¥58,900税込¥64,7901個当日出荷密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。 ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。アズワン品番1-5943-01付属品真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm)材質バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC)寸法(mm)150×150×150質量(kg)3.7材質(本体)透明強化PMMA(アクリル樹脂)容量(L)約1.3内寸法(mm)110×110×110外寸法(mm)150×150×152除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージありパッキンシリコン
リークテスト用真空デシケーター
アズワン¥101,000税込¥111,1001個当日出荷密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。コンパクトなサイズで取り扱いが容易です。試験液の吸い込みを考慮してバルブ、真空計は天面に配置しています。ドレンバルブ付で試験液の排水が容易です。試料押え板は固定しておりませんので、取り出して真空デシケーターとしての使用も可能です。付属品真空バルブ(外径Φ8・Φ14ホースニップル付×各1個)、真空計、試料押え板、ドレンバルブ種別300×300×220材質本体・扉/アクリル透明樹脂(板厚:20mm)、扉パッキン/シリコンゴムΦ8容量(L)約10(庫内)内寸法(mm)260×260×150外寸法(mm)300×300×220アズワン品番3-6773-01除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブΦ8/Φ14mmホースニップル×各1個真空ゲージあり
小型真空デシケーター
アズワン¥48,300税込¥53,1301個当日出荷小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。 角型は積み重ねての使用が可能です。種別135×60×200mmタイプ角200型内寸法(mm)135×60×200アズワン品番2-4920-09除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし
真空デシケーター
アズワン¥135,000~税込¥148,500~1個当日出荷から翌々日出荷一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム許容真空度(Pa)約133バルブ径(Φmm)9真空計(MPa)0~-0.1除湿方式真空バルブ1個(真空バルブ径Φ9mm)真空ゲージあり
真空デシケーター
アズワン¥262,000~税込¥288,200~1台当日出荷付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)35材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)容量(L)48内寸法(mm)400×300×400棚段数3棚板間隔(mm)96棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)外寸法(mm)550×452×590棚板寸法(mm)398×260×4除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
真空デシケーター
アズワン¥92,900~税込¥102,190~1台当日出荷から翌々日出荷材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)8.6材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)内寸法(mm)210×210×210電源コード長さ:約2.9m、3P(アダプタ付)外寸法(mm)250×250×380(バルブ、メーターを含む)除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
真空デシケーター VOLTEGA300用
アズワン¥104,000税込¥114,4001個当日出荷ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。仕様透明強化PMMA(アクリル)(板厚(mm):20)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、真空バルブ(mm):Φ8/Φ14ホースニップル×各1個、真空ゲージ(Pa):-0.1M付属品ソルボシート(1-6888-01)質量(kg)約11材質(本体)アクリル外寸(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く)内寸(mm)260×260×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×260真空計(MPa)-0.1アズワン品番4-440-01除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ2個(Φ8/Φ14mmホースニップル×各1個)真空ゲージあり
ポンプ内蔵真空デシケーター
アズワン¥315,000~税込¥346,500~1個当日出荷ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。 省スペースでオールインワンタイプ。材質デシケーター部/透明強化PMMA(アクリル)・板厚20mm、下部ポンプ室/スチール焼付塗装排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24電源コード(m)3(3Pプラグ)到達真空圧力5.3kPa(40Torr)接続口【ガス置換用】Φ6mmナイロンフィッティング除湿方式真空バルブあり(内蔵)真空ゲージあり
ポンプ内蔵真空デシケーター
アズワン¥122,000税込¥134,2001台当日出荷オイルフリーのドライエアポンプを内蔵しており、コンパクトで使いやすく面倒な配管等が不要です。アズワン品番1-8989-01付属品デシケーター用底板材質(デシケーター部)PC(ポリカーボネート樹脂)(下部ポンプ室)スチール焼付塗装仕上質量(kg)7.1容量(L)約9内径(Φmm)245(デシケーター部)電源100V 50/60Hz 0.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×298×492電源コード(m)1(2Pプラグ)排気量(L/min)12到達真空度-75kPa除湿方式真空バルブ2個(内蔵)真空ゲージあり
ステンレス真空デシケーター
アズワン¥234,000~税込¥257,400~1台当日出荷から10日以内出荷付属品棚板:2枚材質外装:スチール焼付塗装仕上げ、内装:ステンレス(SUS304)、扉:強化ガラス+ポリカーボネート保護板外径(Φmm)バルブ口径:13棚板耐荷重(kg)10塗装スチール焼付材質(扉)強化ガラスとポリカーボネート製保護板の2重扉材質(パッキン)シリコンゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。除湿方式真空許容真空度(kPa)0.1~101バルブ2個(口径:外径Φ13mm)真空ゲージあり
真空デシケーター 8L
アズワン¥97,900税込¥107,6901台18日以内出荷透明アクリル製により、真空デシケーター内の観察が可能です。重量約7kgと軽い為、持ち運びしやすく、外出先でも簡易に使用できます。3/8ネジポート、30Aネジポート×各2ヶ所あり、計測機器等の取り付けもできます。底面がフラットな為、重量物にも対応出来ます。。※有機溶剤をご使用される実験では破損の恐れがある為、ご使用出来ません。仕様真空度:-0.1MPa(ゲージ圧)付属品真空ゲージ、バルブΦ9、3/8ネジ口(メクラ栓)×2箇所、30Aネジ口(プラグ)×2箇所材質アクリル質量(kg)約7容量(L)8外寸(mm)W270×D270×H213(突起含まず)内寸(mm)W210×D210×H185板厚(mm)15アズワン品番63-1332-85
アクリル小型真空容器 中国語版校正証明書付
アズワン¥66,700~税込¥73,370~1個9日以内出荷天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。校正証明書一般校正(中国語)
アクリル小型真空容器 英語版校正証明書付
アズワン¥66,700~税込¥73,370~1個9日以内出荷天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター VS型 中国語版校正証明書付
アズワン¥101,200税込¥111,3201個9日以内出荷密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D材質(本体)アクリル容量(L)7アズワン品番1-070-01-57バルブ真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)真空ゲージ付属品:校正済真空計×1個コンセント内部:なし校正証明書一般校正(中国語)
真空デシケーター VS型 英語版校正証明書付
アズワン¥101,200税込¥111,3201個9日以内出荷密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170 ※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D材質(本体)アクリル容量(L)7アズワン品番1-070-01-56許容真空度(Pa)133真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター コンセント無 VW型 英語版校正証明書付
アズワン¥277,500税込¥305,2501個9日以内出荷仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:398×260×4tmm●棚段数:3段(棚間隔:96mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:48L●重量:35kg●外寸法(mm):550×452×590●内寸法(mm):400×300×400●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA、(1-4148-05)ドライ真空ポンプDTC-60、(1-671-11)ドライ真空ポンプDA-60D材質(本体)アクリル容量(L)48棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)2アズワン品番1-069-01-56真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし棚板調整ピッチ(mm)96校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター コンセント無 VL型 英語版校正証明書付
アズワン¥113,200税込¥124,5201個9日以内出荷仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×171×4tmm●棚段数:2段(棚板間隔:100mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:12L●重量:11kg●外寸法(mm):300×222×360※バルブ・メーターを含む※突起部除く●内寸法(mm):260×180×260●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA材質(本体)アクリル容量(L)12棚板耐荷重(kg)2棚段数(段)2(棚板間隔:100mm)アズワン品番1-068-01-56許容真空度(Pa)133真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし棚板調整ピッチ(mm)100校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター コンセント無 中国語版校正証明書付
アズワン¥113,200~税込¥124,520~1個9日以内出荷デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。校正証明書一般校正(中国語)
真空デシケーター コンセント無 VLH型 英語版校正証明書付
アズワン¥208,500税込¥229,3501個9日以内出荷仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×257×4tmm●棚段数:4段(棚間隔:85mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:30L●重量:23kg●外寸法(mm):310×333×520●内寸法(mm):260×280×410●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA材質(本体)アクリル容量(L)30棚板数(枚)4棚板耐荷重(kg)2アズワン品番1-067-01-56許容真空度(Pa)133バルブ真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし棚板調整ピッチ(mm)85校正証明書一般校正(英語)
アクリル小型真空容器 校正証明書付
アズワン¥64,200~税込¥70,620~1個9日以内出荷天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm×1個、大/外径Φ14mm×1個、校正済真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)除湿方式真空許容真空度(Pa)約133(1Torr)真空ゲージありパッキンニトリルゴム校正証明書一般校正
真空デシケーター 校正証明書付
アズワン¥99,600税込¥109,5601個9日以内出荷密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D付属品校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)材質本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)10容量(L)7外寸(mm)300×300×170内寸(mm)260×260×100アズワン品番1-070-01-20許容真空度(kPa)1Torr(約133)校正証明書一般校正
真空デシケーター コンセント無 校正証明書付
アズワン¥275,000税込¥302,5001個9日以内出荷デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。仕様【推奨真空ポンプ】(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA、(1-4148-05)ドライ真空ポンプDTC-60、(1-671-11)ドライ真空ポンプDA-60D付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)35容量(L)48外寸(mm)550×452×590内寸(mm)400×300×400棚段数3段(棚間隔:96mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-069-01-20棚板寸法(mm)398×260×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)コンセント内部:なし校正証明書一般校正
真空デシケーター コンセント無 校正証明書付
アズワン¥110,700税込¥121,7701個9日以内出荷デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)11容量(L)12外寸(mm)300×222×360(バルブ・メーターを含む・突起部除く)内寸(mm)260×180×260棚段数2段(棚板間隔:100mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-068-01-20棚板寸法(mm)257×171×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)コンセント内部:なし校正証明書一般校正
真空デシケーター コンセント無 校正証明書付
アズワン¥206,000税込¥226,6001個9日以内出荷デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)23容量(L)30外寸(mm)310×333×520内寸(mm)260×280×410棚段数4段(棚間隔:85mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-067-01-20棚板寸法(mm)257×257×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)コンセント内部:なし校正証明書一般校正
ステンレス真空デシケーター
アズワン¥572,000税込¥629,2001個当日出荷本体はステンレス一体構造で、高真空(0.1Torr)対応の本格派タイプです。ステンレス(SUS304)の本体と強化ガラスの扉で、耐久性と耐薬品性に優れています。本体内部には電源コンセントが2ヶ所付いています。