絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
商品豆知識

真空デシケーター
アズワン¥143,000~税込¥157,300~1個当日出荷から翌々日出荷一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴムバルブ径(Φmm)9許容真空度(Pa)約133
真空用レギュレーター
アズワン¥62,800税込¥69,0801個当日出荷真空実験の際の真空度を調節することができます。付属品取付けブラケット寸法(mm)210×130×145質量(g)600最大流量(L/min)150アズワン品番1-3172-11圧力調整範囲(kPa)10~750mmHg(約1.33~99.75kPa)ニップル外径Φ8mm(ホース)
真空盤
アズワン¥38,709~税込¥42,580~1台当日出荷材質バルブ・真空計取付け部:PC底板:強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚5mm)材質(天板)強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり