105件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 棚板 東洋リビング

    棚板

    東洋リビング
    9,998税込10,998
    1枚
    7日以内出荷
    LDワイドシリーズ棚
    仕様●寸法:W792×H15×D280(mm) 対応機種:LD-160CDWS(B)・240CDWS(B)アズワン品番63-7949-79
  • 引出棚セット S 白 東洋リビング

    引出棚セット S 白

    東洋リビング
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    ED-55CAT2(BW)用引き出し棚
    仕様●内寸:W275×H28×D250(mm) 対応機種:ED-55CAT2(BW)アズワン品番63-7949-65
  • 引出棚セット S 黒 東洋リビング

    引出棚セット S 黒

    東洋リビング
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    スリムシリーズ用引き出し棚
    仕様●内寸:W275×H28×D250(mm) 対応機種:ED-41・55CAT2(B)アズワン品番63-7949-64
  • 引出棚セット L OP-AD-D L シリーズ 東洋リビング

    引出棚セット L OP-AD-D L シリーズ

    東洋リビング
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    スタンダードシリーズ引き出し棚
  • スーパードライ用 アジャスター押さえ金具 4個 東洋リビング

    スーパードライ用 アジャスター押さえ金具 4個

    東洋リビング
    5,998税込6,598
    1セット(4個)
    63日以内出荷
    仕様●アジャスター押さえ金具●4個セットアズワン品番63-7949-55
  • スーパードライ用 アジャスター 4本 東洋リビング

    スーパードライ用 アジャスター 4本

    東洋リビング
    29,980税込32,978
    1セット(4本)
    63日以内出荷
    仕様●アジャスター●耐荷重:900KG●M径:M20●入数:4本アズワン品番63-7949-54
  • デシケーター用中板 磁製 BRAND

    デシケーター用中板 磁製

    BRAND
    45,980税込50,578
    1枚
    11日以内出荷から93日以内出荷
    磁性
  • デシケーター用玉蓋のみ 硝子製 BRAND

    デシケーター用玉蓋のみ 硝子製

    BRAND
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス(3.3)
  • デシケーター 玉蓋付 硝子製 中板無 BRAND

    デシケーター 玉蓋付 硝子製 中板無

    BRAND
    129,800税込142,780
    1個
    93日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス(3.3)。フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。
    仕様●本体+玉蓋:呼径/250mm、外径/320mm、全高/357mmアズワン品番65-5704-66
  • デシケーター用中板 磁製 BRAND

    デシケーター用中板 磁製

    BRAND
    23,980税込26,378
    1枚
    93日以内出荷
    磁性
    仕様●中央穴径:約20Φ●小穴径:約5Φ●呼径:150mm●外径:140mmアズワン品番65-5704-76
  • 上口デシケーター用蓋のみ 硝子製 BRAND

    上口デシケーター用蓋のみ 硝子製

    BRAND
    43,980税込48,378
    1個
    11日以内出荷から93日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス(3.3)
  • デシケーター用玉蓋のみ 硝子製 BRAND

    デシケーター用玉蓋のみ 硝子製

    BRAND
    42,980税込47,278
    1個
    11日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス(3.3)
    仕様●呼径:150mm●外径:215mm●全高:93mmアズワン品番65-5704-70
  • 上口デシケーター コック付 硝子製 BRAND

    上口デシケーター コック付 硝子製

    BRAND
    86,980税込95,678
    1個
    93日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス(3.3)。フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。上口の摺合せは24/29。ストップコックは取替え可能です。
  • デシケーター 玉蓋付 硝子製 中板無 BRAND

    デシケーター 玉蓋付 硝子製 中板無

    BRAND
    63,980税込70,378
    1個
    93日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス(3.3)。フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。
  • キャスター 小型S-DC ドライキャビ EHシリーズ EH-80/110/150用 トーリ・ハン

    キャスター 小型S-DC ドライキャビ EHシリーズ EH-80/110/150用

    トーリ・ハン
    5,598税込6,158
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    1セット 4個です。4個の内、2個はストッパー付きです
  • 棚板 ドライキャビ PDシリーズ用 トーリ・ハン

    棚板 ドライキャビ PDシリーズ用

    トーリ・ハン
    4,498税込4,948
    1枚
    3日以内出荷
    取付用フック付きです
    材質スチール スポンジシート付き
  • キャスター 中型-RF ドライキャビ TDCシリーズ 160/300/500型用 トーリ・ハン

    キャスター 中型-RF ドライキャビ TDCシリーズ 160/300/500型用

    トーリ・ハン
    9,398税込10,338
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    1セット 4個です。4個の内、2個はストッパー付きです。DXタイプ、PZタイプ、AHU2タイプに取り付け可能です
  • 全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用最大サイズ PH-322W-M2 トーリ・ハン

    全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用最大サイズ PH-322W-M2

    トーリ・ハン
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    業界No.1の大きさ。ワンタッチ着脱式センターピラーで長いものも出し入れしやすい。庫内にLED照明を搭載。庫内と庫外に充電用コンセント付き。庫内の湿度がひと目でわかるアナログ湿度計付き。収納品を優しく保護するフェルトシート付き棚板は隅々まで広く使用できる半固定方式(上下移動可)。キャスター付き。無音、無振動で長期連続運転が可能。省エネ設計
    用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用付属品棚板×5、LEDライト×2、庫内コンセント 1個、庫外コンセント1個、キャスター×4、キー×2質量(kg)55タイプ中湿度用電源(V)AC100消費電力(W)58内寸幅(mm)803有効内容量(L)317外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×381×1390(キャスター含む)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)803×320×1234棚板耐荷重(kg)50湿度計アナログ湿度計塗装粉体塗装 ブラック除湿方式乾燥剤方式除湿ユニット・ダイヤル自動調節式湿度コントロール可変式30~50%RH外寸法・幅(mm)805外寸法・高さ(mm)1390(キャスター含む)材質(キャビネット)スチール外寸法・奥行(mm)381内寸高さ(mm)1234
  • オートドライデシケーター 遮光 中国語版校正証明書付 アズワン

    オートドライデシケーター 遮光 中国語版校正証明書付

    アズワン
    76,400税込84,040
    1台
    9日以内出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • オートドライデシケーター 遮光 英語版校正証明書付 アズワン

    オートドライデシケーター 遮光 英語版校正証明書付

    アズワン
    76,400税込84,040
    1台
    9日以内出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
    校正証明書一般校正(英語)
  • オートドライデシケーター 遮光 校正証明書付 アズワン

    オートドライデシケーター 遮光 校正証明書付

    アズワン
    73,900税込81,290
    1台
    9日以内出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
    校正証明書一般校正
  • ステンレス小型ドライデシケータ 中国語版校正証明書付 アズワン

    ステンレス小型ドライデシケータ 中国語版校正証明書付

    アズワン
    77,000税込84,700
    1台
    9日以内出荷
    固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
    仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)アズワン品番1-6071-11-57校正証明書一般校正(中国語)
  • ステンレス小型ドライデシケータ 英語版校正証明書付 アズワン

    ステンレス小型ドライデシケータ 英語版校正証明書付

    アズワン
    77,000税込84,700
    1台
    9日以内出荷
    固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
    仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)アズワン品番1-6071-11-56校正証明書一般校正(英語)
  • ステンレス小型ドライデシケータ 校正証明書付 アズワン

    ステンレス小型ドライデシケータ 校正証明書付

    アズワン
    74,500税込81,950
    1台
    9日以内出荷
    固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
    仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。アズワン品番1-6071-11-20校正証明書一般校正
  • オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOLシリーズ アズワン

    オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOLシリーズ

    アズワン
    99,100税込109,010
    1台
    9日以内出荷
    固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOLシリーズ アズワン

    オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOLシリーズ

    アズワン
    99,100税込109,010
    1台
    9日以内出荷
    固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
    校正証明書一般校正(英語)
  • オートドライデシケーター 校正証明書付 UVOLシリーズ アズワン

    オートドライデシケーター 校正証明書付 UVOLシリーズ

    アズワン
    97,500税込107,250
    1台
    9日以内出荷
    固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
    付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)質量(kg)5.4電源(V)AC100 50/60Hz内寸法(mm)485×275×285棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30外寸法(mm)530×345×335(除湿ユニット含む)除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)校正証明書一般校正
  • オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOHシリーズ アズワン

    オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOHシリーズ

    アズワン
    99,100税込109,010
    1台
    9日以内出荷
    固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOHシリーズ アズワン

    オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOHシリーズ

    アズワン
    99,100税込109,010
    1台
    9日以内出荷
    固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
    校正証明書一般校正(英語)
  • オートドライデシケーター 校正証明書付 UVOHシリーズ アズワン

    オートドライデシケーター 校正証明書付 UVOHシリーズ

    アズワン
    96,600税込106,260
    1台
    9日以内出荷
    固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
    校正証明書一般校正
  • オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 アズワン

    オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付

    アズワン
    70,200税込77,220
    1台
    9日以内出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 アズワン

    オートドライデシケーター 英語版校正証明書付

    アズワン
    70,200税込77,220
    1台
    9日以内出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    校正証明書一般校正(英語)
  • ビッグドライ オートドライ 中国語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ アズワン

    ビッグドライ オートドライ 中国語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ

    アズワン
    132,500税込145,750
    1台
    9日以内出荷
    新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • ビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ アズワン

    ビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ

    アズワン
    132,500税込145,750
    1台
    9日以内出荷
    新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    材質前面/ガラス材質(本体)スチール鋼板/メラミン焼付塗装棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)取付ピッチ(mm)60到達湿度(%RH)約20※庫内無負荷時・仕様環境による校正証明書一般校正(英語)
  • ドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ アズワン

    ドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ

    アズワン
    66,400税込73,040
    1台
    9日以内出荷
    庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ アズワン

    ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ

    アズワン
    66,400税込73,040
    1台
    9日以内出荷
    庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    校正証明書一般校正(英語)
  • 高機能除湿器付デシケーター PB-250CU ナリカ

    高機能除湿器付デシケーター PB-250CU

    ナリカ
    260,000税込286,000
    1個
    5日以内出荷
    強力な除湿器搭載で庫内の乾燥状態を保ちます。移動に便利なキャスター付き。
    付属品棚板4枚材質アルミニウム・アルマイト処理(本体)、ステンレスSUS430(棚板)寸法(mm)537×525×1346質量(kg)32電源AC100VキャスターΦ65mmナイロン製、ストッパー付棚板耐荷重(kg)約12/枚周囲湿度(%)10~
  • オートドライデシケーターBG・FN 校正証明書付 SP-BGシリーズ アズワン

    オートドライデシケーターBG・FN 校正証明書付 SP-BGシリーズ

    アズワン
    178,000税込195,800
    1台
    23日以内出荷
    デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    付属品棚板×4枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミ材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)内寸法(mm)494×460×848内寸(mm)560×483×864電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)最大消費電力(W)27取付ピッチY(mm)50材質(枠)アルミ平均消費電力(W)4棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)パッキン【扉】マグネット式除湿素子有効膜面積(cm2)約49湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)校正証明書一般校正
  • ビッグドライ オートドライ 校正証明書付 SPB-Vシリーズ アズワン

    ビッグドライ オートドライ 校正証明書付 SPB-Vシリーズ

    アズワン
    130,000税込143,000
    1台
    9日以内出荷
    新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。 SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。 デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)取付ピッチ(mm)【棚板】60除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出校正証明書一般校正
  • ドライボーイ 校正証明書付 NDシリーズ アズワン

    ドライボーイ 校正証明書付 NDシリーズ

    アズワン
    63,900税込70,290
    1台
    9日以内出荷
    庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    材質本体/スチール鋼板(メラミン焼付塗装)、前面/ガラス寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)校正証明書一般校正

デシケーター類』には他にこんなカテゴリがあります

オートドライデシケーター