109件中 81109
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートドライデシケーター 530×345×335mm 校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 530×345×335mm 校正証明書付アズワン
66,900税込73,590
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×2枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚材質透明PMMA(アクリル)寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30質量(kg)5.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3内寸法(mm)485×275×285外寸(mm)530×345×335(※除湿ユニット含む。)内寸(mm)485×275×285棚板数(枚)2電源コード(m)2棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30電源コード2Pプラグ付コード外寸法(mm)530×345×335※除湿ユニット含むアズワン品番1-5487-21-20除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30校正証明書一般校正
オートドライデシケーター 330×345×525mm 校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 330×345×525mm 校正証明書付アズワン
61,900税込68,090
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×3枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚材質透明PMMA(アクリル)寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3外寸(mm)330×345×525(※除湿ユニット含む。)内寸(mm)285×275×485電源コード(m)2(2Pプラグ)棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30アズワン品番1-5486-21-20除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)校正証明書一般校正
デジタルドライデシケーター S-Series NDDシリーズ アズワンデジタルドライデシケーター S-Series NDDシリーズアズワン
229,000税込251,900
1台
当日出荷
丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!新型除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス測定範囲0~60℃/10~60%RH電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V 50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿測定用センサー棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質(棚板)スチール鋼板除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)25~室内湿度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
デジタルドライデシケーター H-Series NDDシリーズ アズワンデジタルドライデシケーター H-Series NDDシリーズアズワン(2件のレビュー)
313,000税込344,300
1台
当日出荷
除湿能力が高いです。新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス測定範囲0~60℃/10~60%RH電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V 50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿測定用センサー棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質(棚板)スチール鋼板除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)15~室内湿度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ アズワンデジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズアズワン
188,000税込206,800
1台
当日出荷
省エネルギー水滴が出ない無騒音:駆動部がないので静かです。扉開閉機構:扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部:SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立。
材質制御ユニット/スチール鋼板測定範囲0~60℃/10~60%RH材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿度測定用センサー材質(枠)アルミニウム棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)25~室内温度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時での参考値棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
フロストドライデシケータJB(UVC&制電) アズワンフロストドライデシケータJB(UVC&制電)アズワン
331,000税込364,100
1個
当日出荷
定番のフロストドライデシケーターに紫外線カット&制電タイプの特長ある塩ビパネルを採用しました。除湿能力が高いペルチェモジュールを採用しています。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
フロストドライデシケータBG(UVC&制電) アズワンフロストドライデシケータBG(UVC&制電)アズワン
231,000税込254,100
1個
当日出荷
定番のフロストドライデシケーターに紫外線カット&制電タイプの特長ある塩ビパネルを採用しました。除湿能力が高いペルチェモジュールを採用しています。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
オートドライデシケーター 新光化成オートドライデシケーター新光化成
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。
外寸法(mm)300×345×540内寸法(mm)265×320×465湿度設定範囲(%RH)20~50(任意設定できません)材質アクリル樹脂電源AC100V・50/60Hz・3W
SUSデシケーター アズワンSUSデシケーターアズワン
313,000税込344,300
1個
当日出荷から30日以内出荷
電子部品の静電気対策や薬品保管に適しています。 新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 扉部は気密性に優れたマグネットパッキンを使用し、扉の開閉もスムーズです。 静電気対策に高い効果を発揮します。
材質扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板材質(本体)ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー付き)電源コード(m)約2(3Pプラグ)棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚材質(棚板)ステンレス(SUS430)材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50湿度制御範囲(%RH)約25~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
ヘビーデシケーターオートドライ アズワンヘビーデシケーターオートドライアズワン
569,000税込625,900
1個
当日出荷
ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。 アジャスター付きですので安定した設置が可能です。 重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備。
付属品スライドレール棚×8枚(標準×6枚・ショート×2枚)・デジタル温湿度モニター(THA-01M)質量(kg)約75材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)キャスターストッパー×2個付き材質(キャスター)ナイロン内寸法(mm)(突起部を除く)1072×460×1470電源コード(m)3(2Pプラグ)棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65棚板耐荷重(kg)約35/枚材質(棚板)ステンレス(SUS430)材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)(突起部を除く)1152×520(600※土台部を含む)×1765平均消費電力(W)5アズワン品番1-6009-02棚板寸法(mm)470×460除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(mm)70×70スライド幅(mm)300湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(48h後・庫内無負荷時・使用環境による)総耐荷重(kg)200棚板調整ピッチ(mm)50
IDデシケーター アズワンIDデシケーターアズワン
659,000税込724,900
1個
当日出荷
仕様オートドライタイプ付属品棚板:8枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M):4個材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100 50/60Hz(4個の電源が必要です)コード長さ(m)約2.8(2Pプラグ)キャスター前面ストッパー×2個付き材質(キャスター)ナイロン内寸法(mm)494×460×720×4室※突起部を除くキャスター径(Φmm)65材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)1152×520×1765※突起部を除く棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出到達湿度(%RH)約20(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50
オートドライデシケーター アズワンオートドライデシケーターアズワン
42,900税込47,190
1個
当日出荷
付属品棚板×2枚、アナログ式温湿度計材質ABS樹脂質量(kg)3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3内寸法(mm)280×275×350棚板数(枚)2棚板間隔(mm)73、棚受け4段棚板耐荷重(kg)約2外寸法(mm)347×349×420除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出湿度制御範囲(%RH)25※庫内無負荷時・使用環境による
ドライデシケーター 横タイプ SIBATA(柴田科学)ドライデシケーター 横タイプSIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から33日以内出荷
・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-21、紫外線400nmカットのDUV-22、紫外線520nmカットのDUV-23があります。
付属品シリカゲル皿1枚幅(mm)530質量(kg)6.5高さ(mm)335タイプ奥行(mm)345電源(V)AC80~240(50/60Hz)耐荷重(kg)2棚板数(枚)2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×275×285棚板耐荷重(kg)2平均消費電力(W)3棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は30
オートドライデシケーターFN(遮光タイプ) アズワンオートドライデシケーターFN(遮光タイプ)アズワン
231,000税込254,100
1個
当日出荷
デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 アナログ制御ながらデジタル高制御デシゲーターに迫る除湿性能に強化しました。 扉以外の5面は遮光性材質を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
仕様扉パッキン/マグネット式付属品棚板×4枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム、キャスター/PA(ナイロン製)質量(kg)29材質(本体)PMMA(アクリル)タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度)キャスター前輪2ヶ所ストッパー材質(キャスター)PA(ナイロン製)内寸法(mm)494×460×1470電源コード(m)約2(3Pプラグ)キャスター径(Φmm)65最大消費電力(W)30保証期間3年材質(枠)アルミニウム外寸法(mm)574×522×1774取付ピッチ(mm)50平均消費電力(W)5棚板寸法(mm)490×460除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時)除湿素子有効膜面積(mm)約49除湿素子有効膜面積(cm2)約49湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
オートドライデシケーターBG-FN(遮光タイプ) アズワンオートドライデシケーターBG-FN(遮光タイプ)アズワン
166,000税込182,600
1個
当日出荷
光を嫌う試料の保管に。
内寸法(mm)494×460×848保証期間3年除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時)制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(cm2)約25棚板寸法(mm)490×460電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)15取付ピッチ(mm)50電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)タイプ遮光型最大消費電力(W)27平均消費電力(W)4湿度設定範囲(%RH)20~50※使用環境により異なるパッキン扉:マグネット式
オートドライデシケーター(UT-Lab) アズワンオートドライデシケーター(UT-Lab)アズワン
106,000税込116,600
1個
当日出荷
デシケーター(引き出しタイプUT-Lab) アズワンデシケーター(引き出しタイプUT-Lab)アズワン
98,900税込108,790
1個
当日出荷
寸法(mm)270×568×419
UVオートドライデシケーター アズワンUVオートドライデシケーターアズワン
77,900税込85,690
1台
当日出荷から翌々日出荷
固体高分子電解質膜を利用して、庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)がでません。
棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)
スチール棚 SDS-702S1用 東洋リビングスチール棚 SDS-702S1用東洋リビング
37,980税込41,778
1枚
63日以内出荷
スチール棚 SD-502S1用 東洋リビングスチール棚 SD-502S1用東洋リビング
43,980税込48,378
1枚
63日以内出荷
仕様●SD-502S1用棚(切りかけ無)●材質:スチール製●導電性焼付塗装アズワン品番63-7950-09
スチール棚 SD-302-01用 東洋リビングスチール棚 SD-302-01用東洋リビング
28,980税込31,878
1枚
63日以内出荷
スチール棚 SD-252-01用 東洋リビングスチール棚 SD-252-01用東洋リビング
31,980税込35,178
1枚
63日以内出荷
スチール棚 SD-151-01用 東洋リビングスチール棚 SD-151-01用東洋リビング
21,980税込24,178
1枚
63日以内出荷
仕様●SD-151-01用棚(切りかけ無)●材質:スチール製●導電性焼付塗装アズワン品番63-7950-06
スチール棚 ED-502-S1用 東洋リビングスチール棚 ED-502-S1用東洋リビング
43,980税込48,378
1枚
63日以内出荷
仕様●ED-502-S1用棚(切りかけ有)●材質:スチール製●導電性焼付塗装アズワン品番63-7950-14
スチール棚 ED-502-10用 東洋リビングスチール棚 ED-502-10用東洋リビング
43,980税込48,378
1枚
63日以内出荷
仕様●ED-502-10用棚●材質:スチール製アズワン品番63-7950-18
スチール棚 ED-262-10用 東洋リビングスチール棚 ED-262-10用東洋リビング
31,980税込35,178
1枚
63日以内出荷
仕様●ED-262-10用棚●材質:スチール製アズワン品番63-7950-17
スチール棚 ED-1206-10用 東洋リビングスチール棚 ED-1206-10用東洋リビング
44,980税込49,478
1枚
63日以内出荷
仕様●ED-1206-10用棚●材質:スチール製アズワン品番63-7950-16
スチール棚 1200L大型機種用 東洋リビングスチール棚 1200L大型機種用東洋リビング
44,980税込49,478
1枚
63日以内出荷
Fineオートドライデシケーター FHOB 橙PVC TGK(東京硝子器械)Fineオートドライデシケーター FHOB 橙PVCTGK(東京硝子器械)
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
背面にオートドライユニットを取付けたタイプです。湿度計付き。 器内湿度調節可能です。(20%~50%) 下部にオートドライ機器が取付けられているデシケーターと比べ耐久性にもすぐれています。 紫外線カットタイプです。 デシケーターFH型+オートドライユニットO型
材質本体:オレンジ透明PVC棚板3枚棚段固定式外形寸法(mm)300×345×H540内形寸法(mm)260×320×H465棚板耐荷重(kg)5/枚本体質量(kg)7電源AV 100V 3A

デシケーター類』には他にこんなカテゴリがあります

オートドライデシケーター