エンジンオイル添加剤 :「オイルシステム 多走行車用」の検索結果

オイル添加剤とは、車のエンジンオイルなどに添加するためのケミカル用品です。重要な添加剤が濃縮配合されたオイルトリートメントは、50年以上にわたるベストセラー。劣化しやすい厳しい条件下でエンジンを保護し、磨耗防止、油膜強化、ノイズの低減などに有効です。5万km以上の多走行車用のオイルシステムは、エンジンオイルの性能を強化し、エンジン性能を改善します。 またエンジン内の汚れ落としや動作不良にも効果的です。 車輌のデフまたはミッション専用の添加剤は、潤滑被膜を歯面に作り、摩擦や摩耗、ノイズや油温上昇を低減します。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル添加剤。PTFE効果により、エンジン内部からの異音を低減します。エンジンオイル3~5リッターに対し1本添加してください。ガソリン車、ディーゼル車どちらでもご使用になれます。
適合車ガソリン・ディーゼル車 液色白色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

二硫化モリブデンの配合により、燃費を大きく節約する省エネルギータイプの優れた添加剤です。
用途ガソリン車、ディーゼル車共用タイプ。 適合車ガソリン・ディーゼル車 成分鉱油、二硫化モリブデンなど 使用方法エンジンオイル交換時にオイル量の10%は越さないで下さい 外観灰黒色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
2,398 税込2,638
当日出荷