キャブレター車以外にも使用可能な、燃料ラインの強力洗浄用ガソリン添加剤です。キャブレター、バルブ、インジェクター、点火プラグ、燃焼室の堆積物を除去し新たな形成を防ぎます。インジェクションクリーナーで解決しない、既にトラブルを抱えたエンジンなどに効果的。圧縮を改善し燃料を節約、 燃料システム全体を腐食から保護しながらキャブレター・アイシングを防止し、エンジン本来の性能を発揮させます。船舶や産業用の小型エンジンにも使用可能です。キャブレターのアイシングを防止 。燃料システムの腐食防止。燃料の酸化・劣化防止 。燃焼ノッキングのリスク低減 。燃費と排気ガスの排出量を正常化 。自動車(インジェクター車)を含むすべての2ストロークおよび4ストロークの燃料にクリーニング用添加剤として使用可能 。船舶や産業用の小型エンジンにも使用可能 。ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能
用途ガソリン添加剤(強力燃料ラインクリーナー)
使用方法70リットルの燃料に対し本製品1本(300ml)を注入してください。洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。燃料タンク内のガソリンは半分以上入っている状態でご使用ください。常時使用する場合は、ガソリンに対し0.3~0.5%の割合でご使用ください。エンジンを長期間使用せず保管する場合は、本製品を1%の割合でガソリンに注入してください。エンジンの保管方法についてはエンジンまたは車両製造元の指示に従ってください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
『添加剤』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。