絞り込み
機能
絶縁(2)
サイズ
- M(1)
- フリー(1)
色
その他(1)
グリーン(1)
全長(cm)
- 28
- 22.5(2)
- 23(1)
- 24(4)
- 25(5)
- 25.5(1)
- 26(6)
- 26.5(2)
- 27(26)
- 27.4(1)
- 27.5(1)
- 27.7(1)
- 28.5(2)
- 28.8(1)
- 30(3)
- 30.5(1)
- 35(1)
- 41(5)
- 45.5(2)
- 46(6)
- 全長(cm)をもっと見る
入数
- 1(2)
ブランド
- ヨツギ(2)
ヨツギ
絶縁手袋とは、電気工事などを行う際に使用する手袋です。着用することによって感電のリスクを軽減することができます。低圧用や高圧用など、電圧によって対応種類が異なりますので、作業に合った手袋を選ぶことが大切です。ゴムやポリウレタンで作られた絶縁手袋の上に、保護用の革手袋を着用する場合もあります。厚手のものほど大きな電圧に対応する傾向がありますが、細かい作業は難しくなるため、安全のためにも使用する電圧などを把握して手袋を選びましょう。
商品豆知識

低圧用ゴム手袋
ヨツギ(13件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181双翌日出荷600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。用途低圧用使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000仕様定期自主点検必要種別一般型材質天然ゴム厚さ(mm)-色-入数(双)1機能絶縁手のひらまわり(cm)-
EV用絶縁手袋
ヨツギ¥4,498税込¥4,9481双欠品中低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ(電気自動車)・HV(ハイブリッドカー)などの自動車関係の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 フィット性に優れM3~M6など細かいネジを扱う作業に適しています。 特殊な滑り止め加工により抜群のグリップ力と作業性を有しています。機能絶縁色緑サイズフリー入数(双)1全長(mm)280適合(電圧)交流300V以下・直流750V以下質量(g)120