絞り込み
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能絶縁(20)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐摩耗性(1)
サイズ
  • L(32)
  • LL(18)
  • M(19)
  • S(27)
  • フリー(5)
  • 色その他(5)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
全長(cm)
  • 22.5(2)
  • 24(3)
  • 25(4)
  • 25.5(1)
  • 26(3)
  • 26.5(2)
  • 27(22)
  • 27.4(1)
  • 27.7(1)
  • 28(2)
  • 28.5(1)
  • 28.8(1)
  • 30(2)
  • 30.5(1)
  • 35(1)
  • 37.5(1)
  • 40.5(1)
  • 41(3)
  • 45.5(2)
  • 46(2)
入数
  • 1
  • 20(1)
  • 30(1)
ブランド
  • ヨツギ(19)
  • 渡部工業(16)
  • エスコ(4)
  • 三興化学工業(3)
  • Star Field(星野商店)(2)
  • 三重化学工業(1)
  • Tech-EV(1)
ヨツギ・渡部工業・エスコ・三興化学工業・Star Field(星野商店)・三重化学工業・Tech-EV
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁手袋とは、電気工事などを行う際に使用する手袋です。着用することによって感電のリスクを軽減することができます。低圧用や高圧用など、電圧によって対応種類が異なりますので、作業に合った手袋を選ぶことが大切です。ゴムやポリウレタンで作られた絶縁手袋の上に、保護用の革手袋を着用する場合もあります。厚手のものほど大きな電圧に対応する傾向がありますが、細かい作業は難しくなるため、安全のためにも使用する電圧などを把握して手袋を選びましょう。
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エレテックス501 三興化学工業

    エレテックス501

    三興化学工業(32件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1双
    当日出荷
    半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
    用途太陽光発電など細かい作業に最適仕様交流300V以下の電気回路向け材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.55オレンジ入数(双)1使用電圧(V)直流750/交流300機能耐電圧試験電圧(V/1分)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧ゴム手袋 薄手タイプ 渡部工業

    低圧ゴム手袋 薄手タイプ

    渡部工業(14件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1双
    欠品中
    作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
    用途低圧配電線路の活線作業用です。サイズフリー全長(cm)27手のひらまわり(cm)23中指長(cm)8.2厚さ(mm)0.5試験電圧(V/1分)3000質量(g)82仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外トラスコ品番436-3183材質天然ゴム入数(双)1
  • 低圧用ゴム手袋 ヨツギ

    低圧用ゴム手袋

    ヨツギ(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1双
    翌日出荷
    600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
    用途低圧用使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000仕様定期自主点検必要種別一般型材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁手のひらまわり(cm)-
  • Tech-EV 絶縁グローブ Tech-EV

    Tech-EV 絶縁グローブ

    Tech-EV(13件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1双
    当日出荷
    抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
    用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。厚さ(mm)0.55ブルー材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用入数(双)1機能絶縁
  • 低圧ゴム手袋ネオフィット ヨツギ

    低圧ゴム手袋ネオフィット

    ヨツギ(14件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
    全長(cm)27±1.5材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁手のひらまわり(cm)-
  • エレテックス502 三興化学工業

    エレテックス502

    三興化学工業(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
    用途ハイブリッド車の点検など仕様直流750V 交流300V以下の電気回路向け材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.7オレンジ入数(双)1使用電圧(V)直流750/交流300機能耐電圧全長(cm)約27試験電圧(V/1分)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧用ゴム手袋 ヨツギ

    高圧用ゴム手袋

    ヨツギ(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
    用途高圧用使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000全長(cm)40.5仕様袖口が斜めカット種別一般用材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁手のひらまわり(cm)-
  • 高圧ゴム手袋 渡部工業

    高圧ゴム手袋

    渡部工業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1双
    当日出荷
    厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
    用途電気工事厚さ(mm)1.3仕様電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)定期自主点検:必要材質天然ゴム質量(g)400規格JIS T8112入数(双)1機能絶縁全長(cm)41試験電圧(V/1分)12000
  • 低圧用ゴム手袋 交流600V以下用 ヨツギ

    低圧用ゴム手袋 交流600V以下用

    ヨツギ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1双
    翌々日出荷
    電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。 柔軟性に富み、作業性に優れています。 600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
    用途600V以下の電気回路の活線作業など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)0.5入数(双)1使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
  • 高圧用ゴム手袋 NU型 渡部工業

    高圧用ゴム手袋 NU型

    渡部工業(8件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1双
    当日出荷
    厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
    用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。厚さ(mm)1.6仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要材質天然ゴム形状NU型質量(g)480規格JIS T8112入数(双)1全長(cm)46試験電圧(V/1分)20000
  • 保護皮手袋 ヨツギ

    保護皮手袋

    ヨツギ(10件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1双
    当日出荷
    高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。
    用途高圧手袋の保護材質合成皮革厚さ(mm)--入数(双)1使用電圧(V)-中指長(cm)8手のひらまわり(cm)-試験電圧(V/1分)-
  • 低圧用手袋600V 三興化学工業

    低圧用手袋600V

    三興化学工業(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1双
    5日以内出荷から8日以内出荷
    低圧電気用の作業用手袋です。 耐電圧試験合格済(2400Vで実施)
    用途電力会社、電気工事ブラウン厚さ(mm)0.8仕様定期自主点検必要材質天然ゴムラテックス入数(双)1機能絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ゴム手袋 ヨツギ

    高圧ゴム手袋

    ヨツギ
    28,980税込31,878
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。
    電圧(V)交流・直流7000以下入数(双)1機能柔軟、電気絶縁
  • 低圧ゴム手袋 渡部工業

    低圧ゴム手袋

    渡部工業(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1双
    当日出荷
    作業性及び絶縁性に優れています。
    機能絶縁全長(cm)27仕様定期自主点検必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(g)140規格JIS T8112「電気用ゴム手袋」A種に適合入数(双)1使用電圧(V)交流600以下試験電圧(V/1分)3000
  • 低圧ゴム手袋用革カバー(薄手タイプ専用) 渡部工業

    低圧ゴム手袋用革カバー(薄手タイプ専用)

    渡部工業
    3,998税込4,398
    1双
    当日出荷
    低圧ゴム手袋(薄手タイプ)品番:505専用の革カバーです。
    用途低圧ゴム手袋(薄手タイプ)の保護カバーとして。入数(双)1トラスコ品番835-9816材質天然ゴム厚さ(mm)0.8サイズフリー質量(g)80全長(cm)242018年トラスコ掲載ページ6 0855
  • ワタベ 高圧ゴム手袋用カバー大 渡部工業

    ワタベ 高圧ゴム手袋用カバー大

    渡部工業(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1双
    当日出荷
    耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
    用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。サイズ仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚生労働省検定合格:無適合510-L、530、540-Lトラスコ品番429-9655厚さ(mm)0.8質量(g)70入数(双)1全長(cm)26材質(すべり止め)塩化ビニール材質(表)トワロン[[R上]](帝人アラミド社製)
  • 低圧二層手袋 交流600V以下用 ヨツギ

    低圧二層手袋 交流600V以下用

    ヨツギ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1双
    翌々日出荷から11日以内出荷
    中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。 中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
    用途600V以下の電気回路の活線作業など、600V以下の電気回路の活線作業など全長(cm)27仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.2入数(双)1使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
  • 電気用ゴム手袋普通 型大 渡部工業

    電気用ゴム手袋普通 型大

    渡部工業
    24,980税込27,478
    1双
    当日出荷
    厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
    用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。サイズ仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、普通型トラスコ品番429-9621厚さ(mm)1.8質量(g)500規格JIS T8112入数(双)1機能絶縁試験電圧(V/1分)20000V
  • 低圧発泡手袋 ヨツギ

    低圧発泡手袋

    ヨツギ
    6,998税込7,698
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。
    全長(mm)270入数(双)1
  • 高圧ゴム手袋 渡部工業

    高圧ゴム手袋

    渡部工業
    22,980税込25,278
    1双
    当日出荷
    絶縁性、作業性に優れています。
    用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。活線作業または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用として。電気工事などに。入数(双)1厚さ(mm)1.6全長(cm)462018年トラスコ掲載ページ6 0853
  • 保護革手袋 マジックテープ付き ヨツギ

    保護革手袋 マジックテープ付き

    ヨツギ
    8,998税込9,898
    1双
    当日出荷
    高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。 マジックテープ付きは高圧ゴム手袋各サイズに、フィットします。 マジックテープ付きは高圧ゴム手袋各サイズに、フィットします。
    用途高圧ゴム手袋の保護カバーとしてサイズフリー全長(cm)26.5仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)トラスコ品番466-6232材質合成皮革厚さ(mm)0.6質量(g)60タイプマジックテープタイプ入数(双)1中指長(cm)8手のひらまわり(cm)29
  • 低圧用腕カバー ヨツギ

    低圧用腕カバー

    ヨツギ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)350質量(g)135電圧(V)対応:交流・直流300以下入数(双)1機能絶縁
  • 高圧ゴム手袋用カバー 渡部工業

    高圧ゴム手袋用カバー

    渡部工業
    6,398税込7,038
    1双
    当日出荷
    耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
    用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚さ(mm)0.8入数(双)1機能耐摩耗性全長(cm)27
  • 高圧ゴム手袋(グリーンタイプ)大 渡部工業

    高圧ゴム手袋(グリーンタイプ)大

    渡部工業
    24,980税込27,478
    1双
    当日出荷
    7000V以下用よりも肉薄で作業性良好です。袖口にグリーンラベルを貼付し、7000V以下用との混同、誤使用を目視で防止できます。
    仕様電気絶縁用、定期自主点検:必要トラスコ品番576-5087材質天然ゴム厚さ(mm)1.3サイズ質量(g)400タイプNU型規格JIS T8112適合入数(双)1使用電圧(V)3500以下機能絶縁全長(cm)41中指長(cm)8手のひらまわり(cm)25試験電圧(V/1分)12000
  • 低圧ゴム手袋 渡部工業

    低圧ゴム手袋

    渡部工業
    4,598税込5,058
    1双
    当日出荷
    絶縁性に優れています。
    用途ハイブリッド車の組み立て、点検作業など全長(cm)27規格JIS T8112材質天然ゴム厚さ(mm)1.1試験電圧(V/1分)3000使用電圧(V)直流750以下、または交流300以下仕様定期自主点検対象外質量(g)140入数(双)1機能絶縁
  • 電気さく補修用手袋 Star Field(星野商店)

    電気さく補修用手袋

    Star Field(星野商店)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    通電中電気さく線補修用
    材質ナイロンシロ入数(双)1コーティングシリコン
  • 低圧用保護手袋 ヨツギ

    低圧用保護手袋

    ヨツギ
    6,998税込7,698
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    低圧用ゴム手袋の上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。 合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
    材質合成皮革製入数(双)1機能耐突刺
  • EV用絶縁手袋 ヨツギ

    EV用絶縁手袋

    ヨツギ
    4,498税込4,948
    1双
    3日以内出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ(電気自動車)・HV(ハイブリッドカー)などの自動車関係の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 フィット性に優れM3~M6など細かいネジを扱う作業に適しています。 特殊な滑り止め加工により抜群のグリップ力と作業性を有しています。
    機能絶縁サイズフリー入数(双)1全長(mm)280適合(電圧)交流300V以下・直流750V以下質量(g)120
  • 高圧ゴム手袋 455MM ヨツギ

    高圧ゴム手袋 455MM

    ヨツギ
    29,980税込32,978
    1双
    3日以内出荷
    作業性および絶縁性に優れています。
    用途電気工事全長(cm)45.5仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.8入数(双)1使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
  • 耐切創低圧手袋 ヨツギ

    耐切創低圧手袋

    ヨツギ
    16,980税込18,678
    1双
    当日出荷
    絶縁機能と耐切創機能をもち、2種類の手袋を用意する必要がありません。 ケブラー繊維の耐切創層(表)と天然ゴムの絶縁層(裏)で構成されており、耐久性に優れます。 曲指構造と外層(耐切創層)・内層(絶縁層)の一体構造を有し、指先のフィット感に優れます。 ハイブリッド車・電気自動車や太陽光発電など、電気系作業・メンテナンスの際、部材のフランジやエッジによる切傷リスクと感電リスクがある場合に、両立できる耐切創低圧手袋です。 外層(耐切創層)と内層に異なる色を使い摩耗具合が簡単に識別できます。内層のピンクが見えたらお取り換え。 立体成型とバンどでズレんくくフィット感に優れます。
    機能耐切創・耐久性・絶縁全長(cm)27材質ケブラー、ゴム厚さ(mm)1.5サイズフリー規格6.0~6.3N入数(双)1使用電圧(V)中指長(cm)-手のひらまわり(cm)-手の平幅(cm)-試験電圧(V/1分)
  • 低圧ゴム手袋 渡部工業

    低圧ゴム手袋

    渡部工業
    5,598税込6,158
    1双
    当日出荷
    絶縁性に優れています。
    用途低圧配電線路の活線作業用です。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品厚さ(mm)1.1質量(g)140適合規格T8112入数(双)1試験電圧(V/1分)3000V
  • 低圧ウレタン手袋二層式 渡部工業

    低圧ウレタン手袋二層式

    渡部工業
    9,598税込10,558
    1双
    当日出荷
    作業性及び絶縁性に優れています。マジックテープ式でフィット感良好です。
    全長(cm)27仕様定期自主点検対象外材質ウレタンゴム厚さ(mm)1入数(双)1使用電圧(V)交流300以下機能絶縁試験電圧(V/1分)1000
  • 低圧二層手袋 (600V以下) ヨツギ

    低圧二層手袋 (600V以下)

    ヨツギ(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1双
    翌日出荷から4日以内出荷
    600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。
    使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000全長(cm)27仕様定期自主点検必要材質合成繊維・天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁
  • [LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V) エスコ

    [LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    当日出荷
    厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)。
    サイズLL全長(cm)27仕様定期自主検査:対象品エスコ品番EA640ZD-23入数(双)1使用電圧(V)交流)600以下材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000
  • 低圧二層手袋 (300V以下) ヨツギ

    低圧二層手袋 (300V以下)

    ヨツギ
    8,498税込9,348
    1双
    3日以内出荷
    300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
    全長(cm)27材質天然ゴム厚さ(mm)0.7仕様定期自主点検対象外入数(双)1使用電圧(V)300以下(試験電圧1000V/1分間)
  • 薄型 電気絶縁手袋 三重化学工業

    薄型 電気絶縁手袋

    三重化学工業
    11,980税込13,178
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    直流750V以下、交流300V以下の電気作業用手袋です。交流300V以下仕様のため、6ヶ月に一度の「定期自主検査」対象外商品です。ポリウレタン製により油、電解液等にも対応します。すなわちHV車、EV車の点検整備、救急業務、バッテリーモジュールの組立てなどの作業に最適です。
    材質ポリウレタン、スチレン系エラストマーイエロー全長(cm)27厚さ(mm)1質量(g)70入数(双)1使用電圧(V)直流750V以下、交流300V以下の低電圧対応手袋です機能電気絶縁試験電圧(V/1分)定期自主点検:対象外RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧発抱手袋 ヨツギ

    低圧発抱手袋

    ヨツギ
    9,298税込10,228
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。 滑り止め処理をしています。
    全長(mm)270備考滑り止めAタイプ電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
  • 保護革手袋 甲部 メッシュ付き ヨツギ

    保護革手袋 甲部 メッシュ付き

    ヨツギ
    9,998税込10,998
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)材質合成皮革厚さ(mm)0.5タイプ甲部メッシュタイプ入数(双)1中指長(cm)8
  • [LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V) エスコ

    [LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V)

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    翌日出荷
    JIS T8112適合品。
    サイズLL全長(cm)27仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZD-3入数(双)1使用電圧(V)(直流)750以下材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000
  • シリコンブーストグリップ Star Field(星野商店)

    シリコンブーストグリップ

    Star Field(星野商店)
    899税込989
    1双
    4日以内出荷
    手に柔らかくフィット。食品加工にも使用可能
    材質ナイロンシロ入数(双)1コーティングシリコン
絶縁手袋