絞り込み
サイズ
- L(11)
- LL(4)
- M(4)
- S(11)
- フリー(1)
機能
伸縮性・柔軟性(1)
絶縁(6)
耐摩耗性(1)
色
その他(2)
全長(cm)
- 26(3)
- 26.5(1)
- 27(1)
- 30(2)
- 30.5(1)
- 37.5(1)
- 40.5(1)
- 41(3)
- 45.5(2)
- 46(2)
入数
- 1
ブランド
- 渡部工業(9)
- ヨツギ(6)
渡部工業・ヨツギ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「サイズ」から絞り込む
L(11)
LL(4)
M(4)
S(11)
フリー(1)

高圧用ゴム手袋 NU型
渡部工業(8件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781双当日出荷厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。厚さ(mm)1.6仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要材質天然ゴム形状NU型質量(g)480規格JIS T8112入数(双)1全長(cm)46試験電圧(V/1分)20000
保護皮手袋
ヨツギ(10件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1双当日出荷高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。用途高圧手袋の保護材質合成皮革厚さ(mm)-色-入数(双)1使用電圧(V)-中指長(cm)8手のひらまわり(cm)-試験電圧(V/1分)-
高圧ゴム手袋
ヨツギ¥28,980~税込¥31,878~1双当日出荷から4日以内出荷高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。電圧(V)交流・直流7000以下入数(双)1機能柔軟、電気絶縁
ワタベ 高圧ゴム手袋用カバー大
渡部工業(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881双当日出荷耐摩耗性およびグリップ力に優れています。用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。サイズ大仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚生労働省検定合格:無適合510-L、530、540-Lトラスコ品番429-9655厚さ(mm)0.8質量(g)70入数(双)1全長(cm)26材質(すべり止め)塩化ビニール材質(表)トワロン[[R上]](帝人アラミド社製)
電気用ゴム手袋普通 型大
渡部工業¥24,980税込¥27,4781双当日出荷厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。サイズ大仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、普通型トラスコ品番429-9621厚さ(mm)1.8質量(g)500規格JIS T8112入数(双)1機能絶縁試験電圧(V/1分)20000V
保護革手袋 マジックテープ付き
ヨツギ¥8,998税込¥9,8981双当日出荷高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。 マジックテープ付きは高圧ゴム手袋各サイズに、フィットします。 マジックテープ付きは高圧ゴム手袋各サイズに、フィットします。用途高圧ゴム手袋の保護カバーとしてサイズフリー全長(cm)26.5仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)トラスコ品番466-6232材質合成皮革厚さ(mm)0.6質量(g)60タイプマジックテープタイプ入数(双)1中指長(cm)8手のひらまわり(cm)29
高圧ゴム手袋(グリーンタイプ)大
渡部工業¥24,980税込¥27,4781双当日出荷7000V以下用よりも肉薄で作業性良好です。袖口にグリーンラベルを貼付し、7000V以下用との混同、誤使用を目視で防止できます。仕様電気絶縁用、定期自主点検:必要トラスコ品番576-5087材質天然ゴム厚さ(mm)1.3サイズ大質量(g)400タイプNU型規格JIS T8112適合入数(双)1使用電圧(V)3500以下機能絶縁全長(cm)41中指長(cm)8手のひらまわり(cm)25試験電圧(V/1分)12000
高圧ゴム手袋
渡部工業¥22,980~税込¥25,278~1双当日出荷絶縁性、作業性に優れています。用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。活線作業または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用として。電気工事などに。入数(双)1厚さ(mm)1.6全長(cm)462018年トラスコ掲載ページ6 0853
高圧ゴム手袋用カバー
渡部工業¥6,398税込¥7,0381双当日出荷耐摩耗性およびグリップ力に優れています。用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚さ(mm)0.8入数(双)1機能耐摩耗性全長(cm)27
保護革手袋 甲部 メッシュ付き
ヨツギ¥9,998税込¥10,9981双当日出荷から3日以内出荷用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)材質合成皮革厚さ(mm)0.5タイプ甲部メッシュタイプ入数(双)1中指長(cm)8
ワタベ 高圧ゴム手袋用カバー小
渡部工業¥7,898税込¥8,6881双当日出荷耐摩耗性およびグリップ力に優れています。用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。サイズ小仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚生労働省検定合格:無適合510-S、540-Sトラスコ品番429-9663材質ナイロン100%厚さ(mm)0.8質量(g)70入数(双)1全長(cm)26材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
高圧ゴム手袋(グリーンタイプ)
渡部工業¥22,980税込¥25,2781双4日以内出荷7000V以下用よりも肉薄で作業性良好です。袖口にグリーンラベルを貼付し、7000V以下用との混同、誤使用を目視で防止できます。用途高圧活線作業時や近接作業、検電時における感電事故の防止に。ソーラー、風力など発電設備のメンテナンスに。EVなど高電圧バッテリーの取扱い時に。仕様電気絶縁用、定期自主点検:必要トラスコ品番576-5088材質天然ゴム厚さ(mm)1.3サイズ小質量(g)400タイプNU型規格JIS T8112適合入数(双)1使用電圧(V)3500以下機能絶縁全長(cm)41中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)24試験電圧(V/1分)12000RoHS指令(10物質対応)対応
高圧ゴム手袋 455MM
ヨツギ¥29,980税込¥32,9781双3日以内出荷作業性および絶縁性に優れています。用途電気工事全長(cm)45.5仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.8入数(双)1使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
『絶縁手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 低圧用手袋
- 高圧用手袋
- 手袋ケース 絶縁手袋