2ページ目: 電装工具

83件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナルリリースツールセット エスコ

    ターミナルリリースツールセット

    エスコ
    13,300税込14,630
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長85mm・先端長さ12mm・先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm・先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm・先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm・先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm・先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネなし。2ステップの簡単操作で、ハウジングに挿入された端子をきれいに外すことができます。バネなし。
    ケース寸法(mm)100×72×21
  • ヘッドランプレンズウェッジ KTC

    ヘッドランプレンズウェッジ

    KTC
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    レンズとハウジングの隙間にクサビとして差し込み、再勘合を防ぎます。抜けづらいカエリ形状を採用。ひもを通して落下を防ぐ穴も装備しています。
    用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)質量(g)8全長(mm)90
  • ヘッドランプレンズ交換ツールセット KTC

    ヘッドランプレンズ交換ツールセット

    KTC
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ヘッドランプレンズ交換(分解・組付け)作業の時短、効率化が図れます。
    用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)質量(g)850セット内容ヘッドランプレンズリムーバー、ヘッドランプレンズウェッジ ×2、ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ、ブローケース
  • リレークローA KTC

    リレークローA

    KTC
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    リレープライヤ(AD201)の補給部品です。 KTCの直型スナップリングプライヤ穴用(SCP-171, 1715)をお持ちの場合は、本製品を取り付けリレープライヤとして使用可能です。
    質量(g)17寸法L1(mm)44.5寸法B(mm)9.3寸法L2(mm)28.5アズワン品番65-2490-27
  • ワイヤーストリッパー JTC

    ワイヤーストリッパー

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    配線の被覆をはぎとるための専用工具。PVCワイヤーの被膜剥きが容易にできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ペンチ JTC

    圧着ペンチ

    JTC
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
    仕様使用範囲(m2)/赤:0.5~1.0、青:1.5~2.5、黄:4~6全長(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパー JTC

    ワイヤーストリッパー

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)0.2~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用ヒューズテスター&プーラー エスコ

    自動車用ヒューズテスター&プーラー

    エスコ
    2,080税込2,288
    1個
    翌々日出荷
    プローブをスライドさせることで、3サイズのヒューズをチェックすることが可能です(先端幅を6mm、12mm、20mmに調整できます)。ヒューズの断線をチェックしたり、ヒューズを抜く際にクリップとして使用することができます。
    材質プラスチック部:POM樹脂 鋼鉄部:銅ニッケル全長(mm)68質量(g)21機能プラグインヒューズテスター プラグインヒューズプーラー検電範囲(V)24 DC
  • 電工ペンチ (グリップ付・偏芯型) エスコ

    電工ペンチ (グリップ付・偏芯型)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1本
    翌々日出荷
    一般のペンチの約65%の力で切断できます。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。
    材質特別工具鋼全長(mm)180質量(g)240切断能力(mm)銅・アルミ:Φ11.5、硬線:Φ2.5、ピアノ線:Φ2.0刃部硬度HRC63ハンドルコンフォート仕上磨き
  • リレイ プーラープライヤー エスコ

    リレイ プーラープライヤー

    エスコ
    5,950税込6,545
    1丁
    翌々日出荷
    国産・輸入車の電子リレーの取り外しに。先端チップはリレーカバーの角や溝にフィットする形状。
    幅(mm)先端爪:4.6厚さ(mm)先端爪:0.6~1.0全長(mm)230質量(g)130深さ(mm)先端爪:40ハンドル長さ(mm)75開口幅(mm)15~115 (ハンドル閉時)
  • ターミナルリリースツールセット エスコ

    ターミナルリリースツールセット

    エスコ
    13,300税込14,630
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長62mm・先端長さ21mm・先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm・先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm・先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm・先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm・先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネ付き。セーフティスプリング内蔵によりイジェクタピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
    ケース寸法(mm)100×72×21
  • 電気テストコネクターセット JTC

    電気テストコネクターセット

    JTC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    テストプローブセット 。コード差し替えができるテスター用モーター・カプラーまで簡単に測定できます。4PCS:各種自動車用フラット端子・1 to 1延長ケーブル(黒×2、赤×2)
    セット内容1PCS:SRSコネクタ・2PCS:5KΩポテンショメータ・1to2コネクタ・4PCS:針状プローブ(黒×2、赤×2)・2PCS:LEDストロボスコープ・2PCS:プローブ(黒×1、赤×1)・2PCS:ワニ口クリップ(黒×1、赤×1)ピン径(Φmm)【差込口】4
  • ヘッドランプレンズ交換プライヤーセット エスコ

    ヘッドランプレンズ交換プライヤーセット

    エスコ
    15,300税込16,830
    1セット
    翌日出荷
    ヘッドランプレンズの分解・取付作業がスムーズにできます。ヘッドランプの破損リスクを軽減し、時短を実現します。専用リムーバー&ウェッジで確実に引き離し、爪の再勘合を防止。作業空間を確保。ガスケットがつきにくい専用ヘラで、ハウジングへの入れ込み作業がスムーズに。ヘッドランプレンズ交換作業に必要な専用ツールをワンセットに。
    セット内容プライヤー、ウェッジ×2個、ガスケット用ヘラ
  • スパークプラグソケットプライヤー 特殊形状仕様 ハゼット

    スパークプラグソケットプライヤー 特殊形状仕様

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1個
    59日以内出荷
    特殊形状の入り組んだ位置にあるプラグソケット取り外しツールです。
    用途自動車整備に。トラスコ品番868-9012
  • スパークプラグソケットプライヤー ケーブルガイドスリット付き ハゼット

    スパークプラグソケットプライヤー ケーブルガイドスリット付き

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ケーブルガイドスリット付きのプラグソケット取り外しツールです。
    用途自動車整備に。トラスコ品番868-9009
  • スパークプラグソケットプライヤー リングタイプ ハゼット

    スパークプラグソケットプライヤー リングタイプ

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1個
    59日以内出荷
    スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。ロングリーチ仕様です。リングタイプの先端で広範囲に使用できます。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
    用途自動車整備に。トラスコ品番868-9008
  • スパークプラグソケットプライヤー ロングリーチ ハゼット

    スパークプラグソケットプライヤー ロングリーチ

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1個
    59日以内出荷
    スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。ロングリーチ仕様です。よりしっかりグリップできるよう先端内側に溝加工されています。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
    用途自動車整備に。トラスコ品番868-9007
  • スパークプラグソケットプライヤー ハゼット

    スパークプラグソケットプライヤー

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1個
    59日以内出荷
    スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。よりしっかりグリップできるよう先端内側に溝加工されています。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
    用途自動車整備に。トラスコ品番868-9005
  • スパークプラグソケットプライヤー ハゼット

    スパークプラグソケットプライヤー

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。リングタイプの先端で広範囲に使用できます。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
    用途自動車整備に。トラスコ品番868-9004
  • 赤・黒各1本 連接線 JTC

    赤・黒各1本 連接線

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    JTC4790用
  • LEDテスト線 JTC

    LEDテスト線

    JTC
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    JTC4790用
  • テスト棒赤・黒 各1本 JTC

    テスト棒赤・黒 各1本

    JTC
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    JTC4790用
  • 電工ペンチ Meltec(大自工業)

    電工ペンチ

    Meltec(大自工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    LEDなどの電装品取り付け専用工具。端子をかしめる・圧着する、配線コードを切断する、被覆をむくなどがこの1つで可能
    材質[本体]12Cカーボン鋼、[グリップ]PVC質量(g)約215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×220×23
  • リレーテスターアダプター JTC

    リレーテスターアダプター

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    JTC6026用オプション 5つのプラグのアダプターを使って異なるピンのリレーに適合します。
    全長(mm)160
  • ヘッドランプレンズリムーバークロー KTC

    ヘッドランプレンズリムーバークロー

    KTC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    先端は隙間に差しこみやすい一直線形状。
    用途AP601の先端の替え。質量(g)14
  • ヘッドランプレンズリムーバー KTC

    ヘッドランプレンズリムーバー

    KTC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    握ると先端が開き、クロー先端の独自形状で滑らず確実に開きを保持します。
    用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)質量(g)191全長(mm)179
  • リレープライヤー HASCO

    リレープライヤー

    HASCO
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    通常のプライヤーでは作業が行いづらいリレーを確実にホールド! 簡単に抜き取ることができます。 握り込みすぎない設計なので、割れがちなリレーを割らずにつかまえることが可能 手のひらサイズのコンパクト設計
    適合リレー全長(mm)160
  • 電工ペンチ JAPPY

    電工ペンチ

    JAPPY
    5,298税込5,828
    1丁
    翌々日出荷
  • 200mm電工ペンチ(ばね付) エスコ

    200mm電工ペンチ(ばね付)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    仕様あらゆる電気工事に役立つ1本!全長(mm)200切断能力銅・アルミケーブル:直径15mm
  • 225mm電工ペンチ(強力型) エスコ

    225mm電工ペンチ(強力型)

    エスコ
    8,020税込8,822
    1個
    翌日出荷
    仕様グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様全長(mm)225mm切断能力硬線:直径3.0mm、銅・アルミ:直径14mm
  • サーキットテスター JTC

    サーキットテスター

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    32日以内出荷
    通常の通電チェック以外にもバッテリーにつないで電気を流せるのでモーター、電球の節電チェックも可能
    使用範囲6~24V 8Aまでコード長さ(cm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ヒューズ JTC

    交換用ヒューズ

    JTC
    799税込879
    1個
    27日以内出荷
    太めのグリップで握りやすいアース接続タイプ
    用途JTC1704の交換用ヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
  • テストプローブ JTC

    テストプローブ

    JTC
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    コードに針を差込簡単に電流の測定が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーハーネステストプローブ REX(レックス)[自動車用品]

    ワイヤーハーネステストプローブ

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤーハーネスなどからテスト用電圧などを取り出せます。ワイヤーハーネスのビニール被膜に針で小さな穴を開けるのでテスト後、絶縁処理をする必要性がありません。
    用途導通や誤配線の検査に
  • リレープライヤー60° REX(レックス)[自動車用品]

    リレープライヤー60°

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    障害物を避けてテコの原理で抜くことができます。
    用途(車用)リレーの引き抜きに
  • リレープライヤー REX(レックス)[自動車用品]

    リレープライヤー

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    垂直にしっかりと力をかけて安全に引き抜くことができます。
    用途(車用)リレーの引き抜きに
  • ターミナルリリースツールセット REX(レックス)[自動車用品]

    ターミナルリリースツールセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,898税込4,288
    1セット(2種類)
    3日以内出荷
    ターミナルリリースツールセットです。4ピン・6ピンなどのカプラーから端子を引き抜く工具です。
    用途ターミナル外しに
  • ターミナルリムーバーセット 12個入 REX(レックス)[自動車用品]

    ターミナルリムーバーセット 12個入

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,998税込8,798
    1セット(12種類)
    3日以内出荷
    国産・外車のカプラ端子抜きに最適!細かい作業をスムーズにお手伝い!
    用途ターミナル外しに
  • ターミナルリムーバー REX(レックス)[自動車用品]

    ターミナルリムーバー

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    カプラのロックボタンを押して簡単にターミナルを取り外すことができます。コンパクトで限られたスペースでも使用可能
    用途ターミナル外しに
  • コネクターリムーバー11本セット REX(レックス)[自動車用品]

    コネクターリムーバー11本セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,798税込1,978
    1セット(11種類)
    3日以内出荷
    あらゆる脱着が大変なコネクターをスムーズにできるリムーバーキットです。
    用途ターミナル外しに

電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります

電装工具