11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リレーテスターセット JTC

    リレーテスターセット

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった便利商品!! 汎用アダプター付きのケース入り 4ピン、5ピンのリレーの良否判定を簡単にチェック!! JTC6044のリレーテスターアダプターの付いたセット。4ピン、5ピンのリレーの断線、作動不良等 良否判定がLEDで簡単に表示されます。 4ピン、5ピン(1部のみ使用可能)リレー 。 汎用アダプターを使って異なる5ピンのリレーに適合します。
    電源(V)12/24対応
  • ヒューズテスター JTC

    ヒューズテスター

    JTC(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ヒューズを外さずに断線のチェックができます。
    用途本体のピン部分がスライドするのでミニ、低背、ブレードヒューズに使用できます。使用範囲(mm)6~20 24VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日産用&汎用7mmコネクターセット JTC

    日産用&汎用7mmコネクターセット

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    JTC6350 EPBコントローラー用
    用途R214:7mm汎用コネクター(日産・マツダ・VOLVO等) 。R215:NISSAN車ドラムブレーキ用コネクター (令和2年~:ノート・オーラ・サクラ等 )
  • サーキットテスター JTC

    サーキットテスター

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    32日以内出荷
    通常の通電チェック以外にもバッテリーにつないで電気を流せるのでモーター、電球の節電チェックも可能
    使用範囲6~24V 8Aまでコード長さ(cm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気テストコネクターセット JTC

    電気テストコネクターセット

    JTC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    テストプローブセット 。コード差し替えができるテスター用モーター・カプラーまで簡単に測定できます。4PCS:各種自動車用フラット端子・1 to 1延長ケーブル(黒×2、赤×2)
    セット内容1PCS:SRSコネクタ・2PCS:5KΩポテンショメータ・1to2コネクタ・4PCS:針状プローブ(黒×2、赤×2)・2PCS:LEDストロボスコープ・2PCS:プローブ(黒×1、赤×1)・2PCS:ワニ口クリップ(黒×1、赤×1)ピン径(Φmm)【差込口】4
  • 赤・黒各1本 連接線 JTC

    赤・黒各1本 連接線

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    JTC4790用
  • LEDテスト線 JTC

    LEDテスト線

    JTC
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    JTC4790用
  • テスト棒赤・黒 各1本 JTC

    テスト棒赤・黒 各1本

    JTC
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    JTC4790用
  • リレーテスターアダプター JTC

    リレーテスターアダプター

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    JTC6026用オプション 5つのプラグのアダプターを使って異なるピンのリレーに適合します。
    全長(mm)160
  • テストプローブ JTC

    テストプローブ

    JTC
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    コードに針を差込簡単に電流の測定が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検電棒 JTC

    検電棒

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
車用テスター