絞り込み
ブランド
  • エナパック(4)
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • ニッタ(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 70
  • 1.5(2)
  • 3(5)
  • 7(3)
  • 13.7(2)
  • 14(5)
  • 17.6(4)
  • 18(2)
  • 20.5(13)
  • 20.6(18)
  • 21(3)
  • 25(3)
  • 27.5(8)
  • 28(3)
  • 31.5(2)
  • 32(3)
  • 34.3(2)
  • 34.5(4)
  • 45(2)
  • 68.5(3)
接続口径
  • 3/8(2)
  • Rc(PT)1/4(1)
  • Rc(PT)3/8(3)
  • Rc(PT)1/2(1)
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧(高圧)用カプラとはカプラと呼ばれる継手のついたプラグのことを指す言葉です。熱処理を施された特殊な鋼を素材として使っているものが多く、振動や衝撃に強くできています。自動開閉バルブを備えているものもあり、油圧の中でも流量の多く使われる機器に使われています。プラグ状のものやソケット状のものがあり、油圧機器のホース取り外しや高圧ガスの配管など様々な用途で使われています。ねじ径などで多くの種類があり、取り扱いも容易なものが多いです。

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
相手側取付サイズから絞り込む
ハイフローカプラ エナパックハイフローカプラエナパック
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般的な油圧用ねじ込み式カプラーです。 自動バルブ開閉機構により接続を切り離した際、内部のポペットを閉止するので分離時の油流出を防ぎます。
最高使用圧力(MPa)70常用温度(℃)-20~+80流量(L/min)15
バンタムカプラ エナパックバンタムカプラエナパック
6,298税込6,928
1個
当日出荷から30日以内出荷
カップラ RIKEN(理研機器)カップラRIKEN(理研機器)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。 ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。
ワンタッチカプラCRQ、CHQシリーズ エナパックワンタッチカプラCRQ、CHQシリーズエナパック
7,398税込8,138
1個
30日以内出荷
最高使用圧力70MPa使用温度範囲-30℃~100℃最大流量(L/min)15(推奨)
カプラ 71シリーズ ニッタカプラ 71シリーズニッタ
8,798税込9,678
1個
当日出荷から71日以内出荷
超高圧用として04~08サイズまでは70.0MPaまで保持。着脱時の空気混入量と流体のこぼれ量が少ないフラッシュバルブ機構を採用。着脱操作が簡単な押し込むだけのプッシュトゥコネクト方式を採用。カプラーは単体で圧力をかけて使用することが可能です。
用途超高圧用ねじメスねじ使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
ワンタッチカップラ RIKEN(理研機器)ワンタッチカップラRIKEN(理研機器)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。 抜け防止用ロック機構付です。 全機種ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。
最高使用圧力(MPa)70使用流体一般作動油流体温度範囲(℃)-30~100
レギュラーカプラセット エナパックレギュラーカプラセットエナパック
12,980税込14,278
1個
29日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70種別オス・メスセット品質量(g)90常用温度(℃)-20~+80流量(L/min)5

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧(高圧)用カプラ