絞り込み
厚さ(mm)
- 3.2
- 0.3~0.8(6)
- 0.6~1.2(12)
- 0.7~1.2(5)
- 1.2~1.6(11)
- 1.2~2.0(8)
- 1.2~2.4(58)
- 1.6(7)
- 2.0~3.0(14)
- 2.3~4.0(19)
- 2.4~4.0(53)
- 2.6~3.2(8)
- 3.2~4.0(6)
- 4.0~5.0(52)
- 4.8(7)
- 5.5~6.4(50)
- 6.0~7.0(19)
- 7.0~8.5(19)
- 9.0~9.5(19)
- 12.0~12.7(19)
- 厚さ(mm)をもっと見る
色
グレー(2)
シルバー(2)
ブラック(3)
ホワイト(1)
長さ(mm)
- 11000(3)
- 12000(3)
- 13000(3)
- 14000(3)
- 15000(7)
- 16000(3)
- 17000(3)
- 18000(3)
- 19000(3)
- 20000(3)
- 21000(3)
- 22000(3)
- 23000(3)
- 24000(3)
- 25000(3)
- 26000(3)
- 27000(3)
- 28000(3)
- 29000(3)
- 75000(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 岩田製作所(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
トリム・トリムシールのトリムは、エッジ部を保護し、仕上がりを美しく見せることができ、さまざまな工作機械などで使用されています。ドア部のエッジ処理にはトリムにチューブが一体となったトリムシール、隙間をふさぐことができるT字状のフラップシールが用いられます。取り付けには接着剤が不要で、エッジにはめ込むだけで簡単に取り付けることができます。対応する板厚が決まっているので、取り付け部位の厚さに応じた選択をしてください。食品加工機械など、衛生面の配慮が必要な環境では抗菌仕様のトリムが適しています。

ラバーエッジトリム TRE32
岩田製作所¥6,998~税込¥7,698~1袋(1本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)3.2硬度(ショア A)70~80
トリム 750シリーズ PVC
岩田製作所¥8,998~税込¥9,898~1袋(1本)ほか翌々日出荷接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。材質塩ビ(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)3.2用
トリム 1375シリーズ PVC
岩田製作所¥12,980~税込¥14,278~1袋(1本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
エッジガード
岩田製作所¥8,698~税込¥9,568~1袋(1本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質PVC(塩化ビニール)色クローム適合規格RoHS2板厚(mm)3.2表面ポリエステル(アルミ蒸着)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)0.8~3.2
エッジガード
岩田製作所¥39,980税込¥43,9781箱(1本)翌々日出荷見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード用途自動車や機械などドア部のエッジ保護に色銀材質(本体)PVC(塩化ビニール)全長(m)75表面処理無地板厚(mm)基本/3.2材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)0.8~3.2