絞り込み
最高使用温度(℃)
  • 51(4)
  • 71(1)
  • 83(2)
  • 90(3)
  • 93.3(2)
ブランド
  • セムコーポレーション
  • モノタロウ(17)
  • 3M(スリーエム)(54)
  • ADVANTEC(602)
  • ELGA(21)
  • GVS(9)
  • Merck(メルクミリポア)(39)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(94)
  • Whatman(ワットマン)(16)
  • アイオン(30)
  • アズワン(87)
  • エスコ(23)
  • オルガノ(64)
  • ケニス(13)
  • サンエイ化学(13)
  • ヤマト科学(25)
  • 日本フイルター(16)
  • 栗田工業(kurita)(29)
  • 環境テクノス(48)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BIGカートリッジ(ワインド) セムコーポレーション

    BIGカートリッジ(ワインド)

    セムコーポレーション
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途地下水、水道水、工業用水、メッキ、写真製版、風呂、プール、その他一般濾過材質ポリプロピレン直径(Φmm)114最高使用温度(℃)71
  • PPBG420 用 PPバック セムコーポレーション

    PPBG420 用 PPバック

    セムコーポレーション
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。※Pentair製PPBG420フィルターエレメントの代替品となります。
    用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など適合機種PPBG420用材質PP長さ(mm)460直径(Φmm)102最高使用温度(℃)90
  • PPBG410 用 PPバック セムコーポレーション

    PPBG410 用 PPバック

    セムコーポレーション
    ¥2,980税込¥3,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。※Pentair製PPBG410フィルターエレメントの代替品となります。
    用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など適合機種PPBG410用材質PP長さ(mm)235直径(Φmm)102最高使用温度(℃)90
  • フィルターハウジング締め具 セムコーポレーション

    フィルターハウジング締め具

    セムコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • PPバッグフィルターエレメント セムコーポレーション

    PPバッグフィルターエレメント

    セムコーポレーション
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。 やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。
    用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過直径(Φmm)178最高使用温度(℃)90主材質PP
  • BIGバッグフィルターハウジング セムコーポレーション

    BIGバッグフィルターハウジング

    セムコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    本体はポリプロピレン製で耐圧0.49MPa(温度21℃の時)、耐熱37.7℃まで。 工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。 バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。 バッグフィルターのエレメントは、1~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。 カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。
    用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過最大流量(L/min)188耐圧(MPa)0.49(液温21度の場合)最高使用温度(℃)37.7口径(A)40(1 1/2"NPT)
  • フィルターハウジング取付金具(ネジ付) セムコーポレーション

    フィルターハウジング取付金具(ネジ付)

    セムコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
  • BIGカートリッジハウジング セムコーポレーション

    BIGカートリッジハウジング

    セムコーポレーション
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製カートリッジハウジングは軽量で耐食性・耐久性に優れています。 なので表面処理・電子部品精密機器の設備で使用されています。 米国FDA(食品医薬局)認定の樹脂を使用しているので、飲料・食品産業でも精密ろ過器として使用されています。
    用途石油化学、一般化学工業、食品・飲料・醸造業界、磁気テープ業界、石油精製・機械工業、水処理業界、合成樹脂・塗装業界、写真・メッキ業界規格FDA規格(米国)取付寸法(mm)(金具)75×75耐圧(MPa)0.49最高使用温度(℃)37.7口径1 1/2"NPT主材質PP
  • 標準カートリッジハウジング セムコーポレーション

    標準カートリッジハウジング

    セムコーポレーション
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    口径3/4"NPT
  • BIGカーボン(ブロック) セムコーポレーション

    BIGカーボン(ブロック)

    セムコーポレーション
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    6日以内出荷
    用途水道水、におい、有機物の濾過材質活性炭、ポリプロピレン、ポリエステル、NBRパッキン直径(Φmm)117最高使用温度(℃)83ろ過精度(μ)10
  • カートリッジ(プリーツ) セムコーポレーション

    カートリッジ(プリーツ)

    セムコーポレーション
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    6日以内出荷
    用途地下水、プール、水耕栽培、養殖、風呂の濾過材質ポリエステル、ポリプロピレン直径(Φmm)67最高使用温度(℃)51ろ過精度(μ)30
  • BIGバッグフィルター セムコーポレーション

    BIGバッグフィルター

    セムコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。
    用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など直径(Φmm)101最高使用温度(℃)93.3主材質PP
  • BIGカートリッジ(カーボン) セムコーポレーション

    BIGカートリッジ(カーボン)

    セムコーポレーション
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途水道水、におい、有機物の濾過材質活性炭、ポリプロピレン、ポリエステル、NBRパッキン直径(Φmm)114最高使用温度(℃)51ろ過精度(μ)10
  • BIGカートリッジ(プリーツ) セムコーポレーション

    BIGカートリッジ(プリーツ)

    セムコーポレーション
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    6日以内出荷
    用途地下水、プール、水耕栽培、養殖、風呂の濾過材質PPプリーツ直径(Φmm)114最高使用温度(℃)51ろ過精度(μ)30
  • カートリッジフィルター セムコーポレーション

    カートリッジフィルター

    セムコーポレーション
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    6日以内出荷
    用途水道水、におい、有機物の濾過材質活性炭、ポリプロピレン、ポリエステル、NBRパッキン直径(Φmm)73最高使用温度(℃)83ろ過精度(μ)10
  • カートリッジ(カーボン) セムコーポレーション

    カートリッジ(カーボン)

    セムコーポレーション
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    6日以内出荷
    用途水道水、におい、有機物の濾過材質活性炭、ポリプロピレン、ポリエステル、NBRパッキン直径(Φmm)64最高使用温度(℃)51ろ過精度(μ)5
  • PP大型カートリッジフィルター セムコーポレーション

    PP大型カートリッジフィルター

    セムコーポレーション
    ¥929,800~税込¥1,022,780~
    1個
    8日以内出荷
    大型カートリッジフィルターは加圧による液体の濾過器です。 本体はバッグフィルターと共通ですが、内部にカートリッジエレメントが5本入っています。 本体はバッグフィルターと同様のポリプロピレン製で耐圧1.02MPa・耐熱114度と耐久性抜群です。 また、工具を使わずにカートリッジ交換が可能なので作業効率がいいです。 カートリッジエレメントは耐薬品性に優れており、1~200ミクロンまであるので様々な用途に対応可能。 バッグフィルターと比較して精密な濾過が可能です。
    最大流量(L/min)380(カートリッジを除いた場合)耐圧(MPa)1.02(液温21度の場合)最高使用温度(℃)114(カートリッジを除いた場合)チューブ接続口径(Φmm)(エア抜き)8口径2"NPT主材質PPG
  • PPバッグフィルター セムコーポレーション

    PPバッグフィルター

    セムコーポレーション
    ¥949,800~税込¥1,044,780~
    1個
    6日以内出荷
    本体はポリプロピレン製で耐圧1.02MPa(温度21℃の時)、耐熱114℃と耐久性抜群。 工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。 バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。 バッグフィルターのエレメントは、0.5~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。 カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。
    用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過耐圧(MPa)1.02(液温21度の場合)口径2”NPT主材質PPG
  • BFN樹脂バッグフィルター本体 セムコーポレーション

    BFN樹脂バッグフィルター本体

    セムコーポレーション
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    6日以内出荷
    浴槽や海水などの濾過に最適です。 濾過機本体はポリプロピレン製。 工具を使わずにバッグが交換可能なので作業効率が良いです。 バッグは耐薬品性に優れており、1~50ミクロンまであります。 カートリッジフィルターと比較しても廃棄物の処理量が少なく環境にやさしい商品です。 バッグは洗浄して再利用することも液体により可能です。
    用途浴槽濾過、プールの濾過、海水濾過最高使用圧力(MPa)0.48耐圧(MPa)0.48耐熱温度(℃)40口径(A)40主材質PPG
  • 小型中和装置 セムコーポレーション

    小型中和装置

    セムコーポレーション
    ¥989,800~税込¥1,088,780~
    1個
    23日以内出荷から24日以内出荷
    防水性や耐久性に優れた樹脂製ケースを採用。 室内での使用を考慮した低騒音設計。機器カバーも付属。 酸・アルカリの2点制御と、酸またはアルカリ1点制御の2タイプをご用意。 pH4.01、pH6.86の校正をワンタッチで自動校正。 廃水廃液処理装置とは思えない洗練された外観。 設置スペースをとらないコンパクト設計。
    用途学校実験室の排水廃液、研究機関の排水廃液、小規模工場の排水廃液、病院の排水廃液処理能力200L/h口径(A)25(ねじ込み式)
  • PPBG410 用 PPバック セムコーポレーション

    PPBG410 用 PPバック

    セムコーポレーション
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。
    用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など適合機種PPBG410用長さ(mm)208直径(Φmm)101最高使用温度(℃)93.3主材質PPろ過精度(μ)25
  • BIGカートリッジハウジング セムコーポレーション

    BIGカートリッジハウジング

    セムコーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製カートリッジハウジングは軽量で耐食性・耐久性に優れています。
    用途表面処理・電子部品精密機器の設備で使用されています。質量(kg)3タイプエア抜き付外寸(mm)Φ186×346取付寸法(mm)(金具)75×75耐圧(MPa)0最高使用温度(℃)38口径1 1/2"NPT主材質PP流量範囲(L/min)3.8~151
純水製造・純水関連