カテゴリ
絞り込み
最高使用温度(℃)
- 60(2)
- 80(6)
ブランド
- ADVANTEC
- モノタロウ(16)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(66)
- アズワン(45)
- オルガノ(29)
- エスコ(23)
- 環境テクノス(21)
- Merck(メルクミリポア)(20)
- アイオン(15)
- ヤマト科学(15)
- 日本フイルター(10)
- 栗田工業(kurita)(9)
- ケニス(7)
- TRUSCO(6)
- セムコーポレーション(6)
- ELGA(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- 橋本クロス(3)
- 三商(3)
- サンエイ化学(3)
- ブランドをもっと見る

トーセル
ADVANTEC(13件のレビュー)¥1,088税込¥1,1971本当日出荷から5日以内出荷界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490材質(コア)PP
ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター
ADVANTEC(3件のレビュー)¥1,088税込¥1,1971本当日出荷界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過全長(mm)250材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490材質(コア)ポリプロピレン適合ハウジングサイズ10インチ
フィルタハウジング
ADVANTEC¥17,980税込¥19,7781台欠品中水ろ過専用のプラスチック製ハウジングです。付属品3/4インチPFM×3/4インチPTM交換継手適合カートリッジフィルタ:形状C/F(フラットガスケットDOE)材質ヘッド/ポリプロピレン(タルク入)、胴/アクリロニトル・スチレン樹脂、Oリング・シーリング/シリコン(コネクタOリングのみNBR)寸法(mm)全幅 170Φ、開口部の外径は104Φ 胴部分内径82Φ接続口径3/4インチPF最大使用圧力(MPa)0.5(38℃)最高使用温度(℃)38アズワン品番64-1189-06
ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター
ADVANTEC¥999税込¥1,0991本当日出荷エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。用途石油化学、一般化学工業における各種中間体、製品の濾過に。石油精製、機械工業における燃料、タービン油、切削油、潤滑油の濾過に。合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過に。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油の濾過に。製薬、電子工業界などにおける純水、洗浄水の濾過に。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過に。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過に。材質ポリプロピレン高さ(mm)250エレメント(mm)250
コンパクトカートリッジフィルター MCP-30シリーズ
ADVANTEC¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から41日以内出荷フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:30
ステンレスフィルタハウジング
ADVANTEC¥57,980税込¥63,7781台当日出荷ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。材質ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM最大使用圧力(MPa)0.69適合フィルター形状コードC/F(フラットガスケットDOE)及びTCWタイプ
コンパクトカートリッジフィルター MCP-10シリーズ
ADVANTEC¥4,698税込¥5,1681個翌日出荷から40日以内出荷フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:10
カプセルカートリッジフィルター CCP-30シリーズ
ADVANTEC¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から33日以内出荷フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:30
前処理フィルター
ADVANTEC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷仕様ワンタッチ接続適合品番RFD240NA・342NA・343NA・240HA・342HA・343HA・250NB、RFD200NC・300NCシリーズ、RFS300NC・500NCシリーズアズワン品番63-1239-36
トーセル TCW-CSSシリーズ
ADVANTEC¥1,698税込¥1,8681本翌日出荷から5日以内出荷フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。寸法(mm)250(S)材質(フィルター)コットン材質(コア)SUS304
コンパクトカートリッジハウジング MTAシリーズ
ADVANTEC¥65,980税込¥72,5781台翌日出荷から5日以内出荷ヘッドと胴は、サニタリークランプでシールされていますので、フィルターの交換が容易です。ヘッドがSCS14製、胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。材質ヘッド/SCS14、3Sクランプ/SUS304、ガスケット/シリコーン、その他/SUS316、SUS316L最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
プラスチック製ハウジング1PA用置台
ADVANTEC¥7,798税込¥8,5781個当日出荷仕様コード番号:255-7560材質/仕上ステンレス(SUS304)品名置台アズワン品番65-2524-09適合ハウジング1PA
コンパクトカートリッジハウジング PSFシリーズ
ADVANTEC¥17,929税込¥19,7221台当日出荷ヘッドに胴を締め込むだけで、簡単に組立てができます。付属品ホースアダプター(外径13.5mm・1/2″PTM)×2個仕様●●IN、OUTの形状:ヘッド/1/2″PTF、ホースアダプター/外径13.5mm・1/2″PTM●コンパクトカートリッジフィルター名:M□-□-D10S60材質O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン寸法(mm)外径105×高さ135質量(g)195最高使用圧力0.49MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法オートクレーブ※2アズワン品番64-1203-71
コーテッドタイプカートリッジフィルタ TCYE
ADVANTEC¥5,798税込¥6,3781本翌日出荷から6日以内出荷ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルタを使用しています。 従来のメンブレンカートリッジフィルタと比べ低価格で、また繊維製フィルタと同程度のコストで、高効率のろ過が行えます。用途食品・飲料における用水などのろ過、ビール・ワイン・日本酒の仕上げろ過、超純水製造用プレフィルタなど。材質フィルタ:セルロースアセテート ポリエチレンテレフタレート コア:ポリプロピレン長さ(mm)250耐圧(MPa)0.49(25℃)有効ろ過面積(cm2)6200最高使用温度(℃)80
プラスチック製ハウジング1PA壁掛金具
ADVANTEC¥5,098税込¥5,6081個当日出荷LEN(BI17)。仕様コード番号:255-7549材質SUS304材質/仕上ステンレス(SUS304)品名壁掛け金具アズワン品番65-2524-10適合ハウジング1PA、1PP-1、1PP-2
カプセルカートリッジフィルター CCP-005AMシリーズ
ADVANTEC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から33日以内出荷外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:0.5
ワインドカートリッジフィルター
ADVANTEC¥1,198税込¥1,3181本当日出荷仕様3μm適合品番GS-190/590/900、PWE-500、RFD240RA・342RA・343RA・250RB・210PA・210PC、RFS432PA・433PA・532PA・533PA・432PC・433PC・532PC・533PC、RFP502AA・702AA・542HA・742HA・343RA・843RA、RFV743HA・843HAアズワン品番64-1028-62
カートリッジフィルター
ADVANTEC¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。石油化学、一般化学工業における各種中間体、製品の濾過に。石油精製、機械工業における燃料、タービン油、切削油、潤滑油の濾過に。合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過に。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油の濾過に。製薬、電子工業界などにおける純水、洗浄水の濾過に。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過に。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過に。仕様食品衛生法適合(ポジティブリスト適合)型式TCW-1N-PPS材質/仕上ポリプロピレン高さ(mm)250内径×外径(Φmm)29.5×62ろ過精度(μm)1コード255-7563最高使用温度(℃)80アズワン品番60-6998-57適合ハウジング1TS、1PAシリーズエレメント(mm)250最大差圧(MPa)0.49(25℃)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
純水製造・純水関連 の新着商品
Arium(R) Advance EDI アリウム アドバンス EDI Comfort II 逆浸透モジュール H2O-CRO-Hシリーズsartorius(ザルトリウス)税込¥102,958~¥93,598~