絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- アメリカン電機(38)
- SCHAFFNER(36)
- エコー電子(EDK)(9)
- 明工社(5)
- ELPA(2)
- エスコ(1)
- 東芝ライテック(1)
- マサル工業(1)
- LINKMAN(1)
- 平河ヒューテック(1)
特価

パネルマウント型ACアウトレット HD-M2 (2P 15A 125V)
bitstrong(ビットストロング)¥1,198~税込¥1,318~1セット(5個)ほか5日以内出荷機器の電源出力部に使用できる、パネル取り付け式のACアウトレット(電源ソケット)です。一般家庭で使用されているコンセントと同じ「NEMA 1-15R」規格(15A / 125V)に対応しております。本製品は米国安全規格「UL498」に適合しており、耐熱性・絶縁性に優れた樹脂ボディと確実な接触構造により、電源機器やオーディオ機器、産業用装置など幅広い用途で使用できます。背面端子は#187(幅約4.8mm)ファストン端子に対応しており、機器内部の配線作業が容易です。取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。用途制御盤・分電盤、UPS、電源埋め込み型のオフィス家具、車載用インバーターなどに質量(g)6極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15素材PC(ポリカーボネート)、銅(錫メッキ)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上耐電圧(V)AC2000V(1分間)
パネルマウント型ACアウトレット HD-M (接地2P 15A 125V)
bitstrong(ビットストロング)¥1,098~税込¥1,208~1セット(5個)ほか5日以内出荷機器の電源出力部に使用できる、パネル取り付け式のACアウトレット(電源ソケット)です。一般家庭で使用されているコンセントと同じ「NEMA 5-15R」規格(15A / 125V)に対応しており、2ピンプラグはもちろん、接地極(アースピン)付きの3ピンプラグもそのまま差し込むことができます。本製品は米国安全規格「UL498」に適合しており、耐熱性・絶縁性に優れた樹脂ボディと確実な接触構造により、電源機器やオーディオ機器、産業用装置など幅広い用途で使用できます。背面端子は#187(幅約4.8mm)ファストン端子に対応しており、機器内部の配線作業が容易です。取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。用途制御盤・分電盤、UPS、電源埋め込み型のオフィス家具、車載用インバーターなどに質量(g)10極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15素材PC(ポリカーボネート)、銅(錫メッキ)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上耐電圧(V)AC2000V(1分間)
『コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- プラグ / ボディ(ソケット)
- インレット・アウトレット
- コンセント(FA)その他関連用品