ケーブルキャリアは、可動部に接続されたケーブルやチューブ等を保護・案内するための部品です。産業用機械や工作用機械などに使用されます。チェーンのように小さな部品が連結していることが特徴で、自由な長さの設定と柔軟な動きを実現しています。経済的で軽量なプラスチック製のものもあれば、強度にすぐれた金属製のものも存在。また、解放型と全閉型でも違いがあります。ケーブルやチューブに塵などから保護したい場合は全閉型のケーブルキャリアを選択するとよいでしょう。
206件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラレールチェーンHPEシリーズ PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPEシリーズPISCO(ピスコ)
329税込362
1セット(1リンク)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
収納部を2つに分割、フラップもそれぞれに独立、ケーブルを種類別に収納可能です。
用途フラップを片側だけ開き、ケーブルの交換などの作業をすることができます。ピッチ(mm)45材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80寸法t(mm)24寸法T(mm)40最大フリースパン(m)1最大移動ストローク(m)1.9リンク数(/m)23最大ケーブル・ホース外径(mm)20最大ケーブル・ホース質量(kg/m)2.5最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾100) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾100)Igus(イグス)
279税込307
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)1.06幅外寸(mm)113幅内寸(mm)100難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾80) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾80)Igus(イグス)
279税込307
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.92幅外寸(mm)93幅内寸(mm)80難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾63) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾63)Igus(イグス)
279税込307
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.83幅外寸(mm)76幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾50) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾50)Igus(イグス)
269税込296
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.70幅外寸(mm)60.5幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25)Igus(イグス)
259税込285
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.59幅外寸(mm)35.5幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾15) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾15)Igus(イグス)
259税込285
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.52幅外寸(mm)25.5幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾100) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾100)Igus(イグス)
269税込296
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.76幅外寸(mm)113幅内寸(mm)100難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾80) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾80)Igus(イグス)
259税込285
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.70幅外寸(mm)94幅内寸(mm)80難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾63) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾63)Igus(イグス)
259税込285
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.63幅外寸(mm)76幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50)Igus(イグス)
259税込285
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.52幅外寸(mm)61幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾25) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾25)Igus(イグス)
249税込274
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)36幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾15) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾15)Igus(イグス)
249税込274
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.35幅外寸(mm)26幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾50) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾50)Igus(イグス)
199税込219
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.34幅外寸(mm)58.2幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾30) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾30)Igus(イグス)
169税込186
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.28幅外寸(mm)38.2幅内寸(mm)30難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾20) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾20)Igus(イグス)
159税込175
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.25幅外寸(mm)28.2幅内寸(mm)20難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾16) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾16)Igus(イグス)
159税込175
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.24幅外寸(mm)24.2幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾10) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾10)Igus(イグス)
159税込175
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.21幅外寸(mm)18.2幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾64) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾64)Igus(イグス)
169税込186
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.30幅外寸(mm)71幅内寸(mm)64難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾50) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾50)Igus(イグス)
169税込186
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.26幅外寸(mm)57幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾40) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾40)Igus(イグス)
159税込175
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.23幅外寸(mm)47幅内寸(mm)40難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾16) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾16)Igus(イグス)
159税込175
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.16幅外寸(mm)22.5幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾10) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾10)Igus(イグス)
149税込164
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.14幅外寸(mm)16.5幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾6) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾6)Igus(イグス)
169税込186
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.13幅外寸(mm)12.5幅内寸(mm)6難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾16) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾16)Igus(イグス)
139税込153
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)13材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.11幅外寸(mm)22幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾10) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾10)Igus(イグス)(1件のレビュー)
129税込142
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)13材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.10幅外寸(mm)16幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
EZチェーン Z300型(内のり巾2/45) Igus(イグス)EZチェーン Z300型(内のり巾2/45)Igus(イグス)
739税込813
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)67材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.78幅外寸(mm)120幅内寸(mm)48/48難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25
EZチェーン Z300型(内のり巾75) Igus(イグス)EZチェーン Z300型(内のり巾75)Igus(イグス)
659税込725
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)67材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.60幅外寸(mm)95幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25
EZチェーン Z26型(内のり巾75) Igus(イグス)EZチェーン Z26型(内のり巾75)Igus(イグス)
479税込527
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)56材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.96幅外寸(mm)92幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00
EZチェーン Z200型(内のり巾2/35) Igus(イグス)EZチェーン Z200型(内のり巾2/35)Igus(イグス)
399税込439
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.79幅外寸(mm)94.4幅内寸(mm)37/37難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
EZチェーン Z200型(内のり巾57) Igus(イグス)EZチェーン Z200型(内のり巾57)Igus(イグス)(1件のレビュー)
419税込461
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.70高さ外寸(mm)35高さ内寸(mm)24.3幅外寸(mm)74.4幅内寸(mm)57難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75最大ケーブル・ホース外径(mm)20
EZチェーン Z16型(内のり巾100) Igus(イグス)EZチェーン Z16型(内のり巾100)Igus(イグス)
249税込274
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.91幅外寸(mm)115.3幅内寸(mm)100難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z16型(内のり巾80) Igus(イグス)EZチェーン Z16型(内のり巾80)Igus(イグス)
239税込263
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.83幅外寸(mm)95.5幅内寸(mm)80難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z16型(内のり巾48) Igus(イグス)EZチェーン Z16型(内のり巾48)Igus(イグス)
289税込318
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.62幅外寸(mm)62.5幅内寸(mm)48難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z16型(内のり巾36) Igus(イグス)EZチェーン Z16型(内のり巾36)Igus(イグス)
269税込296
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.57幅外寸(mm)50.5幅内寸(mm)36難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z16型(内のり巾23) Igus(イグス)EZチェーン Z16型(内のり巾23)Igus(イグス)
269税込296
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.51幅外寸(mm)37.5幅内寸(mm)23難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z08型(内のり巾50) Igus(イグス)EZチェーン Z08型(内のり巾50)Igus(イグス)
179税込197
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.37幅外寸(mm)58.2幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z08型(内のり巾40) Igus(イグス)EZチェーン Z08型(内のり巾40)Igus(イグス)
179税込197
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.31幅外寸(mm)48.2幅内寸(mm)40難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z06型(内のり巾16) Igus(イグス)EZチェーン Z06型(内のり巾16)Igus(イグス)
239税込263
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.16幅外寸(mm)22.5幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
EZチェーン Z045型(内のり巾16) Igus(イグス)EZチェーン Z045型(内のり巾16)Igus(イグス)
159税込175
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)13材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.11幅外寸(mm)23幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
ケーブルキャリア