絞り込み
ブランド
- FUJIOH(富士工業)
- モノタロウ(2)
- ノーリツ(1,564)
- 渡辺製作所[住設機器](366)
- リンナイ(318)
- TOTO(210)
- Panasonic(パナソニック)(155)
- 三菱電機(143)
- ハーフェレ(140)
- INAX(LIXIL)(130)
- パロマ(120)
- SUNWAVE(LIXIL)(97)
- 日本イトミック(55)
- ハウステック(41)
- 高須産業(29)
- ミナミサワ(24)
- カクダイ(22)
- タカラスタンダード(22)
- クリナップ(16)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- パーパス(14)
- ブランドをもっと見る
特価

レンジフード用横幕板
FUJIOH(富士工業)(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から6日以内出荷適合BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL高さ(mm)200全高(mm)600(取付時)
レンジフード スタンダード SNSRシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥129,800~税込¥142,780~1台10日以内出荷・整流板。整流板より吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・オープンキッチン。キッチンとリビング・ダイニングの間仕切りをなくし、広々とした空間を演出するオープンキッチンに適した製品です。付属品ミニ電球1個(40W口金E17)仕様整流板、スロットフィルタ、ファンシークリーン、オープンキッチン質量(kg)27.5間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)106/124、(中)73/74、(弱)32/31ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/46、(中)39/36、(弱)20/19風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)610/570、(中)425/365、(弱)160/140、【100Pa】(強)440/470、(中)-/-、(弱)-/-
レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥54,980~税込¥60,478~1台10日以内出荷・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・イージーフィルター。フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-











![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)