絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(22)
  • Panasonic(パナソニック)(1,436)
  • TOEX(LIXIL)(700)
  • TOSTEM(LIXIL)(591)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(583)
  • シンコール(578)
  • トレード(544)
  • ハイテクウッドプラス(540)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(530)
  • エスロン(460)
  • タカショー(435)
  • サンポール(404)
  • アイホン(402)
  • オーティス(349)
  • 萩原(323)
  • 東リ(319)
  • YKK AP(300)
  • フクビ化学(293)
  • 新日軽(LIXIL)(280)
  • ヨドコウ(267)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア 表札灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    3日以内出荷
    モダンスタイルの外構にふさわしいシンプルでコンパクトな表札灯。
    仕様調光器:不可幅(mm)142寸法(mm)出:86質量(kg)0.4高さ(mm)38種類器具:LED一体型消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)下面:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)320配光タイプ下面配光
  • 明暗センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    明暗センサー付ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。明るさに反応して自動点灯・消灯
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.3構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    5日以内出荷
    つながるあかりでエクステリアに新たな演出を 便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です 安心のランプ交換型。超小型ボディながら安心のランプ交換型。ねじ込式なので交換時も簡単です CONNECTED LIGHTING 高演色照明R15クラス2
    材質グローブ:ガラス(透明・白色)幅(mm)Φ125質量(kg)1.5取付スパイク・置型兼用(スパイクを外して置型使用可能)取付方式グローブ:ねじ込式構造防雨型、二重絶縁構造色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)地上高さ(mm)139演色指数(Ra)94定格光束(Lm)335調光の可否不可
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種別LED電球クリアミニクリプトン型4W(E17)No.292JL幅(mm)Φ129カバーガラス(透明)質量(kg)1.9構造防雨型定格消費電力(W)4色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)272演色指数(Ra)94定格光束(Lm)320調光の可否不可
  • オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    伝統的な行灯から受け継がれるおもてなしの心。路地や建物へ人々を誘う、静かなあかりです 高演色照明R15クラス2
    材質グローブ:アクリル(乳白)材質(本体)ステンレス(黒色サテン)構造防雨型、二重絶縁構造定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
  • エクステリア ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷から49日以内出荷
    仕様調光器:不可長さ(mm)217幅(mm)140質量(kg)3.6種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)消費電力(W)4構造防雨型コード付属なし色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)1324演色指数(Ra)94
  • エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア 表札灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    3日以内出荷
    レトロなピクチャーライトのような表札灯。クラシカルな温かみのあるあかりを灯します。
    仕様絶縁台(別売):PF216B、調光器:不可高さ(mm)110種類器具:LED一体型消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)下面:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
  • エクステリア 門柱灯 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア 門柱灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    3日以内出荷
    明るさに反応して自動点灯・消灯
    仕様調光器:不可構造防雨型センサー明暗センサー付色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
  • 置き型ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    置き型ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    樹脂外郭構造。コンパクトなキューブデザインの置き型ガーデンライトです。アプローチやテラスなど多様な演出にお使いいただけます
    種別器具:LED一体型幅(mm)□100質量(kg)1高さ(mm)100材質(本体)樹脂消費電力(W)6.6構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(内面ケシ)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)623
  • 人感センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    人感センサー付ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
  • ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなしランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
  • 表札灯 ODELIC(オーデリック)

    表札灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    存在感を抑えたミニマルデザインの表札灯
    種別器具:LED一体型材質下面カバー:アクリル(乳白)幅(mm)380寸法(mm)出:65質量(kg)0.7高さ(mm)45材質(本体)樹脂消費電力(W)1.5構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)31.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)3調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)47配光タイプ下面
  • 門柱灯 ODELIC(オーデリック)

    門柱灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    欠品中
    さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯。堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます
    種別器具:LED一体型質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)6.6構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)48.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)323
  • 高演色LED エクステリア ガーデンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリア ガーデンライト 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    92日以内出荷
    ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
    仕様人感センサー付、人感センサーモード切替型、防雨型種別エクステリア ガーデンライト 人感センサー付幅(mm)Φ80カバーガラス(乳白ケシ)質量(kg)3.5材質(本体)アルミ管(黒色)取付方式グローブ:ねじ込み式定格消費電力(W)7.1平均演色評価数(Ra)94ランプLED電球ミニクリプトン形 6.5W(E17) No.292ENコード付属なし色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)81.2光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)16(100V)入数1台光色昼白色明るさ白熱灯器具60W相当地上高さ(mm)1000定格光束(Lm)577調光の可否不可可動範囲(°)センサー部:90
  • 中継器 通信インターフェース ODELIC(オーデリック)

    中継器 通信インターフェース

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    5日以内出荷
    CONNECTED LIGHTING 照明器具同士の通信が届きづらい場合、中継地点に設置することで通信を中継します
    種別中継器材質樹脂(ホワイト)幅(mm)72寸法(mm)出:20高さ(mm)50種類CONNECTED LIGHTING専用 Bluetooth通信インターフェース入数1台コンセントコンセント差込型
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト L字 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト L字

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    グレアレス配光にミニマルなL字の意匠。洗練されたエクステリアの景観を引き立てるガーデンライトです バッフル効果のあるリブ形状部からやわらかな光のグラデーションが広がります 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型長さ(mm)65幅(mm)142材質(本体)アルミ、アルミダイカスト(黒色)取付方式カバー:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)3.9色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:33.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)132調光の可否不可下面カバーアクリル(乳白)
  • オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    5日以内出荷
    風情ある庭の趣に溶け込む落ち着いた和の意匠のガーデンライトです 高演色照明R15クラス2
    構造二重絶縁/防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)演色指数(Ra)94調光の可否不可
  • エクステリア ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    ウッドデッキや庭での演出にオールマイティな小型のガーデンライト。堅牢さとランプ交換式の便利さを備えた、エクステリアで使いやすい存在です。便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です。
    仕様調光器:不可取付スパイク・置型兼用種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)消費電力(W)5構造防雨型、二重絶縁構造グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:5地上高さ(mm)125演色指数(Ra)94
  • ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    5日以内出荷
    天然大谷石ならではの素朴で温かみのある風合い。モダンから伝統的なものまで日本家屋のエクステリアに良く似合うあかりです。石材パーツを外して使用することも可能です
    種別器具:LED一体型幅(mm)□153質量(kg)3.3高さ(mm)156材質(本体)大谷石消費電力(W)6.6構造防雨型・二重絶縁構造ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)24.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)161
  • ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    5日以内出荷
    景観に溶け込む、石を模したあかり。自然感じるお庭に最適です。お好きな角度にコロンと置いてください
    種別器具:LED一体型幅(mm)188質量(kg)2.9高さ(mm)170材質(本体)アルミ鋳物消費電力(W)5構造防雨型・二重絶縁構造ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)270
  • ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    92日以内出荷
    種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)質量(kg)2取付ねじ込式材質(本体)アルミ管タイプ置型消費電力(W)6.1構造防雨型ランプ高演色LED材質(カバー)ガラス(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当地上高さ(mm)350演色指数(Ra)94
  • ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)質量(kg)1.8取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型ランプ高演色LED材質(カバー)ガラス(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当地上高さ(mm)350演色指数(Ra)94
  • ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□82材質(本体)アルミ消費電力(W)4.4構造防雨型ランプ高演色LEDコード付属なし材質(カバー)ガラス(透明・内面ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
  • 明暗センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    明暗センサー付ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□82質量(kg)3.5材質(本体)アルミ消費電力(W)4.6構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし材質(カバー)ガラス(透明・内面ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10調光方式調光器:不可地上高さ(mm)700演色指数(Ra)94
  • ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなしランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
  • 明暗センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    明暗センサー付ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。明るさに反応して自動点灯・消灯
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
  • 人感センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    人感センサー付ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
  • ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    5日以内出荷
    上方や隣地への光害を抑える配光制御タイプのポールライト。制御された光がしっかりと地面を照らし、安心かつ落ち着いた景観演出をおこなえます
    種別器具:LED電球フラット形7.7W(GX53-1)質量(kg)2.1取付ねじ込式材質(本体)アルミ消費電力(W)7.7構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)100材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可地上高さ(mm)350演色指数(Ra)93定格光束(Lm)326
  • ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    上方や隣地への光害を抑える配光制御タイプのポールライト。制御された光がしっかりと地面を照らし、安心かつ落ち着いた景観演出をおこなえます
    種別器具:LED電球フラット形7.7W(GX53-1)取付ねじ込式材質(本体)アルミ構造防雨型ランプ高演色LEDコードなし色温度(K)2700幅(Φmm)100材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93定格光束(Lm)326
  • 表札灯 ODELIC(オーデリック)

    表札灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)材質下面カバー:ガラス(ケシ)幅(mm)320寸法(mm)出:104質量(kg)1.3取付化粧ネジ式高さ(mm)95材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)6.5構造防雨型センサー対応型(別売)ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94配光タイプ下面
  • 門柱灯 ODELIC(オーデリック)

    門柱灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)質量(kg)1.7色黒取付化粧ネジ式高さ(mm)507材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)4.2構造防雨型ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)206材質(カバー)面取りガラス(透明)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)356
  • 門柱灯 ODELIC(オーデリック)

    門柱灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯。堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます
    種別器具:LED一体型質量(kg)1.1材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)6.8構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)323
  • 片側配光用アタッチメント ODELIC(オーデリック)

    片側配光用アタッチメント

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
    スリムガーデンライトシリーズに対応する後付け可能なオプション品です。ガラスセードの反面を遮光し、上方向+サイド方向への光害を防ぎます
    幅(mm)Φ88質量(kg)0.4高さ(mm)195材質(本体)ステンレス再生紙使用マーク適合
  • 片側配光用アタッチメント ODELIC(オーデリック)

    片側配光用アタッチメント

    ODELIC(オーデリック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    アタッチメントは360度回転でき、どの角度でも取り付けが可能。環境に合わせて細かな調整ができます
    幅(mm)83質量(kg)0.06色マットシルバー色高さ(mm)62材質(本体)鋼再生紙使用マーク適合
  • サイド遮光アタッチメント ODELIC(オーデリック)

    サイド遮光アタッチメント

    ODELIC(オーデリック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    公害対策に有効なアタッチメント
    幅(mm)Φ240質量(kg)0.2材質(本体)樹脂出しろ(mm)67再生紙使用マーク適合
  • 片側遮光アタッチメント ODELIC(オーデリック)

    片側遮光アタッチメント

    ODELIC(オーデリック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    公害対策に有効なアタッチメント
    幅(mm)Φ198質量(kg)0.1材質(本体)樹脂出しろ(mm)70再生紙使用マーク適合

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア