絞り込み
外径(Φmm)
  • 2(3)
  • 2.5(6)
  • 3(10)
  • 3.5(8)
  • 4(8)
  • 5(7)
  • 6(5)
  • 7(5)
  • 8(19)
  • 10(5)
自由長(mm)
  • 10
  • 15(93)
  • 20(108)
  • 25(165)
  • 30(162)
  • 35(160)
  • 40(163)
  • 45(159)
  • 50(173)
  • 55(145)
  • 60(170)
  • 65(143)
  • 70(168)
  • 75(143)
  • 80(170)
  • 90(161)
  • 100(165)
  • 125(127)
  • 150(130)
  • 175(98)
  • 200(114)
ばね定数(N/mm)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.11(1)
  • 0.15(2)
  • 0.19(1)
  • 0.2(1)
  • 0.24(1)
  • 0.25(1)
  • 0.27(1)
  • 0.33(2)
  • 0.36(2)
  • 0.76(2)
  • 15.24(2)
  • 19.6(2)
  • 24.5(2)
  • 24.53(2)
  • 42.57(2)
  • 86.25(2)
  • 166.11(2)
種類
  • 中荷重(3)
  • 極重荷重(2)
  • 軽小荷重(3)
  • 軽荷重(2)
  • 重荷重(3)
許容荷重(N)
  • 0.74(2)
  • 0.78(1)
  • 0.83(1)
  • 0.98(4)
  • 1.23(1)
  • 1.47(4)
  • 1.5(1)
  • 1.91(1)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 2.9(4)
  • 3.4(3)
  • 4.4(2)
  • 5.4(3)
  • 6.4(3)
  • 7.8(2)
  • 9.3(2)
  • 10.8(1)
  • 11.3(1)
  • 12.3(1)
線径(Φmm)
  • 0.2(4)
  • 0.23(6)
  • 0.26(4)
  • 0.29(4)
  • 0.32(4)
  • 0.35(4)
  • 0.4(4)
  • 0.45(4)
  • 0.5(3)
  • 0.55(4)
  • 0.6(3)
  • 0.65(3)
  • 0.7(2)
  • 0.8(1)
0.2・0.23・0.26・0.29・0.32・0.35・0.4・0.45・0.5・0.55・0.6・0.65・0.7・0.8
ばねの種類
  • ばねの種類強力ばね(12)
強力ばね
材質
  • その他(5)
  • (10)
その他・鉄
ブランド
  • 東京発条製作所(62)
  • TRUSCO(5)
  • SAMSOL(5)
東京発条製作所・TRUSCO・SAMSOL
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
強力スプリングとは、一般に使用されている丸線の線材ではなく異形断面材料をコイル状に巻き、圧縮した高たわみ用のバネ。カラーや長さ・太さはさまざまで、ばね用シリコンクロム鋼 やSAE9254などがよく使用されています。軽小・軽・重荷重・極重荷重などの種類があり、使用温度範囲が決められているものや耐熱性・振幅性・高応力に優れたものなどがあるので、購入の際には注意が必要です。日本メーカーだけでなく、韓国メーカーの商品も多数あります。
FA現場のお役立ち情報
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
2(3)
2.5(6)
3(10)
3.5(8)
4(8)
5(7)
6(5)
7(5)
8(19)
10(5)
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(26件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SF 軽少荷重用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    76税込84
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
  • コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm) TRUSCO

    コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 軽荷重用

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • モールドスプリング(SL 軽荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SL 軽荷重用)

    SAMSOL(2件のレビュー)
    76税込84
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械
  • コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極重荷重用

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • コイルスプリング中荷重(外径6~12mm) TRUSCO

    コイルスプリング中荷重(外径6~12mm)

    TRUSCO
    98税込108
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • モールドスプリング(SH 重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SH 重荷重用)

    SAMSOL(2件のレビュー)
    65税込72
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械
  • モールドスプリング(SM 中荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SM 中荷重用)

    SAMSOL(5件のレビュー)
    60税込66
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械
  • コイルスプリング重荷重(外径6~12mm) TRUSCO

    コイルスプリング重荷重(外径6~12mm)

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
  • Jスプリング JAシリーズ JA-198 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-198

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)4.19自由長(mm)10総巻数(巻)5.5外径(mm)7内径(mm)5.4入数(個)20線径(mm)0.8使用荷重(N)17.2使用たわみ(mm)4.1
  • モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SB 極重荷重用)

    SAMSOL
    99税込109
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用
  • Jスプリング JAシリーズ JA-92 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-92

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.48自由長(mm)10総巻数(巻)7.5外径(mm)4内径(mm)3.3入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)2.9使用たわみ(mm)6.1
  • Jスプリング JAシリーズ JA-31 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-31

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.11自由長(mm)10総巻数(巻)7.75外径(mm)3内径(mm)2.6入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.74使用たわみ(mm)6.8
  • Jスプリング JAシリーズ JA-104 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-104

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)1.87自由長(mm)10総巻数(巻)8.75外径(mm)4内径(mm)3入数(個)20線径(mm)0.5使用荷重(N)7.8使用たわみ(mm)4.2
  • Jスプリング JAシリーズ JA-111 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-111

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.37自由長(mm)10総巻数(巻)5.5外径(mm)5内径(mm)4.3入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)2.5使用たわみ(mm)6.7
  • 強力ばね TM(中荷重) TM8-10 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM8-10

    東京発条製作所
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)42.57自由長(mm)10外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-10 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-10

    東京発条製作所
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)24.53自由長(mm)10外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF8-10 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF8-10

    東京発条製作所
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)15.24自由長(mm)10外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB8-10 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB8-10

    東京発条製作所
    239税込263
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)166.11自由長(mm)10外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • Jスプリング JBシリーズ JB-8 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-8

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)10初張力(N)0.06総巻数(巻)27.5外径(mm)2.5入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.74使用長さ(mm)27
  • Jスプリング JAシリーズ JA-180 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-180

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)1.41自由長(mm)10総巻数(巻)5外径(mm)7内径(mm)5.8入数(個)20線径(mm)0.6使用荷重(N)7.4使用たわみ(mm)5.2
  • Jスプリング JAシリーズ JA-63 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-63

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.25自由長(mm)10総巻数(巻)6.75外径(mm)3.5内径(mm)2.98入数(個)20線径(mm)0.26使用荷重(N)1.47使用たわみ(mm)6
  • Jスプリング JAシリーズ JA-46 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-46

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.54自由長(mm)10総巻数(巻)10.5外径(mm)3内径(mm)2.36入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)2.9使用たわみ(mm)5.4
  • Jスプリング JAシリーズ JA-56 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-56

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)2.15自由長(mm)10総巻数(巻)11.75外径(mm)3内径(mm)2.1入数(個)20線径(mm)0.45使用荷重(N)6.9使用たわみ(mm)3.2
  • Jスプリング JAシリーズ JA-174 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-174

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.96自由長(mm)10総巻数(巻)5外径(mm)7内径(mm)5.9入数(個)20線径(mm)0.55使用荷重(N)5.9使用たわみ(mm)6.1
  • Jスプリング JAシリーズ JA-6 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-6

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.33自由長(mm)10総巻数(巻)15.5外径(mm)2内径(mm)1.54入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)1.47使用たわみ(mm)4.5
  • Jスプリング JAシリーズ JA-186 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-186

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)1.83自由長(mm)10総巻数(巻)5.25外径(mm)7内径(mm)5.7入数(個)20線径(mm)0.65使用荷重(N)9.3使用たわみ(mm)5.1
  • Jスプリング JAシリーズ JA-85 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-85

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.29自由長(mm)10総巻数(巻)6外径(mm)4内径(mm)3.42入数(個)20線径(mm)0.29使用荷重(N)1.5使用たわみ(mm)5
  • Jスプリング JAシリーズ JA-38 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-38

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.27自由長(mm)10総巻数(巻)9外径(mm)3内径(mm)2.48入数(個)20線径(mm)0.26使用荷重(N)1.47使用たわみ(mm)5.4
  • Jスプリング JAシリーズ JA-53 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-53

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)1.32自由長(mm)10総巻数(巻)11.5外径(mm)3内径(mm)2.2入数(個)20線径(mm)0.4使用荷重(N)5.4使用たわみ(mm)4.1
  • Jスプリング JAシリーズ JA-24 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-24

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.95自由長(mm)10総巻数(巻)8外径(mm)2.5内径(mm)1.92入数(個)20線径(mm)0.29使用荷重(N)2.9使用たわみ(mm)3.1
  • Jスプリング JAシリーズ JA-164 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-164

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)3.08自由長(mm)10総巻数(巻)6.5外径(mm)6内径(mm)4.6入数(個)20線径(mm)0.7使用荷重(N)13.2使用たわみ(mm)4.3
  • Jスプリング JAシリーズ JA-81 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-81

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)1.59自由長(mm)10総巻数(巻)9.75外径(mm)3.5内径(mm)2.6入数(個)20線径(mm)0.45使用荷重(N)6.4使用たわみ(mm)4
  • Jスプリング JAシリーズ JA-16 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-16

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.24自由長(mm)10総巻数(巻)10.75外径(mm)2.5内径(mm)2.04入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)1.23使用たわみ(mm)5.2
  • Jスプリング JAシリーズ JA-28 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-28

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.76自由長(mm)10総巻数(巻)13.5外径(mm)2.5内径(mm)1.86入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)3.4使用たわみ(mm)4.5
強力スプリング