絞り込み
外径(Φmm)
- 1.1(2)
- 1.32(2)
- 1.76(2)
- 2(10)
- 2.3(4)
- 2.5(8)
- 2.6(2)
- 2.82(3)
- 2.9(3)
- 3(17)
- 3.5(16)
- 3.52(3)
- 4(14)
- 4.5(8)
- 5(16)
- 6(11)
- 7(10)
- 7.3(4)
- 8(21)
- 10(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
自由長(mm)
- 10
- 15(120)
- 20(148)
- 25(214)
- 30(201)
- 35(185)
- 40(194)
- 45(182)
- 50(212)
- 55(159)
- 60(195)
- 65(163)
- 70(188)
- 75(167)
- 80(187)
- 90(178)
- 100(189)
- 125(137)
- 150(149)
- 175(103)
- 200(129)
- 自由長(mm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.1(2)
- 0.12(2)
- 0.16(3)
- 0.18(2)
- 0.2(10)
- 0.23(15)
- 0.26(12)
- 0.29(10)
- 0.3(2)
- 0.32(14)
- 0.35(10)
- 0.4(17)
- 0.45(9)
- 0.5(10)
- 0.55(6)
- 0.6(7)
- 0.65(5)
- 0.7(4)
- 0.8(5)
- 1(8)
- 線径(Φmm)をもっと見る
ばねの種類
円錐ばね(1)
圧縮コイルばね(押しばね)(16)
引張ばね(引きばね)(7)
強力ばね(12)
ばね定数(N/mm)
- 0.04(2)
- 0.05(2)
- 0.06(2)
- 0.11(3)
- 0.15(3)
- 0.19(2)
- 0.196(3)
- 0.2(3)
- 0.24(2)
- 0.25(2)
- 0.255(2)
- 0.265(2)
- 0.27(2)
- 0.284(3)
- 0.29(2)
- 0.33(3)
- 0.36(3)
- 0.42(3)
- 0.48(3)
- 0.57(3)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
材質
- その他(5)
- ステンレスすべて(22)
- SUS304(19)
- 鉄(15)
その他・ステンレス・鉄
許容荷重(N)
- 0.74(4)
- 0.78(4)
- 0.83(2)
- 0.98(7)
- 1.23(5)
- 1.42(4)
- 1.47(5)
- 1.5(2)
- 1.57(3)
- 2(4)
- 2.21(3)
- 2.5(3)
- 2.79(3)
- 2.9(5)
- 3.4(4)
- 4.12(3)
- 4.4(3)
- 5.4(4)
- 6.4(4)
- 9.3(3)
- 許容荷重(N)をもっと見る
0.74・0.78・0.83・0.98・1.23・1.42・1.47・1.5・1.57・2・2.21・2.5・2.79・2.9・3.4・4.12・4.4・5.4・6.4・9.3・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- 東京発条製作所(65)
- TRUSCO(8)
- サミニ(6)
- SAMSOL(5)
- アキュレイト(4)
- KSSC(ケーエス産業)(4)
- サンエス(昌和発條製作所)(3)
- WAKI(和気産業)(1)
- ツチノ(1)
- SHK(1)
- ハイロジック(1)
東京発条製作所・TRUSCO・サミニ・SAMSOL・アキュレイト・KSSC(ケーエス産業)・サンエス(昌和発條製作所)・WAKI(和気産業)・ツチノ・SHK・ハイロジック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。

圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(20個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
圧縮スプリング(12-0320~12-1458)
サミニ(23件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(4個)当日出荷から13日以内出荷ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
引張スプリング(22-0320~22-2254)
サミニ(30件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(4個)当日出荷から13日以内出荷ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥98税込¥1081個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
Kシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)¥1,190~税込¥1,309~1袋(20個)当日出荷から8日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。ばねの種類圧縮コイルばね材質SUS304WPB仕上両端研磨なし
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)ほか当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
Dシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)ほか当日出荷から13日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
DSシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨あり
Dシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)当日出荷から9日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥76~税込¥84~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用色黄
標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥1,292~税込¥1,421~1パック(20個)当日出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質ステンレス鋼線ばねの種類圧縮コイルバネ
精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446)
サミニ(5件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(4個)当日出荷から10日以内出荷ステンレス線の圧縮ばねです。種別研磨無し巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 軽荷重用
TRUSCO¥129税込¥1421個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥129~税込¥142~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)当日出荷から9日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング中荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥98税込¥1081個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
丸線コイルばね LR
東京発条製作所¥669~税込¥736~1パック(20個)当日出荷から7日以内出荷丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
モールドスプリング(SH 重荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥65税込¥721本4日以内出荷から5日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色緑
モールドスプリング(SL 軽荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥76税込¥841本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色青
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥169税込¥1861個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
モールドスプリング(SM 中荷重用)
SAMSOL(5件のレビュー)¥60税込¥661本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色赤
精密引張スプリング(22-B120~22-B444)
サミニ(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(4個)5日以内出荷ステンレス製の引張ばねです。ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm)
アキュレイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)3日以内出荷から8日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング重荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥129税込¥1421個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色緑材質SWOSC-V相当種類重荷重