絞り込み
外径(Φmm)
  • 10.5(1)
  • 18(1)
  • 22(2)
  • 26(3)
  • 30(1)
  • 39(2)
自由長(mm)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 75(4)
  • 100(2)
  • 175(2)
ばね定数(N/mm)
  • 10.46
  • 0.03(11)
  • 0.05(13)
  • 0.06(11)
  • 0.07(12)
  • 0.09(9)
  • 0.1(13)
  • 0.27(10)
  • 0.31(10)
  • 3.27(10)
  • 3.63(13)
  • 4.36(14)
  • 4.9(16)
  • 5.45(16)
  • 8.72(17)
  • 10.9(15)
  • 12.26(10)
  • 19.6(13)
  • 24.5(10)
  • 39.2(13)
  • 98(10)
種類
  • 軽小荷重(1)
  • 高たわみ用(1)
ばねの種類
  • ばねの種類強力ばね(5)
材質
  • (3)
ブランド
  • 東京発条製作所(5)
  • TRUSCO(2)
東京発条製作所・TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
強力スプリングとは、一般に使用されている丸線の線材ではなく異形断面材料をコイル状に巻き、圧縮した高たわみ用のバネ。カラーや長さ・太さはさまざまで、ばね用シリコンクロム鋼 やSAE9254などがよく使用されています。軽小・軽・重荷重・極重荷重などの種類があり、使用温度範囲が決められているものや耐熱性・振幅性・高応力に優れたものなどがあるので、購入の際には注意が必要です。日本メーカーだけでなく、韓国メーカーの商品も多数あります。
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
10.5(1)
18(1)
22(2)
26(3)
30(1)
39(2)
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(26件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TY 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TY

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類強力ばね
  • コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極軽少荷重用

    TRUSCO
    279税込307
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • コイルスプリング 高たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 高たわみ用

    TRUSCO
    139税込153
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF22-75 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF22-75

    東京発条製作所
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)10.46自由長(mm)75外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TY TY26-100 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TY TY26-100

    東京発条製作所
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)10.46自由長(mm)100外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TY TY39-175 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TY TY39-175

    東京発条製作所
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)10.46自由長(mm)175外径(mm)39内径(mm)26ばねの種類強力ばね
強力スプリング