絞り込み
外径(Φmm)
  • 10.5(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 22(2)
  • 26(4)
  • 30(1)
  • 39(3)
自由長(mm)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 75(5)
  • 100(3)
  • 175(3)
ばねの種類
  • ばねの種類強力ばね(5)
ばね定数(N/mm)
  • 10.46
  • 0.02(19)
  • 0.03(29)
  • 0.04(27)
  • 0.05(33)
  • 0.07(31)
  • 0.08(24)
  • 0.09(31)
  • 0.1(34)
  • 0.11(31)
  • 0.12(18)
  • 0.13(26)
  • 0.15(26)
  • 0.18(27)
  • 0.23(22)
  • 0.29(22)
  • 0.36(26)
  • 0.43(23)
  • 0.47(18)
  • 0.49(25)
  • 0.5(20)
材質
  • (5)
許容荷重(N)
  • 251.1(1)
  • 519.8(1)
  • 912(1)
251.1・519.8・912
ブランド
  • 東京発条製作所(6)
  • TRUSCO(2)
  • 東発(2)
東京発条製作所・TRUSCO・東発
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
特価
本日9月1日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(26件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TY 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TY

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類強力ばね
  • コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極軽少荷重用

    TRUSCO
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 丸線コイルばね LR 東京発条製作所

    丸線コイルばね LR

    東京発条製作所
    3,798税込4,178
    1パック(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
  • 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ 東発

    丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ

    東発
    6,198税込6,818
    1箱(20個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下
  • コイルスプリング 高たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 高たわみ用

    TRUSCO
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 高たわみ用強力ばね 東発

    高たわみ用強力ばね

    東発
    659税込725
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。材質ばね用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)-30~80未満
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF22-75 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF22-75

    東京発条製作所
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)10.46自由長(mm)75外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TY TY26-100 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TY TY26-100

    東京発条製作所
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)10.46自由長(mm)100外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TY TY39-175 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TY TY39-175

    東京発条製作所
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)10.46自由長(mm)175外径(mm)39内径(mm)26ばねの種類強力ばね
バネ