絞り込み
外径(Φmm)
  • 10.5(1)
  • 12(3)
  • 14.5(8)
  • 17(2)
  • 20(1)
  • 31(1)
  • 39(3)
自由長(mm)
  • 45(4)
  • 60(5)
  • 75(3)
  • 150(2)
  • 170(1)
  • 175(1)
  • 300(3)
ばね定数(N/mm)
  • 3.63
  • 0.03(11)
  • 0.05(13)
  • 0.06(11)
  • 0.07(12)
  • 0.09(9)
  • 0.1(13)
  • 0.27(10)
  • 0.31(10)
  • 3.27(10)
  • 4.36(14)
  • 4.9(16)
  • 5.45(16)
  • 8.72(17)
  • 10.9(15)
  • 12.26(10)
  • 19.6(13)
  • 24.5(10)
  • 39.2(13)
  • 98(10)
種類
  • 極超たわみ用(1)
  • 軽小荷重(2)
  • 高たわみ用(7)
許容荷重(N)
  • 107.9(1)
ばねの種類
  • ばねの種類強力ばね(9)
強力ばね
材質
  • その他(3)
  • 鉄(7)
その他・鉄
ブランド
  • SAMSOL(3)
  • TRUSCO(2)
  • 東京発条製作所(9)
  • 東発(1)
SAMSOL・TRUSCO・東京発条製作所・東発
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
強力スプリングとは、一般に使用されている丸線の線材ではなく異形断面材料をコイル状に巻き、圧縮した高たわみ用のバネ。カラーや長さ・太さはさまざまで、ばね用シリコンクロム鋼 やSAE9254などがよく使用されています。軽小・軽・重荷重・極重荷重などの種類があり、使用温度範囲が決められているものや耐熱性・振幅性・高応力に優れたものなどがあるので、購入の際には注意が必要です。日本メーカーだけでなく、韓国メーカーの商品も多数あります。
FA現場のお役立ち情報
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
10.5(1)
12(3)
14.5(8)
17(2)
20(1)
31(1)
39(3)
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(26件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TY 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TY

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TU 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TU

    東京発条製作所(9件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    種類高たわみ用ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR

    東京発条製作所(9件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
  • モールドスプリング(SU 極超たわみ用) SAMSOL

    モールドスプリング(SU 極超たわみ用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色空種類極超たわみ用
  • モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SF 軽少荷重用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
  • モールドスプリング(SR 高たわみ用) SAMSOL

    モールドスプリング(SR 高たわみ用)

    SAMSOL(7件のレビュー)
    ¥168~税込¥185~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械色白
  • コイルスプリング 超たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 超たわみ用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 中たわみ用

    TRUSCO
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 高たわみ用強力ばね 東発

    高たわみ用強力ばね

    東発
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
    用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。材質ばね用シリコンクロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF12-75 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF12-75

    東京発条製作所
    ¥479税込¥527
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)3.63自由長(mm)75外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TY TY17-150 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TY TY17-150

    東京発条製作所
    ¥749税込¥824
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    色紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)3.63自由長(mm)150外径(mm)17内径(mm)11ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TR TR39-300 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR TR39-300

    東京発条製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)3.63自由長(mm)300外径(mm)39内径(mm)26ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TU TU14.5-45 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TU TU14.5-45

    東京発条製作所
    ¥499税込¥549
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼色ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)3.63自由長(mm)45外径(mm)14.5内径(mm)8.5ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TR TR14.5-60 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR TR14.5-60

    東京発条製作所
    ¥429税込¥472
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)3.63自由長(mm)60外径(mm)14.5内径(mm)9ばねの種類強力ばね
強力スプリング