絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター(36)
  • 山洋電気(19)
  • SPG(7)
  • エスコ(5)
  • 住友重機械工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • シナノケンシ(1)
  • ツカサ電工(1)
減速比
  • 3.6
  • 5(562)
  • 10(651)
  • 15(629)
  • 20(541)
  • 25(683)
  • 30(748)
  • 40(495)
  • 50(729)
  • 60(671)
  • 75(340)
  • 80(384)
  • 100(813)
  • 120(562)
  • 150(327)
  • 160(351)
  • 200(622)
  • 240(239)
  • 300(403)
  • 450(233)
  • 500(224)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モーターは電気を動力源として動力を供給するもので、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーターなど様々な種類があります。様々な機械装置の動力源として使用されており、その用途は家庭用から工業用まで実に様々。通風口のあるもののほか、水滴や埃の飛散のある環境でも使用に耐える密閉構造のものも存在します。サイズやトルクなど、取り付け環境や必要となる動力の大きさに応じて適切なものを選択することができます。

FA現場のお役立ち情報
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(11件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)1.5種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド住友重機械工業(3件のレビュー)
5,800税込6,380
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.4種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)60
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
ギヤヘッドに取付フランジがついているタイプです。モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み込むことができます。
種類ボールベアリングタイプシャフトGU歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.55種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)70
ギヤヘッド フランジ取付タイプ オリエンタルモーターギヤヘッド フランジ取付タイプオリエンタルモーター(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。 モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。
モータータイプギヤヘッド
ギアヘッド Panasonic(パナソニック)ギアヘッドPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から8日以内出荷
モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
ギヤヘッド 5GE オリエンタルモーターギヤヘッド 5GEオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷から16日以内出荷
シャフトGE歯切りタイプモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
ブラシレスモーター ツカサ電工ブラシレスモーターツカサ電工
8,498税込9,348
1台
当日出荷から43日以内出荷
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
ワールドKシリーズ、Kシリーズの歯切りシャフトに取り付けできます。
仕様RoHS指令適合品付属品取付用ねじ種別GN-Kギヤヘッド種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切り寸法L1(mm)31モータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)42ギアヘッド取付角寸法(mm)42
AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーターAZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーターオリエンタルモーター
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から65日以内出荷
ギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mmオリエンタルモーター
8,898税込9,788
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
GN-Kギヤヘッドより長寿命・低騒音のギヤヘッドです。
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用出力(W)40シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mmオリエンタルモーター
7,798税込8,578
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
出力(W)25シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80
インダクションモーターギヤヘッド 60W SPGインダクションモーターギヤヘッド 60WSPG
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター60Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用モーター オリエンタルモーターユニット用モーターオリエンタルモーター
22,980税込25,278
1台
当日出荷から40日以内出荷
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 90W オリエンタルモーター防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 90Wオリエンタルモーター
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 60W オリエンタルモーター防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 60Wオリエンタルモーター
35,980税込39,578特価
1台
当日出荷から88日以内出荷
種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)90
高出力インダクションモーター BHシリーズ 200W オリエンタルモーター高出力インダクションモーター BHシリーズ 200Wオリエンタルモーター
32,980税込36,278
1台
当日出荷から64日以内出荷
種類インダクションモーター
ユニット用 ステッピングモーター オリエンタルモーターユニット用 ステッピングモーターオリエンタルモーター
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
ギヤヘッド GN-S 15W 取付角70mm オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 15W 取付角70mmオリエンタルモーター
7,398税込8,138
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
出力(W)15シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)70ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
ギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mm オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mmオリエンタルモーター
6,998税込7,698
1台
当日出荷から16日以内出荷
出力(W)6シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 40W オリエンタルモーター防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 40Wオリエンタルモーター
30,980税込34,078
1台
当日出荷から16日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)90
インダクションモーターギヤヘッド 6W SPGインダクションモーターギヤヘッド 6WSPG(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター6Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)60シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッドオリエンタルモーター
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。
シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GU歯切(60・90W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッドオリエンタルモーター
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。
シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GN歯切(40W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター
7,598税込8,358
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mmオリエンタルモーター
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から23日以内出荷
タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)60
ギアヘッド SPGギアヘッドSPG
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプ シナノケンシコントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプシナノケンシ
28,980税込31,878
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット
超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ オリエンタルモーター超低速シンクロナスモーター SMKシリーズオリエンタルモーター
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター保護方式インピーダンスプロテクト時間定格連続
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 25W オリエンタルモーター防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 25Wオリエンタルモーター
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷から14日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)80
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
AC100V セットモデル マイクロステップ モータ 山洋電気AC100V セットモデル マイクロステップ モータ山洋電気
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相端末仕様コネクタ付きリード線ケーブル長(mm)500
インダクションモーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ) オリエンタルモーターインダクションモーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)オリエンタルモーター
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷から14日以内出荷
種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104
ギアヘッド SPGギアヘッドSPG
11,900税込13,090
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類高トルク・ボールベアリング
ギアヘッド SPGギアヘッドSPG
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ 山洋電気モータ山洋電気
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から111日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源直流分解能(エンコーダ基本分解能)500P/R

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)