絞り込み
ブランド
  • スリーピース(148)
  • ニッセイ(87)
  • ツカサ電工(36)
  • 富士変速機(32)
  • シグマー技研(23)
  • 椿本チエイン(4)
  • 富士電機(4)
  • TAMIYA(タミヤ)(3)
出力(kW)
  • 0.0012(4)
  • 0.0017(5)
  • 0.0022(2)
  • 0.0023(2)
  • 0.0025(3)
  • 0.0035(2)
  • 0.0044(3)
  • 0.0055(6)
  • 0.008(3)
  • 0.015(4)
  • 0.025(4)
  • 0.04(4)
  • 0.06(4)
  • 0.09(4)
  • 0.1(46)
  • 0.2(46)
  • 0.4(41)
  • 0.75(9)
  • 1.5(5)
  • 2.2(5)
定格電圧(V)
  • AC100/200(4)
  • AC200/220(74)
  • AC380/400/400/440(44)
  • AC380/400/440/460(4)
  • AC380/400/415(4)
  • AC100(8)
  • AC200(8)
  • DC6(10)
  • DC7.2(3)
  • DC12(54)
  • DC24(140)
減速比
  • 300
  • 5(433)
  • 10(521)
  • 15(508)
  • 20(458)
  • 25(552)
  • 30(568)
  • 40(464)
  • 50(548)
  • 60(540)
  • 75(214)
  • 80(380)
  • 100(633)
  • 120(464)
  • 150(202)
  • 160(350)
  • 200(526)
  • 240(238)
  • 450(216)
  • 900(185)
取付方式
  • その他(13)
  • フェイスマウント形(3)
  • フランジ取付(106)
  • 中空軸(3)
  • 脚取付(83)
電源
  • 三相(133)
  • 単相(18)
  • 直流(187)
三相・単相・直流
安全率
  • 1.0(118)
1.0
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(229)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.0017(5)
0.0055(6)
0.06(4)
0.09(4)
0.1(46)
0.2(46)
0.4(41)
0.75(9)
1.5(5)
2.2(5)
出力(kW)をもっと見る
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28Nニッセイ
66,980税込73,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
三相ギヤードモータ 富士変速機三相ギヤードモータ富士変速機
219,800税込241,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28Nニッセイ
89,980税込98,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプツカサ電工
4,998税込5,498
1台
当日出荷から40日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
AO-8025 タミヤギヤードモーター 380K300 TAMIYA(タミヤ)AO-8025 タミヤギヤードモーター 380K300TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
欠品中
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-30S-BGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-30S-BGタイプツカサ電工
7,798税込8,578
1台
当日出荷から34日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-21R-BEタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-21R-BEタイプツカサ電工
13,980税込15,378
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)2400RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-101C-GUタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-101C-GUタイプツカサ電工
6,998税込7,698
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)180RoHS指令(10物質対応)対応
単相ギヤードモータ 富士変速機単相ギヤードモータ富士変速機
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
三相ギヤードモータ 富士変速機三相ギヤードモータ富士変速機
319,800税込351,780
1台
5日以内出荷
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ
84,980税込93,478
1台
6日以内出荷
枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
AO-8037 タミヤギヤードモーター 540K300 TAMIYA(タミヤ)AO-8037 タミヤギヤードモーター 540K300TAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
DCギアドモータ TP-2732F-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732F-KWタイプスリーピース
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732F-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732F-KJタイプスリーピース
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギヤードモータ TG-87A-GUタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-87A-GUタイプツカサ電工
6,998税込7,698
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-85C-AMDタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85C-AMDタイプツカサ電工
5,998税込6,598
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)365RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-21Q-BEタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-21Q-BEタイプツカサ電工
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷から47日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)800RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-06E-AMDタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06E-AMDタイプツカサ電工
5,798税込6,378
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)275RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプツカサ電工
5,798税込6,378
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)550RoHS指令(10物質対応)対応
AO-8012 タミヤギヤードモーター 3633K300 TAMIYA(タミヤ)AO-8012 タミヤギヤードモーター 3633K300TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
ギヤードモータ MGX1MB~ 富士電機ギヤードモータ MGX1MB~富士電機
75,980税込83,578
1個
10日以内出荷から110日以内出荷
種類ギヤードモーター
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
DCギアドモータ TP-2732D-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732D-KWタイプスリーピース
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギヤードモータ TG-85E-BGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85E-BGタイプツカサ電工
5,798税込6,378
1台
当日出荷から34日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05L-BGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05L-BGタイプツカサ電工
4,998税込5,498
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
シグマー 平行軸単相400w脚取付形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸単相400w脚取付形減速機シグマー技研
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
平行軸三相0.4Kw脚取付形減速機 シグマー技研平行軸三相0.4Kw脚取付形減速機シグマー技研
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
DCギヤードモータ TG-05K-BEタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05K-BEタイプツカサ電工
12,980税込14,278
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)160RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ MGX1FS~ 富士電機ギヤードモータ MGX1FS~富士電機
57,980税込63,778
1個
10日以内出荷から109日以内出荷
種類ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-3640I-KH(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-KH(エンコーダ付)スリーピース
9,598税込10,558
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3442E-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442E-KWタイプスリーピース
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NJ-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NJ-KWタイプスリーピース
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NJ-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NJ-KJタイプスリーピース
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NC-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NC-KHタイプスリーピース
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NJ-KSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NJ-KSタイプスリーピース
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NB-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NB-KHタイプスリーピース
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
ギヤードモーター