絞り込み
出力(kW)
- 0.0009(2)
- 0.0012(5)
- 0.0017(2)
- 0.002(1)
- 0.0022(1)
- 0.0023(2)
- 0.0025(2)
- 0.0035(1)
- 0.0036(1)
- 0.0043(1)
- 0.0044(1)
- 0.0055(4)
- 0.008(2)
- 0.011(1)
- 0.013(1)
ブランド
- スリーピース(27)
- ツカサ電工(26)
- TAMIYA(タミヤ)(2)
- オリエンタルモーター(1)
定格電圧(V)
- DC6(3)
- DC7.2(2)
- DC12(13)
- DC24(40)
減速比
- 36
- 5(438)
- 10(527)
- 15(514)
- 20(465)
- 25(557)
- 30(575)
- 40(468)
- 50(553)
- 60(545)
- 75(213)
- 80(383)
- 100(638)
- 120(465)
- 150(202)
- 160(352)
- 200(530)
- 240(239)
- 300(338)
- 450(217)
- 900(185)
- 減速比をもっと見る
取付方式
- その他(2)
- フランジ取付(26)
電源
- その他(1)
- 直流(56)
その他・直流
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応
ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む
0.0009(2)
0.0012(5)
0.0017(2)
0.0023(2)
0.0025(2)
0.0044(1)
0.0055(4)
0.008(2)
0.011(1)
0.013(1)

DCギヤードモータ TG-85B-AMDタイプ
ツカサ電工¥5,798税込¥6,3781台9日以内出荷から17日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)740RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプ
ツカサ電工¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から40日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05D-LGタイプ
ツカサ電工¥3,798税込¥4,1781台9日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)630RoHS指令(10物質対応)対応
AO-8019 タミヤギヤードモーター 380K36
TAMIYA(タミヤ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
AO-8001 タミヤギヤードモーター 3633K36
TAMIYA(タミヤ)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-05J-AMDタイプ
ツカサ電工¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷から23日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)120RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアドモータ TP-3452C-CEタイプ
スリーピース¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷から5日以内出荷寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-58A
DCギヤードモータ TG-47F-LGタイプ
ツカサ電工¥2,898税込¥3,1881台10日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)155RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-301A-LGタイプ
ツカサ電工¥3,798税込¥4,1781台8日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-21Q-JMタイプ
ツカサ電工¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から34日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)800RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアドモータ TP-3640I-CM(エンコーダ付)
スリーピース¥14,980税込¥16,4781個15日以内出荷電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640H-CEタイプ
スリーピース¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷寸法L(mm)ギア:27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5、ギア部:60適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3640F-CE(エンコーダ付)
スリーピース¥12,980税込¥14,2781個15日以内出荷寸法L(mm)ギア:27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640F-CM(エンコーダ付)
スリーピース¥15,980税込¥17,5781個15日以内出荷電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640H-CMタイプ
スリーピース¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5、ギア部:60適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3640I-CE(エンコーダ付)
スリーピース¥11,980税込¥13,1781個15日以内出荷寸法L(mm)ギア:27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-4668F-CMタイプ
スリーピース¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷から6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】46電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442E-CMタイプ
スリーピース¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442C-CMタイプ
スリーピース¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442E-CEタイプ
スリーピース¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ
スリーピース¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3850K-CMタイプ
スリーピース¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ
スリーピース¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3850K-CEタイプ
スリーピース¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ
スリーピース¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷から9日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ
スリーピース¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A





































![三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工[モーター] 三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31192387-231214-02.jpg)