絞り込み
出力(kW)
- 0.0017
- 0.0009(13)
- 0.0012(11)
- 0.002(8)
- 0.0035(9)
- 0.0055(10)
- 0.025(13)
- 0.04(25)
- 0.05(10)
- 0.06(25)
- 0.09(18)
- 0.1(252)
- 0.2(314)
- 0.4(301)
- 0.75(72)
- 1.5(55)
- 2.2(47)
- 3.7(26)
- 5.5(17)
- 7.5(14)
- 出力(kW)をもっと見る
ブランド
- ツカサ電工(8)
定格電圧(V)
- DC12(1)
- DC24(7)
減速比
- 3.5(2)
- 4.9(2)
- 12.5(4)
- 13(2)
- 15(2)
- 17.3(2)
- 24.1(2)
- 25(3)
- 30(2)
- 36(2)
- 44(3)
- 75(3)
- 100(3)
- 118(2)
- 150(2)
- 155(2)
- 200(2)
- 216(3)
- 300(5)
- 500(3)
- 減速比をもっと見る
取付方式
- フランジ取付(8)
電源
- 直流(8)
直流
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む
0.04(25)
0.06(25)
0.09(18)
0.1(252)
0.2(314)
0.4(301)
0.75(72)
1.5(55)
2.2(47)
3.7(26)
出力(kW)をもっと見る

DCギヤードモータ TG-87B-GUタイプ
ツカサ電工¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-87A-GUタイプ
ツカサ電工¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05J-AMDタイプ
ツカサ電工¥4,798~税込¥5,278~1台5日以内出荷から23日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)120RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05J-LGタイプ
ツカサ電工¥3,500~税込¥3,850~1台4日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)120RoHS指令(10物質対応)対応