絞り込み
出力(kW)
- 0.09
- 0.0009(13)
- 0.0012(11)
- 0.0017(8)
- 0.002(8)
- 0.0035(9)
- 0.0055(10)
- 0.025(13)
- 0.04(25)
- 0.05(10)
- 0.06(25)
- 0.1(252)
- 0.2(314)
- 0.4(301)
- 0.75(72)
- 1.5(55)
- 2.2(47)
- 3.7(26)
- 5.5(17)
- 7.5(14)
- 出力(kW)をもっと見る
ブランド
- 住友重機械工業(11)
- ニッセイ(5)
- オリエンタルモーター(2)
定格電圧(V)
- AC200/220(5)
- AC380/400/400/440(3)
- AC110/115(1)
- AC100(11)
- AC200(8)
減速比
- 5(7)
- 6(6)
- 7.5(7)
- 10(10)
- 11(5)
- 12.5(5)
- 13(5)
- 15(15)
- 17(5)
- 20(10)
- 21(5)
- 25(15)
- 30(10)
- 40(10)
- 50(10)
- 60(10)
- 100(5)
- 120(5)
- 160(5)
- 200(5)
- 減速比をもっと見る
取付方式
- フランジ取付(14)
- 脚取付(13)
電源
- 三相(11)
- 単相(9)
三相・単相
安全率
- 1.0(5)
1.0
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む
0.04(25)
0.06(25)
0.09
0.1(252)
0.2(314)
0.4(301)
0.75(72)
1.5(55)
2.2(47)
3.7(26)
出力(kW)をもっと見る

アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)
住友重機械工業(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ無
アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形)
住友重機械工業¥26,980~税込¥29,678~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ無種類ギヤモータ
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付
住友重機械工業(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)ブレーキ付
住友重機械工業¥46,980~税込¥51,678~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) フランジ取付
住友重機械工業¥24,980~税込¥27,478~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
アルタックスNEO
住友重機械工業¥44,980税込¥49,4781台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途同心軸でかつ業界最小のフランジ寸法を実現しており、また取付方向の制限が無いため、用途に合わせた自由な設計が可能です。適合(端子箱取付位置)仕様記号の通りモーターモータ付方向端子箱引出口:仕様記号の通りモーター極数(P)4モーター電圧(V)200/220保護方式IP44
プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)ブレーキ付
住友重機械工業¥39,980~税込¥43,978~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)
住友重機械工業¥31,980~税込¥35,178~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ無
アルタックスNEOギヤモータ(屋内形)ブレーキ付
住友重機械工業¥46,980~税込¥51,678~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付種類ギヤモータ
プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)
住友重機械工業¥24,980~税込¥27,478~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) フランジ取付・ブレーキ付
住友重機械工業¥45,980~税込¥50,578~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付