1,152件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2 寸法L(mm)【ギア】- 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4 寸法L(mm)- 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4 寸法L(mm)19 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)19.6 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4 寸法L(mm)19 電圧(V)12 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)19.6 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ギア式モータ - 1308シリーズ. 遊星ギア式DCモータ1308シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 110 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 15 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形ギア比 = 29.75:1寸法 = 39.6 (直径) x 92.5 mm許容電流値 = 50 mA 、 130 mA長さ = 64mm幅 = 39.6mmシリーズ = 1308 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

ギヤードモータ:1271 27 mm 12 V dc. 低速と小型化を要する幅広い用途に使用 一体型有鉄芯DCモータは、スムーズな動作と双方向の可変速機能を実現 ギアヘッドには、多段式金属製スパーギアトレーンを採用 VDRシステムにより電気干渉を最小限に抑制
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 9 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 14 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形許容電流値 = 50 mA長さ = 46mm幅 = 27mmコアコンストラクション = 鉄心
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

ギア式モータ - 1308シリーズ. 遊星ギア式DCモータ1308シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 6 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 1 Nmギヤヘッドのタイプ = スパー形ギア比 = 512.85:1寸法 = 39.6 (直径) x 100.5 mm許容電流値 = 50 mA 、 130 mA長さ = 72mm幅 = 39.6mmシリーズ = 1308 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

付属品軸端キー 減速比1/3~1/1200 取付方式脚取付、フランジ取付(同芯) 極数4 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200/200/220 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM ブレーキ形式直流スプリング制動 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください) 相数三相 塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当) 周囲湿度(%RH)90以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス130(B) 始動方法直入れ(0.75~3.7kW) 取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種) 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品軸端キー 減速比1/3~1/1200(機種構成表参照) 出力(kW)0.4 取付方式脚取付、フランジ取付(同芯) 極数4P 周波数(Hz)50/60/60 電圧(V)200/200/220 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM ブレーキ形式直流スプリング制動 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください) 相数三相 塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当) 周囲湿度(%RH)90以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種) 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
40日以内出荷

付属品軸端キー 減速比1/3~1/1200(機種構成表参照) 出力(kW)0.4 取付方式脚取付、フランジ取付(同芯) 極数4P 周波数(Hz)50/60/60 電圧(V)200/200/220 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM ブレーキ形式直流スプリング制動 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください) 相数三相 塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当) 周囲湿度(%RH)90以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種) 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
40日以内出荷

均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
取付方式フランジ取付
1台
32,980 税込36,278
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
取付方式足取付
1台
37,980 税込41,778
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

出力中空軸タイプなので、カップリング組付け等めんどうな作業が不要です。本体を軸に差し込むだけで簡単に組付け出来ます。 ケース本体上下両面に、それぞれ4箇所のタップ加工がされており、あらゆる方向からの取付けが可能です。 どんなモータにも取付け可能です。(詳細はお問合せください) 3サイズ7機種の中より用途に応じてお選びいただけます。 減速比1/40以上では、ある程度セルフロックを利用できますので逆転防止を必要とする装置にご使用頂けます。 ウォーム減速機はGD2が小さい為、頻繁なインチング・正逆運転にも十分耐えられます。
タイプモータ付
1個
32,980 税込36,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

「インバータドライブ」対応のはせがわ「ウォームドモータシリーズ」。 ユニバーサルタイプとして定評のあるBHシリーズを基本に、モータとウォーム減速機を一体化したコンパクト・省スペースな設計。 ウォームドモータ単体での汎用運転はもちろんのこと、インバータドライブにより回転を無段階に変速してお使い頂くことで、さらに省エネ効果を発揮したします。
タイプBHLM モーター標準:全閉外扇フランジ形、4極、200V、E種
1個
99,980 税込109,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

「インバータドライブ」対応のはせがわ「ウォームドモータシリーズ」。 ユニバーサルタイプとして定評のあるBHシリーズを基本に、モータとウォーム減速機を一体化したコンパクト・省スペースな設計。 ウォームドモータ単体での汎用運転はもちろんのこと、インバータドライブにより回転を無段階に変速してお使い頂くことで、さらに省エネ効果を発揮したします。
タイプBHHM モーター標準:全閉外扇フランジ形、4極、200V、E種
1個
109,800 税込120,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

「インバータドライブ」対応のはせがわ「ウォームドモータシリーズ」。 ユニバーサルタイプとして定評のあるBHシリーズを基本に、モータとウォーム減速機を一体化したコンパクト・省スペースな設計。 ウォームドモータ単体での汎用運転はもちろんのこと、インバータドライブにより回転を無段階に変速してお使い頂くことで、さらに省エネ効果を発揮したします。
タイプBHHDM モーター標準:全閉外扇フランジ形、4極、200V、E種
1個
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

「インバータドライブ」対応のはせがわ「ウォームドモータシリーズ」。 ユニバーサルタイプとして定評のあるBHシリーズを基本に、モータとウォーム減速機を一体化したコンパクト・省スペースな設計。 ウォームドモータ単体での汎用運転はもちろんのこと、インバータドライブにより回転を無段階に変速してお使い頂くことで、さらに省エネ効果を発揮したします。
タイプBHDM モーター標準:全閉外扇フランジ形、4極、200V、E種
1個
99,980 税込109,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1台
319,800 税込351,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
61,980 税込68,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
83,980 税込92,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)