絞り込み
出力(kW)
- 3.7
- 0.0009(13)
- 0.0012(11)
- 0.0017(8)
- 0.002(8)
- 0.0035(9)
- 0.0055(10)
- 0.025(13)
- 0.04(25)
- 0.05(10)
- 0.06(25)
- 0.09(18)
- 0.1(252)
- 0.2(315)
- 0.4(301)
- 0.75(71)
- 1.5(53)
- 2.2(45)
- 5.5(17)
- 7.5(14)
- 出力(kW)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC200/220(8)
- AC400/440(1)
- AC200(6)
- AC220(2)
減速比
- 3(6)
- 5(11)
- 10(13)
- 11(2)
- 13(2)
- 15(12)
- 17(2)
- 20(14)
- 21(3)
- 25(7)
- 30(15)
- 40(12)
- 45(7)
- 50(12)
- 60(11)
- 80(6)
- 100(8)
- 120(6)
- 150(2)
- 200(2)
- 減速比をもっと見る
取付方式
- その他(1)
- フェイスマウント形(2)
- フランジ取付(8)
- 中空軸(2)
- 脚取付(12)
電源
- 三相(20)
安全率
- 1.0(4)
- 1.4(1)
1.0・1.4
ブランド
- 三菱電機(8)
- シグマー技研(4)
- 富士変速機(4)
- 住友重機械工業(3)
- 椿本チエイン(3)
- 日立産機システム(3)
- 富士電機(1)
三菱電機・シグマー技研・富士変速機・住友重機械工業・椿本チエイン・日立産機システム・富士電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む
0.04(25)
0.06(25)
0.09(18)
0.1(252)
0.2(315)
0.4(301)
0.75(71)
1.5(53)
2.2(45)
3.7
出力(kW)をもっと見る

トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V
日立産機システム(4件のレビュー)¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷から25日以内出荷機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
NBブレーキモータ
富士電機¥269,800~税込¥296,780~1個当日出荷から100日以内出荷高効率:トップランナー基準値クリアー! 省エネ:ランニングコスト大幅低減! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取合い寸法同一! インバータとの組合せ運転可能 欧州RoHS指令環境負荷 6物質への対応 ノンアスベスト材の仕様 ブレーキ弛めハンドル付 ブレーキの保守が容易 プラスチック製薄形端子箱の採用
椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V)
椿本チエイン¥159,800~税込¥175,780~1個21日以内出荷から36日以内出荷ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10~1/60)を得ることができます。・。。逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。。。ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)。・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。。。ハイパワー&軽量・コンパクト。・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。。高い効率・省エネルギー。・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。。。静粛かつ滑らかな運転。・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。。。独自の新オイルシール構造を採用。・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。。。静電粉体焼付塗装。・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。。。【SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ】。。軸上・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用し、スペースセービングとコストセービングの両方を可能とするシリーズ。。。最適な設計とパワーロックやテーパーブシュ軸も用意し装置のシンプル化に貢献します。 。。能力と効率&コストのハイバランス。。。出力中実&出力中空の2タイプ。。。小形~中形サイズ(25~200)極数4保護等級全閉外扇形(IP44)冷却方式自力形(IC411)減速機一段減速
アルタックスNEO
住友重機械工業¥229,800税込¥252,7801台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途同心軸でかつ業界最小のフランジ寸法を実現しており、また取付方向の制限が無いため、用途に合わせた自由な設計が可能です。適合(端子箱取付位置)仕様記号の通りモーターモータ付方向端子箱引出口:仕様記号の通りモーター極数(P)4モーター電圧(V)200/220保護方式IP44
ギヤードモータ GM-DPB
三菱電機¥289,800税込¥318,7801個40日以内出荷付属品軸端キー減速比1/3~1/1200取付方式脚取付、フランジ取付(同芯)極数4周波数(Hz)50/60電圧(V)200/200/220保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMブレーキ形式直流スプリング制動潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください)相数三相塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス130(B)始動方法直入れ(0.75~3.7kW)取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種)設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
椿本チエイン¥329,800~税込¥362,780~1台8日以内出荷から10日以内出荷ブレーキブレーキ付種類トップランナーモータ
アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量3.7kW
住友重機械工業¥199,800~税込¥219,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。種類ギヤモータモータ容量記号5
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量3.7kW
住友重機械工業¥199,800~税込¥219,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。種類ギヤモータモータ容量記号5
ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形)
三菱電機¥259,800~税込¥285,780~1台7日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相400V
日立産機システム¥239,800~税込¥263,780~1台25日以内出荷機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40定格電流(A)(50/60Hz)-端子箱付き(負荷側より見て左側)
センサレスサーボPMモータ フランジ形 ブレーキ付 キー付
三菱電機¥379,800税込¥417,7801個40日以内出荷仕様200Vクラスブレーキ電磁ブレーキ:付き構造全閉自冷最大回転数(min-1[r.p.m])4000定格回転数(min-1[r.p.m])3000保護等級IP44周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと)標高(m)1000以下周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと)軸端形状キー溝付き軸最大トルク2RoHS指令(10物質対応)対応推奨負荷慣性モーメント比10倍以下耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
センサレスサーボPMモータ フランジ形 キー付
三菱電機¥259,800税込¥285,7801個11日以内出荷から40日以内出荷仕様200Vクラス構造全閉自冷最大回転数(min-1[r.p.m])4000定格回転数(min-1[r.p.m])3000保護等級IP44周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと)標高(m)1000以下周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと)軸端形状キー溝付き軸最大トルク2RoHS指令(10物質対応)対応推奨負荷慣性モーメント比10倍以下耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
センサレスサーボPMモータ フランジ型 ブレーキ付き
三菱電機¥359,800税込¥395,7801個40日以内出荷仕様200Vクラスブレーキ電磁ブレーキ:付き構造全閉自冷最大回転数(min-1[r.p.m])4000定格回転数(min-1[r.p.m])3000保護等級IP44周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと)標高(m)1000以下周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと)軸端形状標準最大トルク2RoHS指令(10物質対応)対応推奨負荷慣性モーメント比10倍以下耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
センサレスサーボPMモータ フランジ形
三菱電機¥239,800税込¥263,7801個40日以内出荷仕様200Vクラス構造全閉自冷最大回転数(min-1[r.p.m])4000定格回転数(min-1[r.p.m])3000保護等級IP44周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと)標高(m)1000以下周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと)軸端形状標準最大トルク2RoHS指令(10物質対応)対応推奨負荷慣性モーメント比10倍以下耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V
日立産機システム¥279,800~税込¥307,780~1台18日以内出荷機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)設置場所屋内標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)