絞り込み
出力(kW)
- 0.0009(6)
- 0.0012(8)
- 0.0022(5)
- 0.0025(6)
- 0.0035(5)
- 0.0044(4)
- 0.0055(8)
- 0.008(4)
- 0.025(8)
- 0.04(9)
- 0.06(10)
- 0.09(5)
- 0.1(142)
- 0.2(149)
- 0.4(149)
- 0.75(39)
- 1.5(23)
- 2.2(21)
- 3.7(8)
- 5.5(6)
- 出力(kW)をもっと見る
定格電圧(V)
- 200(50/60Hz)、220(60Hz)(1)
- 380(50Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)(1)
- AC100/200(5)
- AC200/220(217)
- AC400/440(1)
- AC200/220/400/440(2)
- AC380/400/400/440(97)
- AC380/400/440/460(4)
- AC380/400/415(4)
- AC200/200/220/400/400/440(2)
- AC100(10)
- AC200(23)
- AC220(3)
- AC400(2)
- DC6(18)
- DC12(77)
- DC24(193)
減速比
- 100
- 5(436)
- 10(526)
- 15(513)
- 20(464)
- 25(556)
- 30(573)
- 40(468)
- 50(552)
- 60(546)
- 75(214)
- 80(383)
- 120(465)
- 150(202)
- 160(351)
- 200(528)
- 240(238)
- 300(337)
- 450(216)
- 900(185)
- 減速比をもっと見る
取付方式
- その他(14)
- フェイスマウント形(42)
- フランジ取付(272)
- 中空軸(4)
- 脚取付(144)
電源
- その他(1)
- 三相(346)
- 単相(23)
- 直流(255)
安全率
- 1.0(292)
- 1.4(4)
1.0・1.4
ブランド
- ニッセイ(197)
- スリーピース(193)
- 富士変速機(95)
- ツカサ電工(61)
- シグマー技研(38)
- 三菱電機(21)
- 住友重機械工業(9)
- 椿本チエイン(9)
- 日東電工[モーター](6)
- 富士電機(4)
- 日立産機システム(2)
- オリエンタルモーター(1)
ニッセイ・スリーピース・富士変速機・ツカサ電工・シグマー技研・三菱電機・住友重機械工業・椿本チエイン・日東電工[モーター]・富士電機・日立産機システム・オリエンタルモーター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(405)
RoHS10物質対応
ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む
0.025(8)
0.04(9)
0.06(10)
0.1(142)
0.2(149)
0.4(149)
0.75(39)
1.5(23)
2.2(21)
3.7(8)
出力(kW)をもっと見る

ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW
三菱電機(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷から19日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW
三菱電機(7件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷から15日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤモートル TAシリーズ(三相200V)
椿本チエイン(2件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から40日以内出荷長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V
日立産機システム(4件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷から25日以内出荷機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
DCギアドモータ TP-2932C-IMタイプ
スリーピース¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N
ニッセイ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から7日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW
三菱電機(4件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から14日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ GM-SBシリーズ
三菱電機(5件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1台3日以内出荷から102日以内出荷付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
ブレーキ付ギヤードモータ
富士変速機(1件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台5日以内出荷から10日以内出荷インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。ブレーキブレーキ付シリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
DCギアドモータ TP-2732F-KJタイプ
スリーピース¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷から8日以内出荷取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形)
三菱電機(2件のレビュー)¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N
ニッセイ¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプ
ツカサ電工¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から40日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-21R-BEタイプ
ツカサ電工¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)2400RoHS指令(10物質対応)対応![日東電工ギヤモータNCAシリーズ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09328405-241211-02.jpg)
日東電工ギヤモータNCAシリーズ
日東電工[モーター]¥39,980~税込¥43,978~1台15日以内出荷から60日以内出荷均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ保護構造IP42シリーズNCAシリーズ周波数50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応極数(P)4
DCギアドモータ TP-3442E-KWタイプ
スリーピース¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷から9日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N
ニッセイ¥52,980税込¥58,2781台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
DCギヤードモータ TG-85B-AMDタイプ
ツカサ電工¥5,998税込¥6,5981台9日以内出荷から17日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)740RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-30P-BEタイプ
ツカサ電工¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から34日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付
住友重機械工業(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付
住友重機械工業¥59,980~税込¥65,978~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付極数4モータータイプギヤモータ使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)始動方式直入れ周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)設置場所屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所)、振動1G以下。標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。時間定格S1(連続)
...






















![NCAシリーズ 脚取付屋内型 200V 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68748288-240521-02.jpg)






![日東電工ギヤモータNCAシリーズ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09328405-241211-02.jpg)