ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
「出力(kW)」から絞り込む
ハイポイドモートル TAシリーズ(三相200V)椿本チエイン3日以内出荷から8日以内出荷
ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。ウォームギヤに比べ滑りが少なく高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。取付方向も自由で制限がありません。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
ブレーキブレーキ無極数4保護構造全閉外扇形(IP44)定格連続モータータイプギヤードモーター塗装色マンセル 2.5G6/3使用周囲温度(℃)-20~40使用周囲湿度85%以下(結露のないこと)設置場所屋内(塵埃が少なく水のかからない場所)標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)住友重機械工業31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ無極数4モータータイプギヤモータ使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)始動方式直入れ周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)時間定格S1(連続)
椿本チエイン DCブラシレスハイポイドモートル椿本チエイン15日以内出荷
DCブラシレスモータとは・「DCブラシレスモータ」は、ロータに永久磁石を採用し、コンパクトで高効率を実現したモータです。・専用のドライバから電源供給と回転指令を受けてモータを駆動する仕組みとなっており、モータの回転速度をセンサで検知してフィードバック制御をしているため、速度制御に優れています。・変速範囲が広くコンパクトで、高トルク、省エネ。さらに制御やメンテナンスも簡単で低コスト。・インバータ駆動とサーボモータのメリットを両立した、信頼性のあるモータです。多彩な運転を実現する専用ドライバ・従来のインダクションモータとは異なり、DCブラシレスハイポイドモートルには端子箱がありません。・DCブラシレスハイポイドモータのケーブルをドライバに接続することで、電源供給、運転制御を行う仕組みです。優れた速度制御・モータに内蔵したホールICにより、回転速度を検出し、ドライバへフィードバックをすることで負荷変動時も安定した運転速度を実現します。ねばり強いトルク・つばきのハイポイドギヤと組み合わせることで、モータ本来の脱調しないねばり強いトルクを最大限に発揮します。広い可変速範囲・モータ回転速度範囲100~2500r/min・低速から高速まで幅広い変速が可能なため、回転速度によって減速比を変更していた装置もこれ1台で対応が可能です。コンパクト・高効率なため損失が少なく、モータの小形化、冷却ファンをなくすことが可能となり、よりコンパクト化を実現します。・インダクションモータと比較して、モータ部全長38%コンパクト化高効率・DCブラシレスモータはロータに永久磁石を使用しており、インダクションモータのようにステータに誘導電流を流す必要がなく、摺動部がないことから、モータ単体レベルではIE4相当の効率を実現しています。モータ内部に温度センサを搭載し、焼損防止・モータ内部に温度センサを内蔵し、巻線温度の常時監視により、モータの焼損保護を実現。・起動頻度が多い用途でも、安心してご使用いただけます。通信機能による予知保全、遠隔監視を実現・通信機能を搭載しており、モータの過熱、過負荷などを素早く検知し、モータを停止させることが可能です。
極数10周波数(Hz)0~250電圧(V)0~240定格S1(連続)冷却方式自力形(IC411)相数三相耐熱クラス130(B)定格回転速度(min-1[r.p.m])2500
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)ブレーキ付住友重機械工業31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付極数4モータータイプギヤモータ使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)始動方式直入れ周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)設置場所屋内および屋外(通常の風雨・降雪程度で、強い水流や暴風雨にさらされない場所)標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。時間定格S1(連続)
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付住友重機械工業31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付極数4モータータイプギヤモータ使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)始動方式直入れ周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)設置場所屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所)、振動1G以下。標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。時間定格S1(連続)
アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形)住友重機械工業31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
アルタックスNEOギヤモータ(屋内形)ブレーキ付住友重機械工業31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ウォームドモーター BHHM長谷川鉄工所30日以内出荷
「インバータドライブ」対応のはせがわ「ウォームドモータシリーズ」。
ユニバーサルタイプとして定評のあるBHシリーズを基本に、モータとウォーム減速機を一体化したコンパクト・省スペースな設計。
ウォームドモータ単体での汎用運転はもちろんのこと、インバータドライブにより回転を無段階に変速してお使い頂くことで、さらに省エネ効果を発揮したします。
タイプBHHMモーター標準:全閉外扇フランジ形、4極、200V、E種
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
モーター(原動機) の新着商品
ページ: 1/ 3
耐水インバータエクセン税込¥538,780¥489,800